- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
- 自転車タイヤ 14インチのおすすめ人気ランキング
自転車タイヤ 14インチのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新103件の「自転車タイヤ 14インチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車タイヤ 14 1.75」、「子供用自転車タイヤ」、「18インチ タイヤ 自転車」などの商品も取り扱っております。
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能
EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
セット内容
タイヤ1本
色
黒
セット内容
タイヤ1本
バルブ形式
英式
トータルバランスに優れたスクータータイヤの次世代モデル。
高品質なコンパウンドを採用することで、耐摩耗性能を十分に維持しつつ、ドライ・ウェットのいずれの路面でもグリップをUP。従来品に比べてドライグリップが15%、ウェットグリップが10%ほどUP。その他の性能も軒並み向上しトータルバランスに優れた新定番タイヤ。
テストコースにおけるブレーキテストの結果、制動性能がドライ路面で8%、ウェット路面で10%UP。事故のリスクや雨天時の運転の危険性を低減し「早く停止できる」という安心感を与えます。
新デザインのパターンを採用したことで従来品比べて操縦性、乗り心地、安全性の評価がアップ。(メーカーテストライダー比較)
今までとの確かな違いを感じさせる、爽快な乗り心地を体感できます。
タイプ
TL
セット内容
タイヤ1本
色
ブラック
操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。
用途カブタイヤ
サイズ
12 1/2×2 1/4
適合サイズ
12 1/2×2 1/4 W/O
ETRTO規格
62-203
セット内容
タイヤ1本
色
黒
1本
¥959
税込¥1,055
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ
厚さ(mm)
0.9
色
黒
肉厚(mm)
0.9
ミニサイクル、幼児車用タイヤ。交換・補修用。
材質
合成ゴム
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に
セット内容
タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本
バルブ形式
英式
チューブ厚さ(mm)
約1.2
材質
(ビード)スチール
色
黒
タイプ
W/O
推奨内圧(kPa)
300
小径サイズのスタンダードタイヤ。
折りたたみ自転車、児童用自転車に最適です。
一般的な交換用リム組みです
材質
リム:アルミ、スポーク:スチール
セット内容
ハブナット、ワッシャー
軸長(mm)
145
前後区分
前輪
豊富なラインナップであらゆるサイズに対応するレギュラータイプのチューブです。
一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。
約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途一般車、軽快車用
バルブ形式
英式
チューブ厚さ(mm)
約1.2
軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。
通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ
摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス
耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず
タウンユースに必要な安全性を追求
タイプ
W/O
オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ
ストリートユースが多いMTBユーザーに最適
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能
EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
サイズ
26×1.95 H/E
適合サイズ
26×1.95 H/E
タイプ
H/E
ETRTO規格
50-559
色
黒
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷