車 プラスチック 補修のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
146件の「車 プラスチック 補修」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車 プラスチック 補修」、「ABS樹脂接着剤」、「プラスチック ひび割れ 補修」などの商品も取り扱っております。
成分 粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレート セット内容 粉5g、液10mL、付属品 硬度 ヌープ硬さ:11 対応材質 ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネート・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・エポキシ樹脂・ASA樹脂・AES樹脂 耐熱温度(℃) 湿熱100(1気圧) 危険等級 曲げ弾性率(kg/cm2) 2.2×10 曲げ強度(kg/cm2) 6.2×10 吸水量(mg/cm2) 0.67 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗装がはがれやすいPP樹脂に直接塗れるツヤなしブラック。「シボ」の質感を損なわずに白く色あせた樹脂を黒々と復活させることができます。内容量:118ml。標準塗り面積(2回塗り):0.8~1.2m2。乾燥時間:20分~30分(気温20℃ 湿度65%)。※塗り面積乾燥時間は、色素材塗り方気象条件の違いにより多少異なります。。用途:プラスチック用PP、ABSなど。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車ボディの穴・へこみ用=補修パテ はがれ、ひび割れ、ちぢみ、タレのない高品質パテです。15分硬化と削りやすさで作業性に優れています。車のボディ、サーフボード、ヨットの穴。へこみ、ヒビの補修。模型(プラモデルなど)の補修。タイル、コンクリート等。
セット内容 アツヅケパテ(主剤)100g、ハードナー(硬化剤)5g、耐水サンドペーパー♯100・♯320・♯1000 種別 厚付けパテ 耐熱温度(℃) 170 適合材 鉄、ステンレス、アルミ等金属、木、陶器、コンクリート 硬化時間(分) 約15(20℃) 研磨可能時間(分) 15 危険等級 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体 硬化剤比率 2:1
1セット
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合成樹脂のパウダーと専用リキッドを混合し重合硬化させる補修剤です。 室温で短時間のうちに硬化します。(5分25℃)
用途プラスチック用品のツメの欠けや折れを補修再生ネジ山の再生 塩ビパイプ修理 ガラスクロスで補強補修自動車周り、ヘッドライトなどの破損修復に セット内容 プラリペアパウダー:6g/プラリペア専用リキッド:10mL/専用ニードル/スポイト/ニードル容器/型取くん(1本)/取り扱い説明書 成分 粉-アクリル樹脂。液-メチルメタクリレート 対応材質 ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネイト・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・ASA樹脂・AES樹脂 硬度 ヌープ硬さ:11 曲げ弾性率(kg/cm2) 2.2×10 耐熱温度(℃) 湿熱100(1気圧) 曲げ強度(kg/cm2) 6.2×10 吸水量(mg/cm2) 0.67 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.016L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白くなってしまった樹脂パーツ(未塗装)の色とツヤが復活。樹脂との密着性が高い変性シリコンを採用。シラン系コーティングにより色とツヤが6ヶ月以上持続します。
用途未塗装樹脂部分のツヤ出し、キズ補修 特性 傷消し 仕様 【効果持続期間】6ケ月 付属品 施工用スポンジ、仕上げ用クロス 種類 液体 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.008L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(8mL)
969 税込1,066
当日出荷

新車のような深みのあるツヤ復活。ゴム、プラスチック、ビニールレザー、ウレタン等の汚れを落とし、深いツヤを与えます。保護被膜を作り、ダッシュボードの劣化を防止します。紫外線カット剤、除菌消臭剤配合
用途自動車用ゴム、樹脂表面の洗浄および保護つや出し用スプレー 成分 シリコーン、非イオン系界面活性剤、石油系溶剤、紫外線吸収剤、除菌剤 液性 中性 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(250mL)
799 税込879
当日出荷

穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能 グレー 硬化時間(分) 60 完全硬化時間 24時間 成分 ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン 使用方法 1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】 硬度 ショアD75 使用温度範囲 -30~160(連続使用)、300(断続使用) 可使時間(分) 5~7 剪断強度(kg/cm2) 78 引張強度(N/cm2) 3019.9 圧縮強度(N/cm2) 8267 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(56g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車のプラスチック部分などの軟らかい材質のツヤ出しと小キズ取りに。
用途プラスチック製品の小キズ取り、光沢復活用 特性 傷消し 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.05kg
1個(50g)
699 税込769
当日出荷

劣化して白くなったプラスチック(フェンダー・ステップまわり・エアークリーナーボックス・自動車の樹脂バンパー)などあらゆるプラスチックのツヤを蘇らせます。また、ベルトの鳴き止めにも使用できます。 今までのワックスでは実現できなっかた素材のツヤだしとその効果を長期間維持できるよう仕上げました。べとつきも少なく素材に対して変色もありません。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.126L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

耐久性・耐熱性に優れたシリコンゴムです。ガラス・ゴム・プラスチック・金属によく密着します。
質量(g) 50 耐熱温度(℃) -50~100 ブラック 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.05kg
1本(50g)
899 税込989
当日出荷

サイドポケット、運転席足元、ドアステップ等のプラスチック部分に付く靴キズをカンタンに隠し、キレイに復元します。グローブボックスのキズ、スライドドアステップ、トランク内のキズにも使えます。
特性 傷消し 付属品 塗布用タオル 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 50mL 危険物の性状 非水溶性
1本(50mL)
999 税込1,099
当日出荷

付属品 ペフ付きスポンジ×1、マイクロファイバークロス×1、取扱説明書 質量(g) 183 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 200×120×43 危険物の類別 非危険物
1本(100mL)
999 税込1,099
当日出荷

ひっかきキズ・スリキズをきれいに消す!。1ステップで、深めのキズを消し。2ステップで、さらに平滑にして元の塗装色を復元!
用途塗装のキズ消しおよびつや出し 形状 液体 成分 研磨剤、石油系溶剤、界面活性剤 セット内容 粗目100g、超極細100g、ネルクロス 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 100mL 対応ボディー色 白色~濃色のパール、マイカ、メタリック及びソリッド塗装 危険物の性状 非水溶性
1セット
999 税込1,099
当日出荷

切って、練って、埋めるだけ!。プラスチックの補修・成型に。カラーパウダーで着色。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。硬化後は塗装、ドリル加工、研磨等の後作業が可能。
用途プラスチック、ガラス、木材、石、その他メタル材など 成分 エポキシ樹脂、顔料、充填剤 危険物の類別 非危険物
1個(38g)
689 税込758
当日出荷

セット内容 粉6g、液10mL、型取くん、付属品 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶剤接着タイプなので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です。
用途アクリル樹脂の他に、ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、スチロール樹脂にも使えます。 付属品 注入器 主成分 二塩化メチレン 危険物の類別 非危険物 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(30mL)
679 税込747
当日出荷

型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法 (1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。 危険物の類別 非危険物
1パック(25g)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油・水に対して強い金属用補修パテです。金属のような仕上がりが得られます。
種別 金属パテ メタリックグレー 研磨可能時間(分) 表面5、完全硬化24時間 危険物の類別 非危険物 硬化剤比率 一液性
1個(42g)
769 税込846
当日出荷

対象物に化学結合あるいは付着接着するので、接着材料、充填材料、造形材料、絶縁材料として利用できます。
用途自動車部品のつめ、エンブレム固定部、ネジ山、スイッチ部等の補修 プラスチック用品の修理 プラモデルの組み立て ラジコン模型の製作修理 塩ビパイプ修理 木工製品の補修 木やプラスチックのネジ山再生 小部品作り アクセサリーや人形等の製作 セット内容 プラリペアパウダー:30g/プラリペア専用リキッド:50mL/スポイト/ニードル容器/パウダー容器/専用ニードル 対応材質 ABS・ポリカーボネート・スチロール・FRP(ポリエステル)・アクリル・塩化ビニル。アルミニウム。木材(ベニヤ・バルサ材)。石。コンクリート 成分 粉-アクリル樹脂。液-メチルメタクリレート 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.08L 危険物の性状 非水溶性
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・補修の難しかったノーマルカウルと、ABS樹脂やプラスチック部品の補修および成型が簡単にできる画期的な補修、成型剤「プラリペア」。 ・”接着”ではなく”樹脂化”してしまうため強固な補修が可能です。
クリア 適合材 ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、スチロール樹脂、FRP(ポリエステル樹脂)、アクリル樹脂、塩化ビニール樹 適さない素材・用途 PE(ポリエチレン)、PP(ポリプロピレン)、PTFE(フッ素樹脂)、PA(ナイロン)、エンプラ系樹脂等 危険物の類別 非危険物
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)