- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 針金 固定金具のおすすめ人気ランキング
針金 固定金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新117件の「針金 固定金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤー 締め 具」、「ワイヤー 留め 具」、「自転車 ブレーキワイヤー 固定」などの商品も取り扱っております。
クラッチワイヤーのタイコ部分が突然切れてしまった時などの応急処置に!!
2~2.5mmワイヤー対応
本体寸法(mm)
8Φ×12(ビス・ナットを除く)
1袋(2個)
¥589
税込¥648
当日出荷
用途ワイヤーロープ専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
仕様
ワイヤー貫通可
付属品
六角ナット
材質
真鍮・スチール・ニッケルメッキ・亜鉛メッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)
対応:1.0、1.5
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
固定具をパネルの端に挟み込み、束線を結束バンドで固定できます。結束バンドは4方向より挿入できます。
用途結束バンド、束線の固定。
色
シルバー
材質
亜鉛メッキ鋼
縦(mm)
22.4
横(mm)
14.2
固定方法
クリップ
適合バンド幅(mm)
2.3~4.8
使用場所
屋内用
付属品
M4イモネジ2コ
長さ(mm)
6
使用ワイヤー(mm)
1.2
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
経済的な線材によるクロス部品。峰・側にも簡単に利用できます。
用途パイプ十字固定金具
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物との連結に
材質
鉄(SS400)
材質/仕上
鉄(SS400)/ユニクロメッキ
付属品
六角レンチ
表面処理
クロームメッキ
仕上
クロームメッキ
材質
SUS304
仕様
軸のボルト部分にワイヤー2本が通る穴があいています。その穴にワイヤーを通してナットを上下から閉めてください。
適合
(ワイヤー径)1.5~3.0mm
エスコ品番
EA628SE-3B
1セット(5個)
¥3,530
税込¥3,883
当日出荷
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。
材質
SUS304
材質
ステンレス(SUS304)線
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。
材質
SUS304
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
付属品
L型レンチ、ホーローネジ(イモネジ)
材質/処理
スチール/ユニクロ
仕様
ワイヤー貫通可、M4ボードアンカー対応
材質
本体:真鍮、クロームメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)
対応:1.0、1.2
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
線材によるパイプのクロス金具。素早くしっかり止められます。
蜂タイプはビニールが破れないように特殊加工を施したものです。