鉱物油のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
2,521件の「鉱物油」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草刈機エンジンオイル」、「鉱物油 エンジンオイル 旧車」、「鉱物油 20w-50」などの商品も取り扱っております。
4サイクルエンジンオイル RAMCOランキング1位
小さな汎用発動機こそ強い油膜が必要です。効果は絶大、古いエンジンにもバツグンの効果。
SAE20W-50ベースオイル鉱物油
1缶(4L)
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

4サイクル2輪車用オイル Max Factoryランキング2位
4サイクル小型2輪車に最適なエンジンオイル
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LJASO規格MA危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
899税込989
7日以内出荷

エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油 モノタロウランキング3位
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE10W-30ベースオイル鉱物油(グループⅡ)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エンジンオイル 20W-50 SL(API) CF相当 鉱物油 モノタロウランキング4位
API規格のSLグレードを取得しており、耐久性、酸化安定性が向上したオイルです。特に旧車に適したオイルで、ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途旧車4輪車用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISLSAE20W-50ベースオイル鉱物油(グループⅡ)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
13,980税込15,378
当日出荷

VR1レーシング・モーターオイル Valvolineランキング5位
高温下での過酷な状況でも特殊成分がエンジンパーツを磨耗・摩擦から保護します。 サビ・スラッジの発生を抑制し、エンジンをクリーンに保ちます。 特殊清浄剤が燃焼室のデポジットを最小限に抑え、パワーを維持します。 ZDDP添加剤がエンジンを劣化・損傷から強力に守ります。 泡立ちを抑え、安定した性能を発揮します。
SAE20W-50内容量(mL)946基油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946LAPISN/CFベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
1個(946mL)
1,698税込1,868
当日出荷

スムーズで力強いライディングと素早いエンジン始動。低速域から高速域までスムーズで力強い走りをサポート。振動の少ない快適な乗り心地、全速度増での優れた静粛性、さらに高温・高回転という過酷な状況下で余裕の保護性能を発揮します。タンデムライディングにもゆとりのパワーを生み出すこのオイルは、街乗りから長距離ツーリングまで様々なシーンで、スムーズで力強いライディングを確実にサポートします。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、ガソリンエンジン専用オイルです。
用途自動車・小型発電機などに。付属品注入ノズルトラスコ品番473-6443褐色質量(g)980容量(L)1容器1Lボトル主成分潤滑基油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLSAESAE10W-30相当危険物の性状非水溶性
1本
1,998税込2,198
当日出荷

二輪車用エンジンオイル。4サイクルエンジンオイル。MOTO 4 シリーズ。MOTO 4 CRUISE (モト 4 クルーズ)。旧車や絶版車、Vツインやビックシングルエンジンにお奨め。気密性とエンジン保護性能に優れたミネラルオイル。ブランド:elf(エルフ)。エルフはスーパー石油メジャーの一翼、トタルグループのハイパフォーマンスブランドです。 。レース界での伝説的なパフォーマンスと勝利、そしてハイパフォーマンスの代名詞として知られるエルフは、。フランスを拠点として石油、ガス、石油化学などを手がける世界屈指の総合エネルギー企業「トタル」グループの一員です。・研究から製品開発まで。トタルはフランスとインドに2つの研究所を有します。基礎研究から、各種自動車メーカーとの密なコンタクト、モータースポーツ活動を通じて常に最先端の製品開発を行っています。・モータースポーツはエルフの原点、世界のトップカテゴリーで勝利を獲得し続けています。フランス本国を中心にモータリゼーションの本場、欧州でトップクラスのシェア獲得。F1や世界選手権などでサポートしてきた実績は、エルフ製品に活かされ、信頼の証となっています。商品について。・優れた気密保持性能でデポジットを削減、エンジンパワーを維持します。・消泡性能に優れているため金属表面の油膜切れをなくし摩耗を防止します。・厳選した高品質な摩耗防止剤と優れたせん断安定性能により、エンジンとトランスミッションの摩耗を防ぎます。・高めに設定されたHTHS粘度により分厚い油膜を形成、過酷な状況でもエンジンを摩耗から保護します。健康・安全・環境。・安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従って、本来の目的に使用される限り、健康に悪影響を及ぼすことはありません。・本来の目的以外には使用しないでください。・ご使用後の本製品を廃棄する場合は、環境保護を考慮して各地域の規制に従ってください。※ノズル内蔵キャップの使用上の注意。開封の際にキャップ上部のフックを過度に強く引っ張ったり、密栓の際に強くキャップを締め回し過ぎると、キャップに内蔵のノズルが破損する恐れがありますのでご注意ください。
用途・SAE: 20W-50。・JASO: MA2。・API: SL。・鉱物油。・4 stroke motorcycle oil粘度20W-50使用油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
39,980税込43,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンプレックスエステルを配合したノンポリマー・ヘビーデューティエンジンオイル。 高温下での潤滑性に優れ熱ダレに強く、チューニング車両などの熱負荷の高いエンジンを強力な油膜で保護し、ストリートからサーキットまで幅広く使用できます。 また、クラシックバイクやクラシックカーなど、各部のクリアランスが広いエンジンにも適しています。
用途Synthetic Oil 配合 ヘビーデューティエンジンオイルSAE20W-40引火点(℃)244流動点(℃)-40.0危険等級動粘度(mm2/s)118(40℃)、14.8(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数129JASO規格MA塩基価8.6危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
60,000税込66,000
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
1個
1,898税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
1個
1,398税込1,538
欠品中
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カストロールEDGE 5w30 FE SP/CF
高い省燃費性能とエンジン保護性能を両立し幅広い車種に適合する高性能エンジンオイル 低温下での優れた始動性と、高温下における卓越した耐熱性を発揮します。 優れた高温酸化安定性によりエンジンオイルの劣化を抑え、長期間エンジンを確実に保護します。 長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。 SAE5W-30、全合成油、4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類APISP/CF危険物の性状非水溶性
1セット(1L×6缶)
13,980税込15,378
4日以内出荷

日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(154種類の商品があります)

低速域から高速域まで伸びやかに加速するスムーズで力強い走りをサポート。振動の少ない快適な乗り心地、アクセルワークに瞬時に反応する優れたレスポンスも兼ね備え、全速度域において優れた静粛性を実現。タンデムライディングにもゆとりのパワーを生み出すオイル。 常に高回転・高負荷というシビアなコンディションにさらされるスクーターの特性に合わせて開発された4サイクルスクーター専用オイル。街乗りからツーリングまで、力強いライディングをしっかりとサポートします。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シェルが擁する高性能化学合成油とハイクオリティな高粘度指数基油を使用。非常に強固な油膜保持性能を持ち、配合された添加剤が最大限の効きを長期間発揮する処方を施しました。特にクランクシャフトベアリングの耐磨耗性にも優れた性能を有しています。ミッション・クラッチ性能も高い次元で実現。高性能スポーツバイクから一般バイク、高性能スクーターまで幅広く対応。
種類半化学合成オイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
2,398税込2,638
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

マイルドにブレンドされたミネラルベースのモーターオイル。マイルドにブレンドされた潤滑剤が要求される製造年1950年以降の、オイルフィルターエレメントを備えたクラシックカーに特に適しています。あらゆる運転条件下で最適な潤滑と非常に優れた耐摩耗性を保証します。オイルフィルター付きのクラシックカーおよびオートバイ用
用途オイルフィルター付きのクラシックカーおよびオートバイ用適合車ガソリン・ディーゼル用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISC/SD/SE/CCSAE20W-50ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
1本(5L)ほか
13,980税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MB危険物の性状非水溶性
1個
1,798税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

潤滑油
用途発電機、耕運機等に適合範囲発電機、耕運機危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10W-30毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
1個(0.5L)ほか
959税込1,055
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

国産各メーカーの小排気量4サイクルエンジンにご使用して頂けます。 エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。
用途4サイクルエンジン用。 推奨バイクの種類はスクーターなどストリート走行向き。本来は刈払機や発電機、除雪機などの業務用使用がメイン。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LJASO規格MB危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
929税込1,022
当日出荷