- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- 鋳物釜のおすすめ人気ランキング
鋳物釜のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新102件の「鋳物釜」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「かまど 羽釜」、「IH 炊飯鍋」、「釜輪」などの商品も取り扱っております。
かまどで炊いたようなふっくらごはんとパリパリのおこげを。岩鋳のごはん鍋は気密性と蓄熱性に優れ、高温を保ちながら炊き上げることが特長です。パリッとしたおいしいおこげも味わえます。本体と蓋がウォーターシール効果を発揮 するため食材の旨みを封じ込めます。アウトドア料理にも実力を発揮!。電磁調理器対応。仕様 内径 深さ 容量 質量(kg) (8分目)2合炊き Φ155 95 1.2L 2.563合炊き Φ180 110 1.9L 3.25合炊き Φ200 120 2.7L 3.85
材質鋳鉄
深型、フタ付きの揚げ鍋です。その日の晩ご飯作りから翌朝のお弁当作りにはフタがあると保管に便利です。底が狭いので油も少量で済みます。IH対応。
容量(L)2.8質量(kg)1.32サイズ(cm)20外形寸法(mm)236×219深さ(mm)109底径(Φmm)138底面の厚さ(mm)1.6TKG品番9-0431-0301TKG品番(2017)6-0388-0301
1個
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
staub~ストウブ~【フランス製】鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。シーズニング(慣らし)不要です。IH対応、食洗機使用可能。三ツ星シェフが大絶賛ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、さらに使いやすさがアップします。従来のホーロー加工とは異なり、ザラザラ感を出しています。油が馴染みやすく焦げ付きません。しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単で、食物の酸にも負けません。また、厚みのある鋳鉄は熱を均一に伝えます。熱が逃げにくく、風味やビタミンも逃しません。《セルフ・ベイスティング・システム》。加熱した材料から出た蒸気は、蓋の内側のスパイク(突起)から、均一に滴となって戻ってきます。そのため、旨味を逃さない無水料理が可能です。テーブルにお鍋のままお出しいただくと、お料理が冷めにくく温かい状態を保ちます。また熱伝導が優れているので、必要最低限の熱で調理が可能です。鍋全体で熱を伝え、エマイユ加工が保温性を高めます。
仕様炊き上がり:約1合セット内容蓋・お釜・専用かまど・火入れ・敷板表面処理内面フッ素三層コーティング外寸(mm)205×205×H205、釜サイズ:Φ115×H80対応IH非対応
1セット
¥4,598税込¥5,058
当日出荷
コンロの炊飯機能が使える専用鍋 コンパクトな3合炊き
炊飯容量1合~3合
1個
¥4,998税込¥5,498
5日以内出荷
材質本体:アルミニウム合金、本体内面:ラセン研磨、本体外面:旋盤加工
本体とフタが別々にもご使用できます。内外面共に熱に強いシリコンフッ素焼付塗装。本体はグラタンやリゾット、フタはステーキやコーンバターなどに。
容量(mL)本体/約300質量(g)本体/約670、フタ/約480直径×深さ(mm)本体/120×38、フタ/120×14.5TKG品番9-0071-0901TKG品番(2017)6-0071-0601
1個
¥3,998税込¥4,398
3日以内出荷
オーブンでココットが楽しめる小さい鉄鍋です。たまご料理からデザートまでレシピの数は無限大です。
材質鉄鋳物質量(g)930内寸(間口×奥行×深さ)(mm)117×90×48TKG品番9-0071-1101TKG品番(2017)6-0071-0801
1個
¥6,998税込¥7,698
3日以内出荷
EBM(江部松商事)アルミ 釜飯カマドセット 煮こぼれフード付 黒
材質アルミ仕様炊き上がり:約1合外寸(mm)200×200×H215、釜:Φ155×H78、釜口径:Φ120内寸(mm)釜口径:Φ115
1セット
¥6,898税込¥7,588
翌々日出荷
極厚3.2mmの鉄材を使用。
具材を入れても油温が変化しにくいので、揚げ物がカラッと仕上がります。
材質鉄適合ガス火、100V・IH、200V・IHサイズ24cmサイズ(cm)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×240×108
1個
¥4,300税込¥4,730
当日出荷
EBM(江部松商事)ミニ 釜めしカマドセット 黒
材質アルミダイカスト・木仕様炊き上がり:約0.5合外寸(mm)165×145×H180、釜:Φ130×H65、口径:Φ98内寸(mm)釜口径:Φ92
1セット
¥5,998税込¥6,598
翌々日出荷
容量(L)2.8(1~3合用)材質本体:ステンレス、アルミ、蓋:耐熱ガラス、ツマミ:ポリプロピレン、シリコンゴム質量(kg)1.4外寸(mm)260×216×H200底径(Φmm)135内径(mm)157EBM品番1520700
1個
¥11,980税込¥13,178
翌々日出荷
材質本体・ふた:アルスター鋼板(底の厚さ0.6mm)、取手・ふたつまみ:鉄(クロムめっき)、石:天然石
和平フレイズ燕三 IH対応鉄深型天ぷら鍋
金属加工の技術において世界的に有名な両市の名前を合わせて誕生した「燕三(えんぞう)」は地場生産にこだわったシリーズ。厚手でしっかり油を温めるから、食材を入れても急激な温度変化がありません。油から取り上げたら、すぐ油きりが出来るアミ付。お手入れしやすい形状で、長くお使いいただけます。
材質本体:鉄(シリコン樹脂塗装)、あみ:鉄(クロムメッキ)