関 孫 六 ダマスカス 包丁のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
102件の「関 孫 六 ダマスカス 包丁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダマスカス 鋼 ペティ ナイフ」、「包丁 孫六」、「小三徳」などの商品も取り扱っております。
波紋のような見事なダマスカス模様は異なるステンレスを32層重ねた技術の結晶です。関孫六の最上位シリーズです。
刃長(cm) 16.5 材質 (口金・尻金)ステンレススチール 全長(mm) 293 質量(g) 290 刃幅(mm) 46 板厚(mm) 2 材質(刃) ステンレスクラッド複合材(切り身/ハイカーボンステンレス刃物鋼、側金/ステンレススチール) 材質(ハンドル) 積層強化木 柄幅(mm) 23 アズワン品番 65-1221-52
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

刀鍛冶の誇りが息づく「関孫六」の最上位シリーズです。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 390×80×27 質量(g) 252 刃渡り(mm) 145 材質(刃) ダマスカス鋼 材質(口金) ステンレス鋼 材質(柄部) 積層強化木 アズワン品番 65-1221-53
1本
8,998 税込9,898
7日以内出荷

静かな波紋のようでいて、ゆるぎない年輪のようでもある。日本刀を思わせる、見事なダマスカス模様は異なるステンレスを32層に折り重ねた、技術の結晶です。 ハンドルにも最高の素材と、鋲を使用しない強靭な構造を採用。「関孫六」の最上位シリーズです。
種別 牛刀
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃体表面は、日本刀を彷彿とさせる美しいダマスカス模様が広がり、ハンドルには手に程よくフィットする逆三角形のシェイプ。使いやすさ、デザイン性にもこだわった製品です。
材質 刃体:ステンレス複合材(刃材:特殊ステンレス刃物鋼、合せ材:ステンレススチール) 口金・尻金:ステンレススチール 柄:積層強化木 全長(mm) 310 質量(g) 283 柄幅(mm) 23 材質(柄部) 積層強化木 材質(刃) 特殊ステンレス刃物鋼 刃幅(mm) 44 板厚(mm) 2 アズワン品番 65-1221-56 刃渡り(mm) 180
1個
9,598 税込10,558
32日以内出荷

背と刃のコントラストで表現された優雅な波の美しさは、2種の異なる母材を接合させるコンポジット(特殊精密接合)技術の証。 耐食性、耐摩耗性、高靱性、耐久性と多面的な強さを備えており、プロユース用としても優れています。 鋼材の特長を最大限に引出し機能美を追求したハイエンドシリーズです。
種別 牛刀
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静かな波紋のようでいて、ゆるぎない年輪のようでもある。日本刀を思わせる、見事なダマスカス模様は異なるステンレスを32層に折り重ねた、技術の結晶です。 ハンドルにも最高の素材と、鋲を使用しない強靭な構造を採用。「関孫六」の最上位シリーズです。
刃渡り(mm) 165 種別 菜切り アズワン品番 65-1221-58
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

継ぎ目のない、一体構造のオールステンレスタイプ。 KAI独自の設計により、ハンドル内部まで刀身を通すことでハンドルと刀身のバランスの良さ、抜群の耐久性を実現させました。食器洗浄機にも対応しておりますので、常に衛生的にご使用いただくことができます。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。 新デザインハンドル。指がかりがよくグリップ感の高い流線型のハンドルデザインです。
刃渡り(mm) 165 材質 刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/18-8ステンレススチール 全長(mm) 298 質量(g) 134 刃幅(mm) 46 板厚(mm) 2 柄幅(mm) 26 アズワン品番 65-1220-01
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

本格派の技法を心にこめた、丹念な鋭い刃先が特長です。伝統の技を今に伝える切味は、時代を超越したプロの為の本職用包丁です。
材質(柄部) 材質(刃) 日新製鋼製NKS-52 炭素工具鋼 種別 牛刀
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

静かな波紋のようでいて、ゆるぎない年輪のようでもある。日本刀を思わせる、見事なダマスカス模様は異なるステンレスを32層に折り重ねた、技術の結晶です。 ハンドルにも最高の素材と、鋲を使用しない強靭な構造を採用。「関孫六」の最上位シリーズです。
刃渡り(mm) 240 種別 パン切りナイフ アズワン品番 65-1221-59
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

耐久性に優れたステンレスを採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。
材質 ステンレス
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

錆に強いステンレス3層鋼にすることで「食器洗い乾燥機」に対応。芯材は高硬度ステンレス刃物鋼と側金は研ぎやすいステンレス材を採用することで鋭い切れ味と研ぎやすさを実現しました。 耐久性に優れたステンレス3層鋼を採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。 食材への切断抵抗を小さくする、独自の3段階研削加工が特長。刃付け×交互にできるエッジ(角)を研磨加工により滑らかにすることで、食材への切込が良くなり、鋭い切れ味を実現しています。
刃渡り(mm) 165 種別 三徳 材質 材質:刃身/ステンレスクラッド複合材、柄/ナイロン(耐熱温度170度)、POM樹脂(耐熱温度140度)、口金/ステンレススチール 質量(g) 138 本体サイズ(mm) 長さ293×幅48×高さ18 アズワン品番 65-1221-22
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

中空ハンドルなので軽くて扱いやすい。 一体型で汚れが付きにくく洗いが簡単で衛生的です。 研ぎ直しができます。
刃長(mm) 160 材質 オールステンレス 質量(g) 111 刃幅(mm) 45 板厚(mm) 約1.7 全長×幅W(mm) 295×45 柄幅(mm) 約20
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

家庭での調理にも適したオールステンレスハンドルを採用し、いつでも清潔に保てます。 ハンドルデザインは曲面を利用したシンプルな形状。 峰部のミラーフィニッシュ仕上げと伴い、女性の手に優しい設計です。 家庭のみならずプロの使用まで見据えた、納得の刃付けで抜群の切れ味を誇ります。
刃長(cm) 18 全長(mm) 310 質量(g) 150 材質(柄部) 18-8ステンレス鋼 材質(刃) モリブデン特殊鋼 背厚(mm) 2 TKG品番 9-0332-2001 TKG品番(2017) 6-0306-1601
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

日本刀から受け継ぐ技に現代の技術や素材を応用し、高い実用性と切れ味を追求する。鎌倉時代から進化を続けてきた土佐打刃物の現代の姿。 日本古来の3層構造のまま、表層を軟質ステンレス、心鉄を超硬度のハイス鋼を使用した、錆びにくく、最高の切れ味を追求しています。
種別 三徳包丁
1丁
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

継ぎ目のない、一体構造のオールステンレスタイプ。 KAI独自の設計により、ハンドル内部まで刀身を通すことでハンドルと刀身のバランスの良さ、抜群の耐久性を実現させました。食器洗浄機にも対応しておりますので、常に衛生的にご使用いただくことができます。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。 新デザインハンドル。指がかりがよくグリップ感の高い流線型のハンドルデザインです。
材質 刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/18-8ステンレススチール 刃幅(mm) 31 板厚(mm) 1.8 柄幅(mm) 16
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背と刃のコントラストで表現された優雅な波の美しさは、2種の異なる母材を接合させるコンポジット(特殊精密接合)技術の証。 耐食性、耐摩耗性、高靱性、耐久性と多面的な強さを備えており、プロユース用としても優れています。 鋼材の特長を最大限に引出し機能美を追求したハイエンドシリーズです。
種別 ぺティ
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三つの工程で切れ味がよみがえる簡易式のシャープナー。
用途和包丁専用の片刃用研ぎ器。 材質 砥石:ダイヤモンド砥石、セラミック砥石、透明カバー:AS樹脂、ゴム足:エラストマー樹脂 寸法(mm) 117×45×50 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 111
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

刃体表面は、日本刀を彷彿とさせる美しいダマスカス模様が広がり、ハンドルには手に程よくフィットする逆三角形のシェイプ。切れ味、使い心地、デザイン性という機能美を追求しました。こだわり仕様の「本格刃付け」仕上げに新しく技術開発された「スキ」と「刃付け」を採用、鋭い切れ味を実現しました。一体口金ステンレスの口金と刀身を溶接することにより、水分やサビの侵入を完全にシャットアウト。フィット感の高い「積層強化木ハンドル」柄の素材には、天然木に特殊加工を施した素材を使用。木の持つ風合いをそのまま活かした、強度が高く、水や湿度に強いハンドルです。
材質 ステンレスクラッド複合材・切り刃/ハイカーボンステンレス刃物鋼・側金/ステンレススチール・口金・尻金/ステンレススチール・柄/積層強化木 寸法(mm) 28×230×17 刃渡り(mm) 120
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。 燃え盛る炎の中で刀工が玉鋼を打ち、鍛え、練りながら、その魂を刀身に焼き込むように、ミソノの包丁も熟練した職人の名人芸によって鍛え上げられてきました。 鍛造、形つくり、熱処理、研削、研磨加工、刃付け加工に高度なテクノロジーを誇るプロ用包丁の専門メーカーです。 品質、切れ味、フォルム。三位一体の「ミソノステンレスモリブデン鋼」。 モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した、錆びにくく切れ味の冴える「理想の洋庖丁」です。 刀身と一体のツバが衛生的。
材質 モリブデン・バナジウム鋼 背厚(mm) 2
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錆に強いステンレス3層鋼にすることで「食器洗い乾燥機」に対応。芯材は高硬度ステンレス刃物鋼と側金は研ぎやすいステンレス材を採用することで鋭い切れ味と研ぎやすさを実現しました。 耐久性に優れたステンレス3層鋼を採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。
刃渡り(mm) 165 種別 三徳 材質 材質:刃身/ステンレスクラッド複合材、柄/ナイロン(耐熱温度170度)、ポリプロピレン(耐熱温度110度) 質量(g) 120 本体サイズ(mm) 長さ293×幅48×高さ17 アズワン品番 65-1221-27
1個
3,198 税込3,518
当日出荷