関西ペイント 耐熱塗料のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
97件の「関西ペイント 耐熱塗料」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱塗料」、「カンペ 塗料」、「レタンpgシンナー」などの商品も取り扱っております。
■[耐熱塗料] 500℃(瞬間最高600℃)に耐えて、変色が少なく、付着性のよい耐熱塗料です。 ※乾燥後に加熱(180℃以上で20~30分程度)すれば、塗膜が完全に硬化します。
用途■耐熱が必要な鉄部 ストーブ / 煙突 / 焼却炉 ※ただし、火が直接当たらない所に塗装してください。 仕様 乾燥時間:約60分(20℃)、約2時間(冬) 質量(g) 300 容量(L) 0.3 塗布面積(m2) 1.4~2.3 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超速乾性です。優雅な塗り艶と抜群の光沢保持性に優れる。 マスキング養生時間が短縮出来ます。焼付塗料に優る塗膜性能を有します。 各種下地への付着性が良好です。
用途電気機器、鉄道車両、建設機械、産業機械・工作機械等の上塗り。 適合材 SPCC、SPHC、亜鉛メッキ、アルミニウム、SUS 指触乾燥時間(分) 20(20℃) 希釈剤 カンペ工業用ウレタンシンナー 危険等級 塗膜厚(μm) (エアスプレー時)40~50、(エアレススプレー時)40~50 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 希釈率(%) (エアスプレー時)40~60、(エアレススプレー時)40~60 半硬化乾燥時間(時間) 1(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃) 塗り重ね可能時間(時間) 最短/3(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)、最長/7日(20℃)、3日(60℃)、3日(80℃) 塗布量 理論24g/m2/10μm 危険物の性状 非水溶性 適合下塗り ラスタイト類、メタルグリップ、レタンサーフェーサー 希釈粘度(秒/IHS) (エアスプレー時)12~16、(エアレススプレー時)15~20
1缶(0.9L)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

超速乾形である。 優れた耐久性能。 磨き作業性に優れる。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(0.9kg)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ オールシーズン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途レタンPGハイブリッドエコフィラー用 - 質量(g) 945 タイプ 硬化剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 1L 混合比 ベース/硬化剤:100/20。シンナー/10~20(プラサフ仕様)、0~5(スプレーパテ仕様) 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)
3,598 税込3,958
当日出荷

研ぎを極めたウレタン系プラサフ。肉持ち感に優れる。研磨性が抜群に良い。
粘度 プラサフ仕様/13~18秒、スプレーパテ仕様/20~60秒(I.H.S 20℃) 膜厚(μm) プラサフ仕様/50~60、スプレーパテ仕様/100~150 研磨可能時間(分) 研磨可能(20℃)1.5時間以上 指触乾燥時間(分) 指触乾燥(20℃)5分 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 上塗塗装可能時間 上塗可能20分以上/60℃、3時間以上/20℃ 硬化剤比率 ベース:100、硬化剤:10、シンナー:プラサフ仕様/20~40、スプレーパテ仕様/5~20 可使時間(時間) 1以内(20℃)
1缶(4kg)
9,198 税込10,118
当日出荷

特性 速乾 タイプ 冬用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PRTR届出対象外塗料です。低VOC塗料(溶剤形)。日本塗料工業会基準該当製品です。消防法第2石油類。 94-384-006「レタンPGハイブリッドエコ硬化剤」が使用出来ます。乾燥が速く、研磨作業が良好です。上塗の明度に対応したベースの使用により塗装回数削減が可能。 スプレーパテ仕様時の塗装感が向上しました。250μm程度まで厚付け可能です。 ボカシ際のナジミ性向上。ミスト処理・研ぎ作業が短縮できます。新品電着パーツに足付け不要です。作業時間の大幅短縮が可能です。ウエットオンウエット(ノンプラサフ・カラープラサフ)仕様まで用途・目的に応じてバリエーションが豊富です。
グレー タイプ 主剤 粘度 プラサフ仕様/13~20秒(20℃)、スプレーパテ仕様/25~40秒(20℃) 可使時間(分) プラサフ仕様/30分以内(20℃)、スプレーパテ仕様/10分以内(20℃) 膜厚(μm) プラサフ仕様/50~70、スプレーパテ仕様/150~250 研磨可能時間(分) 60(20℃) 指触乾燥時間(分) 5(20℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 混合比 ベース/硬化剤:100/20。シンナー/10~20(プラサフ仕様)、0~5(スプレーパテ仕様) 上塗塗装可能時間 20分(60℃)、60分(20℃) 危険物の性状 非水溶性
1缶(4kg)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

乾燥が速く、研磨作業性が良好です。空研ぎ、水研ぎにおいても軽いタッチの研磨感が得られます。 劇毒物を含まず、ベースは消防法で第2石油類に属します。
成分 第2種有機溶剤等 適合 (上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッドエコ ライトグレー 適合材 自動車用鋼板(防錆鋼板) 指触乾燥時間(分) (10℃)10、(20℃)5、(30℃)3 危険等級 色調 ライトグレー 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 上塗塗装可能時間 (10℃)5時間、(20℃)3時間、(30℃)2時間、(60℃)30分 硬化剤比率 (プラサフ仕様)ベース/硬化剤/シンナー=100/10/20~40(I.H.S粘度 11~20S/20℃)。(スプレーパテ仕様)ベース/硬化剤/シンナー=100/10/0~10 可使時間(時間) プラサフ仕様(10℃)4、(20℃)3、(30℃)2、スプレーパテ仕様(10℃)3、(20℃)2、(30℃)1 危険物の性状 非水溶性
1缶(4kg)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

PRTR届出対象外塗料です。低VOC塗料(溶剤形)。日本塗料工業会基準該当製品です。消防法第2石油類。 「レタンPGハイブリッドエコ硬化剤94-384-006」が使用出来ます。 乾燥が速く、研磨作業が良好です。 上塗の明度に対応したベースの使用により塗装回数削減が可能。 スプレーパテ仕様時の塗装感が向上しました。250μm程度まで厚付け可能です。 ボカシ際のナジミ性向上。ミスト処理・研ぎ作業が短縮できます。新品電着パーツに足付け不要です。作業時間の大幅短縮が可能です。ウエットオンウエット(ノンプラサフ・カラープラサフ)仕様まで用途・目的に応じてバリエーションが豊富です。
ホワイト タイプ 主剤 粘度 プラサフ仕様/13~20秒(20℃)、スプレーパテ仕様/25~40秒(20℃) 可使時間(分) プラサフ仕様/30分以内(20℃)、スプレーパテ仕様/10分以内(20℃) 膜厚(μm) プラサフ仕様/50~70、スプレーパテ仕様/150~250 研磨可能時間(分) 60(20℃) 指触乾燥時間(分) 5(20℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 2L 混合比 ベース/硬化剤:100/20。シンナー/10~20(プラサフ仕様)、0~5(スプレーパテ仕様) 上塗塗装可能時間 20分(60℃)、60分(20℃) 危険物の性状 非水溶性
1缶(4kg)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
5,898 税込6,488
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘度 プラサフ仕様/13~18秒、スプレーパテ仕様/20~60秒(I.H.S 20℃) 膜厚(μm) プラサフ仕様/50~60、スプレーパテ仕様/100~150 研磨可能時間(分) 研磨可能(20℃)1.5時間以上 指触乾燥時間(分) 指触乾燥(20℃)5分 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 上塗塗装可能時間 上塗可能20分以上/60℃、3時間以上/20℃ 硬化剤比率 ベース:100、硬化剤:10、シンナー:プラサフ仕様/20~40、スプレーパテ仕様/5~20 可使時間(時間) 1以内(20℃)
1缶(0.4kg)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

関西ペイントエスコNB
素地(さび層)への浸透が良く、優れた防食性をもち、旧塗膜との付着性にも優れている。 ハケ塗り作業性がよく、厚塗りができる。低温乾燥性がよい。 タールのブリードがないので耐候性の優れた上塗塗料で仕上げることができる。
用途橋梁用 主な用途 橋梁 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 特性 防食性、付着性、耐候、乾燥性 危険物の性状 非水溶性
1缶(16.2kg)
23,980 税込26,378
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

素地(さび層)への浸透性がよい。さび層内の水分を無害化し、さびを強く固定します。各種の旧塗膜面の上に重ね塗りができます。 アルキド系、塩化ゴム系、エポキシ系、ウレタン系などの旧塗膜面のいずれにも塗り重ねることができます。 各種の上塗塗料との組み合わせができます。アルキド系、塩化ゴム系、エポキシ系、ウレタン系、ふっ素系塗料などのプライマーとして使用できます。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(3.6kg)ほか
8,598 税込9,458
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(0.4kg)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関西ペイント1液エスコマイルド
使いやすい1液タイプで、防さび力を大幅に向上。(JIS規格の2倍) 幅広い下地(素材/旧塗膜)適性と上塗適性。 速乾性なので、作業効率が高い。(1day/2コートが可能) 鉛・クロムフリーで、環境に優しいさび止め塗料。(F☆☆☆☆) 被塗物のデザインを損なわない、抜群の仕上がり。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 グリーン購入法 適合 危険物の性状 非水溶性
1缶(16kg)
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関西ペイントエスコ 硬化剤
素地(サビ層)への浸透性がよくサビ層内の水分を無害化し、サビを強く固定する浸透形エポキシ樹脂系のさび止め塗料用硬化剤。
特性 さび止 主成分 浸透形エポキシ樹脂 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 グリーン購入法 適合 危険物の性状 非水溶性
1缶(0.4kg)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関西ペイントテクトEPシンナー
エポキシシンナーです。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 4L 危険物の性状 非水溶性
1缶
8,098 税込8,908
8日以内出荷

関西ペイントSDホルスF4
塗装作業性に優れています。 光沢、仕上がり肌が優れています。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) 内・外部に適用できます。
仕上 平滑 主成分 合成樹脂 比重 【塗料】1.32(白色)、【溶剤】0.8 適合材 鉄、木部 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 使用場所 屋内外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 適応下地 JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、カンペ1液M木部用下塗HG、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティー(K) 希釈率(%) 【刷毛・ローラー】0~10、【エアレス】5~15 特性 防火 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2/回) 【刷毛・ローラー】0.12、【エアレス】0.15 塗装間隔 (23℃)最長7日/最短16時間、(5℃)最長7日/最短24時間 加熱残分(%) 67(白)
1缶(4kg)ほか
4,990 税込5,489
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

関西ペイントザウルスEX2
ターペン希釈が可能で、旧塗膜適性が広いです。 幅広い上塗り適性があります。 有害な鉛を含まないさび止め塗料です。 JIS K 5625と同等以上の防錆力があります。 一液速乾形であり、作業効率が良好です。 低臭気で塗装作業性に優れています。 内外部に幅広く適用できます。
仕上 平滑 比重 (塗料)1.45(赤錆色)、(溶剤)0.82 適合塗料 セラMレタン、アレスエコレタンⅡ、セラMシリコンⅢ、コスモマイルドシリコンⅡ、パワーホルス(F4)1種、エコホルスF4Ⅱ、スーパーホルス(無鉛)、SDホルス1000、アレスネクストⅡ、グローリーQ、スーパーシリコンルーフペイント、ACルーフペイントリッチ、SDルーフペイント、アレスレタン、アレスセラレタンなど 適合材 鉄、トタン、化成処理亜鉛鋼板 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 使用場所 屋内外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 【刷毛・ローラー】0~10、【エアレス】5~15 光沢 つや消し 特性 防錆、速乾 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2/回) 【刷毛・ローラー】0.13、【エアレス】0.17 塗装間隔 (23℃)最長7日/最短4時間 加熱残分(%) 70(赤錆色)
1缶(4kg)ほか
6,490 税込7,139
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)