- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 電動ウロコ取り機のおすすめ人気ランキング
電動ウロコ取り機のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新106件の「電動ウロコ取り機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイトルクミニルーター」、「魚の うろこ 取り」、「ウロコ取り」などの商品も取り扱っております。
本体 回転数:毎分500~1、250回転 入力:DC12V 出力:5W(1、250回転)コントローラー 入力:単相100V、50/60 出力:DC12V。スーパー・ホテル・レストラン・仕出し屋等で 面倒なウロコ取り作業がこれ1台でグーンと スピードアップ。左右回転切り替えスイッチ付の為右ききの 方だけでなく左ききの方にも使用可能です。スピード調節が無段階でできますので魚の 大・小を問いません。
材質
樹脂、アルミ
長さ(mm)
255
質量(kg)
2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×180×90(コントローラー)
直径×長さ(mm)
65×255(本体)
TKG品番
9-0530-0201
TKG品番(2017)
6-0473-1901
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
上位機種にのみ採用されていたセットリングを装備。
セットリングを回すだけでビットの交換が可能。
正逆回転切り替えスイッチで右利き、左利きの方にも対応。
上位機種並みの軸精度を実現。
過剰な負荷やベアリングの故障時にハンドピースへの通電をストップします。
主要な部品を精度の高い金属にする事で、振動&騒音を抑えられます。
用途プラモデル、レジンキット等のバリ取り、切削、磨き、穴あけ加工
消費電力(W)
(コントローラー)10
定格入力電圧(V)
(コントローラー)AC100 50/60Hz
ハンドピース寸法(mm)
Φ27×L135
コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×125×70
ビット軸径(Φmm)
2.34
最大トルク(N・cm)
(ハンドピース)2
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
進化した強力5枚刃・長時間でも疲れない
一台でほとんどの魚がOK、腹部・頭部もきれいに取れます。ハンドモーターは防水防塵仕様。
電源(V)
単相100
回転数(min-1[r.p.m])
6200
ケーブル長(m)
5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×275×120
寸法(Φ×mm)
本体回転部:34(最大)×165
一回転に10枚の刃が回転するため効率よく綺麗にうろこを剥ぎ取ります。
ハンド部は防水仕様となっており、回転刃を丸ごと水洗いでき衛生的に使い続けていただけます。
用途魚のうろこ取り。
長さ(mm)
200
質量(g)
本体:2.2、持ち手:0.48
電源(V)
100~240(50/60Hz)
グリップ径(Φmm)
53
本体寸法(mm)
200×110×150
消費電力
110VA 18W
グリップ長さ(mm)
235
電源コード(m)
1.5
ワイヤー長(mm)
1500
回転速度(min-1[r.p.m])
0~4500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥80,980
税込¥89,078
5日以内出荷
さらに強力、滑らかに!
耐久性に優れたステンレス製ボックス!
流水で使える、頼もしい防塵防滴仕様!
過負荷時に自動停止する安心保護機能付!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×275×120
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
低振動でより滑らかな使い心地。作業がいっそう楽に なります。細かな部分も格段に取りやすくなり、幅広い魚に対応。流水で使える防塵・防滴機能に加え、過負荷時に自動停止 する安心保護機能付です。
質量(kg)
1.81、電源ドライバー:1.4
質量(g)
本体:410
回転数(min-1[r.p.m])
0~5800
電源
100V 50/60Hz回
ケーブル長(m)
5
コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×275×120
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
34×165
アズワン品番
64-4187-76
TKG品番
9-0530-0301
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
材質
高強度食品用ゴム、芯:ステンレススチール
全長(mm)
210
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
210×110×80
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ウロコが飛び散りにくい。角や辺を使い分けることで幅広い種類の魚(鯛・小鯛・ヒラメ・ブリなど)のウロコを簡単に取ることができます。
材質
先端部・取っ手部:エラストマーAR-885C/芯:ステンレススチール
サイズ
S
質量(g)
約90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×160×80
TKG品番
9-0529-1102
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
特長うろこが飛び散らないで、取れたうろこが収納ボックスに入るので作業後の清掃が簡単です。
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
220
寸法(縦×横×高さ)(mm)
金具部:50×33×18
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質:アルミダイカスト
全長(mm)
210
TKG品番
9-0529-1301
TKG品番(2017)
6-0473-1601
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など
付属品
ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本、矢Φ1.6mm×1本)、。軸付き砥石(WA)(丸Φ5mm、棒Φ2.7mm、円盤Φ6mm、台形Φ7.2mm×各1本)、。ハイスビット(丸・棒Φ2.3mm×各1本)、。シリコンバフ(矢×1本)、。切断砥石(Φ22mm×5枚)、。純毛バフ(棒×1本、矢×1本、ディスク×2枚)、。ワイヤーブラシ(鉄ディスク×1枚)、。コレットチャック(Φ2.35/3.0mm用)、。スパナ、。専用ビットケース
消費電力(W)
35
寸法(Φmm×Lmm)
35×230
チャック径(Φmm)
2.35/3.0
定格使用時間(分)
15
アズワン品番
64-9674-75
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま!
ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など
付属品
ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット
定格使用時間(分)
15
コレット径(Φmm)
2.34、3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
このセットがあれば精密加工は何でもOK。
精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品
【フレキシブルシャフト】1100mm×1個。【レンチ】9.5mm×1個。【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個。【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個。【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個。【布バフ】25.4×3.2mm×1個。【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個。【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個。【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個。【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個。【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個。【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個。【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個。【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個。【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個。【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個。【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個。【研磨剤】青×2個。【ドレッシングストーン】×1個。【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個。【スクリューマンドレル】×1個。【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個
消費電力(W)
130
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
1.3
絶縁方式
二重絶縁構造
本体径(mm)
58
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
粉末状の高純度酸化セリウムを使用しているため、細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。
研磨跡が残りにくいため、高い透明性を実現できます。
粉末ですので、別容器に移し水を加えてご希望の濃度に調整してご使用ください。(50対50の割合でより効果的にご使用できます)
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。
ケース寸法(mm)
106×60×29
成分
酸化セリウム
適合材
ガラス・鏡・大理石など
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1ケース(100g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質
18-0ステンレス
全長(mm)
215
板厚(mm)
1
幅W×全長(mm)
35×215
刃先(mm)
60
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
我が家の魚屋さん。かんたん三枚おろし。
イカの皮むきにも便利。
材質(刃)
ステンレス鋼
質量(g)
80
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
155×45×20
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合
油膜、ウロコ
成分
水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法
1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプ
クリーム状(ケイ素入)
種類
琢磨剤タイプ
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
回転精度を追求した芯ぶれの少ない精密加工向きハンドピースグラインダーです。 コレット交換がワンタッチ形式になり、2.35mm軸と3.0mm軸の先端工具の交換が簡単に行えます。コントローラーも35,000min-1[回転/分](最大)あり、正転・逆転機能も内蔵しています。便利なフットスイッチとハンドピース台も標準で付属。 精密な研磨や彫刻をする方に最適な一台です。
セット内容
コントロールユニッ・精密ハンドピース(Φ3.0mm仕様)・スリーブコレット(本体装着済・フットスイッチ・調整バー(本体装着済)・カーボンブラシ2ヶ1組(予備)・ハンドピースホルダー・ハンドピース台・取扱説明書
質量(g)
コントロールユニット:1250、ハンドピース:230
電源(V)
コントロールユニット:100 (50/60Hz)、ハンドピース:コントロールユニットよりDC 0~32
寸法(Φmm×Lmm)
30×152
機能
正転・逆転可能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
127×150×84
回転速度(min-1[r.p.m])
0~35000(無段変速)
接続ケーブル
ハンドピース:1660(カールコード最大)、フットスイッチ:1450
把握径(Φmm)
3.0/2.35
ケーブル長(mm)
1770
電源容量(W)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
トルク(N・cm)
3
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷