電工ナイフ 砥石のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
105件の「電工ナイフ 砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電工ナイフ 研ぎ」、「電工ナイフ」、「はさみ用砥石」などの商品も取り扱っております。
小型・軽量!いつでも研げる携帯シャープナー
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用 中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用 寸法(mm) 207×66×34(砥石のみ) 材質 特殊砥材
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水もオイルもいらない その場で研げる万能研ぎ器 ナイフ&ハサミ等 V型刃ならなんでも研げる優れもの
用途ナイフ、ハサミ、波刃ナイフ、肉切包丁、電工ナイフ、草刈ガマ、カミソリ刃、V型刃ナイフ等 全長(mm) 105 質量(g) 45
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

荒研ぎも仕上げもこれ一本でOK!。1:先端で細かいところまで研げる!4役こなせるダイヤモンドやすり!。2:握りやすく作業しやすいグリップハンドル!。台所の包丁差しに包丁と一緒に!
用途かま・ナタ・はさみ・ナイフ・カッターナイフ・電工ナイフ・ステンレス包丁・一般包丁・出刃包丁・セラミック包丁等の刃研ぎに。 刃長(mm) 150 仕様 表面:平面・曲面(荒研ぎ用)/裏面:平面・曲面(仕上げ用) 全長(mm) 255 刃幅(mm) 20 アズワン品番 64-9645-57
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

シンプル仕様でコンパクト。いろいろな材質の包丁が素早く!鋭く!簡単に!研げます。
材質 本体:ABS樹脂、ポリアセタール 砥石:工業用ダイヤモンド(#600) 質量(g) 260 電源 アルカリ単3電池4本(別売り) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 155×98×73
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)オール研ぎ太郎
床に置いてしっかり固定して研磨できる ボタンを押しながら引っ張ると本体が伸びて、シャープナー部が出てきます。 製品を机などにしっかり固定し、ナイフをしっかり持って製品のガイド溝に軽く押し当て、 製品と刃が直角の状態で、手前に数回引いて研磨します。
材質 本体:ABS/底脚:TPE/シャープナー 形状 幅(mm) 50 全長(mm) 131(収納時)/169(使用時最大) 高さ(mm) 48 質量(g) 128 目の粗さ カーボン 仕上 セラミック
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ポケットから取り出して手軽に研げる携帯砥石です。 持ち易く砥石が割れにくいプラスチックベース付。 携帯に便利な、ひも穴付。 ステンレス刃にも使用できます。 水に濡らして使用するタイプで
適合 デンコーマック等のナイフ
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。 全長(mm) 200 幅(mm) 70 厚さ(mm) 8.3 仕様 乾湿両用 材質 本体:スチール。樹脂台:ABS 適合材 超硬、焼き入れ鋼、セラミック等 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音波振動のチカラで研ぐ。 京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。 鋭く!すばやく!簡単に! ファインセラミック砥石採用。 コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。 少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。
用途電動研ぎ器(金属刃物用) 包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。 仕様 電池式 寸法(mm) 38×202×57 質量(g) 135 電源 アルカリ単3電池2本(別売) アズワン品番 65-1225-48
1台
3,618 税込3,980
当日出荷

両面タイプのひも付きで大変便利です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途かま・ナイフ・彫刻刀用、荒研ぎ・仕上兼用 仕様 両面タイプ トラスコ品番 818-3855 粒度 #250/#1000(荒研ぎ/中仕上) 寸法(mm) 135×30×30
1個
969 税込1,066
当日出荷

刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。ご使用中は順次水を補給しながら研いで下さい。
用途内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。 粒度 6000 寸法(mm) 210×73×22 材質 特殊砥材
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑り止め指型グリップ:手にした時にピッタリくる指型グリップは高級ラバーを使用しておりますので、使いやすさは抜群です。 砥石付きナイフケース:ケースには砥石が付いており、ケースをベルトに装着したまま、或いは外していつでもどこでもナイフの刃つけができます。刃つけ研磨するときは、水、またはサラダオイルを使用することで鋭利な刃つけができます。 回転自由な特殊ジョイント:ベルトに掛けたまま、前後左右思う方向に固定する事ができます。 取り出し便利なワンタッチロック:取り出す時は、人さし指でロックボタンの上部を軽く押すとロックが解除され、引き抜きがスムーズにでき、ナイフの出し入れがすごく簡便です。
全長(mm) 234 刃長(mm) 80 質量(g) (サヤ込)250/(ナイフのみ)150 取付可能ベルトサイズ(mm) 50
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

中仕上げ用
用途一般家庭包丁研ぎ用 トラスコ品番 818-3857 粒度 #1000 寸法(mm) 176×52×15(砥石のみ) 関連資料 砥石の種類と刃物の研ぎ方
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

両面タイプ。中仕上砥石と最終超仕上用砥石をコンビにしました。どちらも特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。中仕上用砥石で刃付けをした後さらに最終超仕上用砥石でより鋭利な刃を付けて頂けます。
用途かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物用 粒度 #1000/#6000(中仕上/最終超仕上) 寸法(mm) 207×66×36 仕様 両面タイプ 研磨対象 かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。 ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに 回転数(min-1[r.p.m]) 1450/1720 コード長さ(m) 1.8 仕様 二重絶縁 周波数(Hz) 単相交流50/60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約172×178×125 質量(kg) 約1.85
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ホイール部分には荒研ぎをするミゾ面と、仕上をする平らな面に加工されています。 これ1台で、傷んだ刃を荒研ぎで修正し、平らな面で仕上の刃付けができます。
用途金属性(ステンレス・鋼・チタン・割込)両刃包丁用 材質 (ガイドスロット)ポリアミド 幅(mm) 158 高さ(mm) 57 材質(本体) グラスファイバー強化ポリアミド 質量(g) 65 タイプ 両刀 奥行(mm) 58 使用砥石 ファインセラミックス アズワン品番 65-1225-47
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

VVF、VVRケーブルのケーブル外装・芯線被覆をストリップします。 ゴムブッシングに切れ込みを入れる際にも活躍します。
全長(mm) 205 質量(g) 120 硬度HRC(刃部) 60 材質(ハンドル) 天然木
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

手軽で使い易く刃が付く!! 超硬エッジを刃にあて、こするだけで簡単に強力刃付けができます。 防錆油つき。
用途家庭用・園芸用鋏全般、キッチン刃物、農作業用刃物などの刃付けに。 全長(mm) 120 ブラック 仕様 防錆油付き 材質 超硬タングステン、ポリカーボネイト
1個
1,398 税込1,538
当日出荷