骨抜き達人のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
84件の「骨抜き達人」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプリングピン 工具」、「骨抜き ステンレス」、「朝日産業」などの商品も取り扱っております。
魚加工工場での骨抜き作業に! ばね部分を外して分解洗浄もできます。
全長(mm) 120 仕様 ばね付。先曲りプライヤー形状 トラスコ品番 824-8269 材質 ステンレス(SUS420) 質量(g) 65 先端厚さ(mm) 1.2
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

疲れず、速い名人技! 従来の1/10~1/20以下の程度の軽い力で疲れが少なく、早く作業ができます。 独自の刃先で、骨が途中で切れる事がまずありません。 ステンレス製で長寿命設計。
全長(mm) 128 刃先幅寸法(mm) 8 材質 高級特殊ステンレス 質量(g) 89 TKG品番 9-0533-1201 TKG品番(2017) 6-0475-0901
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

従来の1/10~1/20以下の程度の軽い力で疲れが少なく、早く作業ができます。
全長(mm) 126 材質 ステンレス
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

先端が60°曲げてあり、ストレートでは使いにくい場所や配線の引き回し作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途精密作業に 種類 ノーズプライヤ 全長(mm) 127 質量(g) 54 先端形状 ニードルノーズ 仕様 ギザ付 トラスコ品番 387-2572 頭部厚(mm) 0.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 替えバネ B-1
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷

従来の1/10~1/20以下程度の軽い力で疲れが少なく、早く作業ができます。 独自の刃先で、骨が途中で切れる事がまずありません。ステンレス製長寿命設計。
全長(mm) 128 刃先(mm) 8 材質 18-0ステンレス
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

1丁
1,898 税込2,088
3日以内出荷

内ねじ付きのダウェルピン、平行ピン、テーパピンなどを抜くための工具です。 強力です。先端のホルダーキャップと六角穴付きボルトの交換で、ねじ径M4からM10まで対応できます。 作業性が良好で、要所に焼き入れ処理が施され、耐久性を高めています。
付属品 ホルダーキャップ(M4・5・6・8・10用各1個)、六角穴付きボルトM5×30 材質 S45C 硬度 HRC38~42 表面処理 黒染 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

我が家の魚屋さん。かんたん三枚おろし。 イカの皮むきにも便利。
材質(刃) ステンレス鋼 質量(g) 80 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 155×45×20
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷


特長うろこが飛び散らないで、取れたうろこが収納ボックスに入るので作業後の清掃が簡単です。
材質 18-8ステンレス 全長(mm) 220 寸法(縦×横×高さ)(mm) 金具部:50×33×18
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

水産加工業者、給食関連業者、鮮魚店やスーパー、ご家庭までご愛用頂いております。丈夫で衛生的な特殊ステンレス製で強くて長持ちします。買い替えのわずらわしさからも解放されます。骨を面で挟むので、しっかりつかんで離さずに抜ききるまで途中で切れません。軽くなったので、長時間使用時の負担が軽減。口先の幅が広くなって抜きやすいです。持ち手の幅が広いので間に指を入れ安定させて握ることが出来ます。すべり止め加工付きです。
全長(mm) 120 刃先(mm) 8
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質 SUS303G/C3604 寸法A(mm) 12 表面処理 ニッケルメッキ 寸法B(mm) 64 寸法C(mm) 21 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
689 税込758
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端が60°曲げてあり、ストレートでは使いにくい場所や配線の引き回し作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途精密作業に 種類 ノーズプライヤ 全長(mm) 127 質量(g) 54 先端形状 ニードルノーズ トラスコ品番 387-2564 材質(本体) ステンレス(SUS420J) 材質(軸) ステンレス(SUS304) 頭部厚(mm) 0.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 替えバネ B-1
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷

1セット
119,000 税込130,900
5日以内出荷

1個
5,270 税込5,797
翌日出荷


アークランドサカモト本職用 ウロコ取り
多数の鋲の先端が平らに揃ってある為、魚の身を傷つけることなく且つ能率が良いです。柄の角度を上下に曲げる事ができるので使い易いです。鋲を特殊な方法で圧入し、カラクリ止めにしてあるので非常に強い。
用途うろこ取り 長さ(mm) 約205 仕様 魚の身を傷つけにくい 形状 鋲:平ら 柄長さ(mm) 約115 寸法(幅W×長さL)(mm) 頭部:35×長さ80
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷