- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 鮫皮のおすすめ人気ランキング
鮫皮のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新83件の「鮫皮」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鮫皮おろし」、「鮫牙」、「鮫肌」などの商品も取り扱っております。
用途ワサビなどをおろすときに
サイズ
中
アズワン品番
64-4075-34
1個
¥3,898
税込¥4,288
9日以内出荷
サメ吉で、すりおろされたわさびは、淡いクリーム状になり、すりおろすほどに鼻にツーンとくる刺激と、あの独特な香りが広がり、わさび本来の美味しさを存分に引き出してくれます。
材質
18-0ステンレス
わさび本来の風味と味わいを引き出す事が出来ます。
軽い切れ味、耐久約2倍。
充電式マルノコに最適(165mmAC機でも使えます)。
用途集成材・一般木材用。
内径(Φmm)
20
関連資料
(3.63MB)
抗菌加工で衛生的に使えます。
本体が半透明のため中身の確認ができます。
水抜き栓付で簡単に水抜きができます。
用途ドレッシングなどの油類にももOK。
直径(Φmm)
61
材質(本体)
ポリエチレン
耐熱温度(℃)
120
材質(フタ)
ポリエチレン、ポリプロピレン
材質
綿100%
全長(m)
(約)20
1個
¥209
税込¥230
翌々日出荷
記号
S(しお)
材質
18-8ステンレス
大根、しょうが、わさび等風味を損なわずに・・・。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
材質
アルミ・籐
タイプ
籐巻
品名・タイプ
酒燗器
エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。ぬれてもグリップ力が変わりません。
用途防衛省納品、建築土木、電気工事、荷役。
色
迷彩
厚さ(mm)
0.7
材質
掌部:ポリウレタン樹脂OD色。手甲部:メリヤス生地迷彩柄。袖口:パイルゴム(マジック付)
入数(双)
1
袖口仕様
袖口パイルゴム・マジック付
本鮫皮を使用しています。
各種名入れ承ります。(別途)
最高級本鮫皮を厳選し、丹念に職人がつくりあげました。きめ細かくすりおろすことができ、香りと辛さがいっそうひきたちます。
幅(mm)
51
全長(mm)
83
奥行(mm)
45
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
スモーク用チップ。ウッドの特長〔サクラ〕日本では最もポピュラー。香りが強く、クセのある食品に合わせて使う。マトンやポーク向き。〔ナラ〕木材の中ではタンニンが多いため、色つきが早く、やや渋みがある。〔オニクルミ〕ヒッコリーによく似た香りで、肉類、魚類にと幅広く利用することが出来ます。〔リンゴ〕甘い部類に属し、マイルドな仕上がり。クセのない淡白な食品(鶏肉や白身魚)に合う。〔ヒッコリー〕欧米では最もポピュラー。香りもよくオールマイティなチップ。魚類のほかに、ベーコン、ハムに使用される。〔ブナ〕ナラと共に魚介類にマッチする。すっきりとした香りが特長。〔ホワイトオーク〕ニッカウィスキーの樽を使用していますのでほのかに甘い香りがします。淡白な素材に向いています。多少の渋みはありますが、クセのない香りで魚類に合います。色づきも良好です。
用途燻製作り