黒染め 表面処理のおすすめ人気ランキング

2025/11/11更新
3,629件の「黒染め 表面処理」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「殺菌消毒剤」、「床下消毒」、「鉄 黒染め」などの商品も取り扱っております。
クロゾメリキッド TRUSCOランキング1位
常温下の浸漬で、短時間で黒染(つや消し)仕上げができます。小規模な装置でできるため、少量部品をときどき黒染めするような時に便利です。
用途少量部品の黒染め。鉄・鋳鉄・鋼用。(ステンレス・アルミニウム・真ちゅうには使用できません)主な用途鉄部主成分硫酸ニッケル、リン酸、水トラスコ品番489-6572質量(kg)4.4使用温度範囲(℃)10~30危険物の類別非危険物
1缶(4L)
28,980税込31,878
当日出荷

黒染めスプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ランキング2位
薄膜できれいな黒色に仕上がります。 高濃度のグラファイトと密着性の良い樹脂を配合。 密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ等の金属及びジュラコン(R)、ABS樹脂の黒染め塗装主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス使用温度範囲常温耐熱温度(℃)150(連続使用100)硬化時間(分)約20塗布面積(m2)1.5指触乾燥時間(分)2~3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,298税込2,528
当日出荷

黒色仕上げ液(パティーナ) アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング3位
1個
391税込430
当日出荷

さびチェンジ ニッペホームプロダクツランキング4位
鉄製品で発生している、赤さびの上に研磨等の処理をせず、直接塗装、さび止め処理が可能です。 塗装後に形成された黒い防錆皮膜の上は、水性・油性塗料の塗装が可能です。 さびが発生していない鉄素地面等に塗装することで長期に防錆効果を得ることが出来ます。
用途門扉・フェンス・鉄骨ベランダ・鉄骨階段・カーポート・シャッター・スチール製品・農機具・自転車、オートバイ、自動車のボディや下回り等あらゆる鉄製品のさび対策に特性さび止め主な用途危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.8油性 or 水性水性使用可能材質
1本(160mL)
1,698税込1,868
当日出荷

スプレーブラッセン ファインケミカルジャパンランキング5位
超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。 ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。
用途あらゆる金属の黒染め。 金属表面の反射防止。 焼付け塗装を行えないものへの黒染め。 つや消し黒。成分ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル特性耐水、耐油、耐熱トラスコ品番361-0276耐熱温度(℃)約400主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス膜厚(μm)2~3鉛筆硬度3H密着性(初期)100/100(煮沸水2時間)100/100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,498税込1,648
当日出荷

名称りん酸三ナトリウム12水和物等級一級化学式Na3PO4 12H2O濃度(%)≧98.0化学組成Na3PO4 12H2Oアズワン品番89-0066-81危険物の類別非危険物特性重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、長期継続的影響によって水生生物に有害化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量380.12CAS登録番号10101-89-0
1本(500g)
1,698税込1,868
当日出荷

自作基板のエッチングが簡単にできます。
用途カット基板のエッチング処理に。 現像済み感光基板のエッチング処理に。仕様廃液処理剤付き主成分塩化第二鉄水溶液危険物の類別非危険物
1本
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
1,298税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(103種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)JIP590 リペアーペン ブラック
黒染め部分の補修用に開発され、優れた密着性を有するペン型の補修塗料です。はがれた部分をなぞり簡単に補修ができます。耐油性に優れた特殊エポキシ樹脂を使用。密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。
用途ワイパーアームなどのワンタッチ補修(ペンタイプ)<br />黒染め部品の補修など付属品替え芯1コ種類黒色補修塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
1本(30mL)
2,598税込2,858
当日出荷

鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などの金属部品の黒染着色剤(つや消し)です。黒染処理されたパーツの補修に。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などのあらゆる金属の黒染めに。黒色主な用途鉄部主成分樹脂、顔料仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)トラスコ品番121-1439使用温度範囲常温危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,498税込2,748
当日出荷

銅を黒くいぶす時に使います。5倍にうすめてお使いください。
危険物の類別非危険物
1本(50mL)
455税込501
当日出荷

あらゆる病原菌に対し強い殺菌力を持っており、農業用資材や用水の消毒にすばらしい効果を発揮します。 使用方法が簡単でしかも薬剤は速やかに分解消失します。
成分類白色水溶性顆粒適応農業資材、礫耕栽培、灌漑用水、浸種用水農林水産省登録第(号)3035毒劇区分普通物
1本(500mL)
1,198税込1,318
当日出荷

名称りん酸三ナトリウム・12水和物 特級等級特級化学式Na3PO4 12H2O濃度(%)≧99化学組成Na3PO4 12H2Oアズワン品番2-3127-26危険物の類別非危険物特性重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、長期継続的影響によって水生生物に有害化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量380.12CAS登録番号10101-89-0
1本(500g)
1,798税込1,978
10日以内出荷

化学反応により鉄鋼部品を 美しい黒色に仕上げる簡易黒染め剤です。常温で誰でも簡単に加工でき、黒染めが必要な時だけ手軽に着色できる簡易黒染め剤です。 脱脂したワークを常温で1~3分浸漬するだけで鉄鋼の着色ができます。不燃性、無臭で、特別な設備を必要としませんので手軽に作業が可能です。 黒染層は極薄(約0.2μm)で寸法精度に影響を与えません。 鋳物、焼結金属、鋳造品、熱処理した工具鋼も黒染できます。
用途工作機器などの部品、ゴムやプラスチックが付いた部品、寸法精度を要求される精密部品の簡易黒染め。液色青緑色対応2~5(m2/L)pH原液 1主成分リン酸、硝酸、亜鉛化合物危険物の類別非危険物
1個(1L)ほか
10,980税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

赤サビを黒サビに変換して、鉄の腐食を防ぐ塗料です。赤錆び(Fe2O3)は、次々と酸素と結びついて鉄の腐食が促進します。サビチェンジは赤サビを黒サビ(Fe3O4)に変換します。南部鉄器や砂鉄に代表される黒サビは表面が大変緻密で固く、内部を保護するため腐食が進みません。一般錆び止め塗装よりももっと強力に錆を止めることができます。水性なのでタッチアップ後の刷毛仕舞いも簡単です!
特性錆止め仕様(素地調整)錆び箇所での旧塗膜並びに浮錆を除去してください。ケレンは3種程度でいいです。使用の目安50~80g/m2主な用途塗装(方法)刷毛塗り又は吹付塗装(高粘度向けスプレーガンを使用してください。)(回数)1~2回乾燥時間(時間)3~4(20℃)使用場所屋内アズワン品番1-2087-01希釈原則としてそのまま塗装してください。濃すぎる印象を受けるときは、重量比で5%程度の水で希釈してください。危険物の類別非危険物使用可能材質上塗塗装可能時間2~3時間
1個(1kg)
7,798税込8,578
当日出荷

名称りん酸三ナトリウム(無水)等級EP化学式Na3PO4濃度(%)≧97化学組成Na3PO4アズワン品番89-0067-01危険物の類別非危険物特性重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、長期継続的影響によって水生生物に有害化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量163.94CAS登録番号7601-54-9
1本(500g)
1,898税込2,088
10日以内出荷

組み上った機械の一部を黒染するときや、黒染した部品を後加工して生地のでた部分を黒染するときなどに塗布で用いる鉄鋼用の常温黒染剤です。鉄鋼用タッチアップ黒染剤ハケぬりで簡単に黒染できます。寸法、精度に変化はありません。何年でも保存できます。不燃性です。臭気はほとんどありません。
仕様黒染できるもの:鉄鋼、鋳鉄、黒染できないもの:非鉄金属、ステンレス液色青緑色pH1~3比重1.1(20℃)危険物の類別非危険物
1個(1L)
10,980税込12,078
当日出荷

赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。 さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。 また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具などシルバー乾燥時間20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間成分マイカ(雲母)、燐酸亜鉛、タルク(アスベスト無し)、2-2-4-トリメチル-1.3-ペンタジオールモノイソブチレート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン主な用途亜鉛メッキ、鉄危険物の類別非危険物油性 or 水性水性関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)塗装間隔【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
1缶(200g)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

鋼や鉄表面などのさびの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビ状態を10 分で黒く丈夫な金属保護膜に変えます。 ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。 あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。
用途トラック、発電所、フェンス、ガードレール、工場、さびやすい機器類のメンテナンス。 塗料などの下塗り防錆剤。乳白色主成分合成ラテックス樹脂特性さび止め比重1.3耐熱温度(℃)93主な用途使用可能材質
1本(236mL)ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)