100kgのおすすめ人気ランキング

2026/03/28更新
13,300件の「100kg」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「農業用はかり」、「キャスター 100kg」、「100kg はかり」などの商品も取り扱っております。
精密樹脂MLEベアリング MLE形 NTN(エヌティーエヌ)ランキング1位
高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
使用温度範囲(℃)-200~+260許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}許容すべり速度(m/min)100許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min}荷重方向ラジアル
1個
34税込37
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(175種類の商品があります)

ワイヤーロープ ステンレス モノタロウランキング2位
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

作業用チェアー スタンダードタイプ ルネセイコウランキング3位
「工場家具」という新しいコンセプトに基づき開発しました。 立ったままの姿勢や、低くかがんだ姿勢を長時間強いられる工場現場での作業。 マシンテクノロジーの進歩とそこで働く人への配慮は伴っているでしょうか プロワークチェアは座面高さ調節機能で快適な作業をサポートします。
仕様粉体塗装幅(mm)420質量(kg)7.1高さ(mm)930タイプ完成品種類折りたたみ椅子奥行(mm)590耐荷重(kg)100張地ビニールレザー張り背もたれあり肘掛なし材質(シート)ビニールレザー機能座高調節式材質(フレーム)スチールパイプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×590×930折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×130×1100座幅(mm)350材質(座面)ビニルレザーRoHS指令(10物質対応)対応寸法SH(mm)320~850グリーン購入法適合収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×130×1100ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)145×450×1116再生紙使用マーク適合
1脚
17,980税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

折りたたみ台車 ブレーキ付き 軽量 静音キャスター (積載荷重100kg) YAMAZEN(山善)ランキング4位
自立機能搭載で収納に便利。折りたためばハンドルがフラットに収納でき、省スペース。 荷台には滑り止め4個付き。TPRキャスター・ラジアルベアリングで静かな走行音を実現。
用途大きめの荷物も平台車として使用可能。折りたたみ台車、平台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。車輪径(Φmm)75材質(本体)ポリプロピレン材質(車輪)TPR/PPブレーキ有無あり積載荷重(kg)100キャスター前輪自在×2、後輪固定×2荷台寸法(幅)(mm)385最大積載荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)795本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×620×795折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×750×125材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性軽量、静音、自立機能荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ可動後輪タイプ固定
1台ほか
6,998税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

EEPM-B型永電磁チャック Earth-Chainランキング5位
永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途厚さ25mm以上の中型ワークの切削加工に最適寸法(mm)磁極:50×50電源単相交流200Vチャック高さh(mm)60
1台
549,800税込604,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。 縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。 紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。 滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます。(無荷重状態で20°の勾配面で制止可能:ただし斜面で使用することを推奨するものではありません。)
用途台車やワゴンなどの車止めとして。
1セット(2個)ほか
909税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

松永製作所 (車椅子)二ツ折担架
耐荷重約100kg仕様肩吊ひも付き材質床部/帆布幅×長さ(mm)540×2040
1個
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
11,800税込12,980
翌日出荷

IP65規格適合の優れた防塵・防水構造。ステンレス製の外表面で頑丈設計。用途や場所に合わせて、ポールタイプ・組み込みに適したセパレートタイプに組立可能。操作性と見やすさを追求した操作パネル。重量の過不足をわかりやすく表示するコンパレータ機能
温度範囲(℃)5~35計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)380×530風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
1台
579,800税込637,780
31日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

耐荷重100Kg(1台あたり)の低床台車です。
用途「耐震マット」「転倒防止プレート」等の減災グッズの設置が容易にできます。材質ABS樹脂、スチール全長(mm)100質量(g)90耐荷重(kg)100(1台あたり)
1セット(2個)
759税込835
当日出荷

錆びに強いSUS316製(本体)
用途チェーンの連結等材質本体/SUS316、フック・バネ/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)。棚板は1段につき2枚の分割式です。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1205材質(本体)スチールRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100棚板調整ピッチ(mm)25分割数棚板:2枚
1台
18,980税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

家具用のデザイン性の高いキャスターです。すべての床用
用途家具の移動仕様固定タイプ、ボールベアリング付き回転キャスターで滑らかな滑走材質プラスチック寸法(mm)58×70取付平付プレート仕上グレー、車輪面:黒車輪タイプ単輪耐荷重(kg/個)約100
1個
2,598税込2,858
23日以内出荷

1袋
3,950税込4,345
翌日出荷

大きい錆びにくいステンレス製皿で容易に測定できます。
材質本体・ディスプレイ/ABS、計量皿/SUS202質量(kg)3.5サイズ計量部/384×304×35(脚部10)mm、操作部/90×160×30mm(液晶表示部:85×37mm)材質(本体)ディスプレイ:ABSひょう量(kg)100電源専用ACアダプタ(付属)または単三乾電池×4本(別売)精度±0.1kg計量皿寸法(mm)387×307目量(kg)0.05機能オートパワーオフ 5分、隔測式表示形式デジタル使用環境温度(℃)5~40(結露しないこと)オートパワーオフ約5分(乾電池使用時のみ)測定範囲(kg)0.3~100アズワン品番4-1457-01計量皿形状材質(計量皿)ステンレス
1個
12,980税込14,278
当日出荷

高精度を要求される研削作業に順応するよう、研削熱およびチャック内部のコイル発熱による熱変位には、特に留意した設計になっています。
用途主に研削作業用で最も普及形の電磁チャックとして電圧(V)DC100
1台
159,800税込175,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
端末スリーブなし
1本
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

100kgまでの家具・家電をラクラク移動キャリー重い家具や家電をラクラク移動!家具移動キャリー。 部屋の模様替え、大掃除、引越しに。耐震マットの設置にも。テコの原理で100kgの物でも1/5の力で持ち上げられます。 コロ付き台車で運びます。対象物100kgまでOK。
用途引越し、大掃除、部屋の模様替えなどに(タンス、食器棚、ローボード、植木鉢、金庫)材質テコ棒/ポリプロピレン・スチール・ABS樹脂、コロ付台車/TPR樹脂・ABS樹脂寸法(cm)(コロ付台車)10.3×7.5×2.2全長(cm)(テコ棒)34.5
1個
2,498税込2,748
当日出荷

マルチに使える移動車
質量(kg)6.0高さ(mm)1065全幅(mm)588最大積載荷重(kg)100フック掛け幅:外側/243mm、内側/137mm
1台
42,980税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。使用荷重(kg)100破断荷重(kg)300材質(止具)亜鉛ダイキャスト関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)