3M プラスチック用 接着剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
193件の「3M プラスチック用 接着剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「皮革 接着剤」、「ポリエステル接着剤」、「食器用ボンド」などの商品も取り扱っております。
軽自動車~普通乗用車まで使用できるゴム製のタイヤストッパーです。ゴム製なので設置時はタイヤが滑りにくいです。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。 適合車種 乗用車 材質 合成ゴム 質量(g) 330(1個) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 127×70×62
1セット(2個)
629 税込692
当日出荷

2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。 必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。 接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。 仕様 2液混合型 質量(g) 50 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の性状 非水溶性 適合用途 防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材 金属、軟質塩ビ 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(48.5mL)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス、木材、金属はもちろん、プラスチック、さらにもっとも接着が難しいといわれるシリコーンゴムまで、これ1本でいろいろな素材に接着できます。 屋外や水周り、凸凹面でも使用することができます。 溶剤を使用していないためいやなにおいもありません。 装飾・ホビーの接着や補修、仕上がりにこだわるひと向けの透明タイプ。(若干黄色みがかった透明色です。)
適合用途 耐衝撃 被着材の素材 シリコーン
1本(20g)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

垂直面でもタレないジェルタイプ。 従来のゼリー状より乾燥・硬化が速くなりました。 適度な硬化速度で位置の微調整が可能です。 タレないので、作業性に優れています。
用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮などに。 主な用途 金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮 トラスコ品番 335-3010 質量(g) 3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 185×84×20 主成分 シアノアクリレート+アクリル樹脂(90%以上) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 3mL 危険物の性状 非水溶性 適合用途 速乾
1本(3g)
379 税込417
当日出荷

乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着 主成分 クロロプレンゴム 成分 酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン 規格 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品 粘度(mPa・s[cP]) 4500(23℃) 比重 0.9 主な用途 ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック 不揮発分 26.0%(105℃×3hr) 外観 淡黄色半透明 オープンタイム(分) 10~30分(常温(23℃)) 危険等級 労働安全衛生法の表示 酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 170mL 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性 適合用途 低VOC
1本(170mL)
449 税込494
当日出荷

衝撃に強い瞬間接着剤です。
用途金具、部品、靴の接着補修。 主な用途 木材、紙、陶磁器、皮、硬質プラスチック、合成ゴム、金属 特性 耐衝撃 トラスコ品番 363-0901 透明 タイプ 低粘度型 使用温度範囲(℃) -20 ~80 主成分 シアノアクリレート・合成ゴム 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.002L 固着時間(秒) 20(25℃) 危険物の性状 非水溶性 適合用途 耐衝撃、速乾
1個(2g)
469 税込516
当日出荷

乾燥・硬化が早く、スピード接着が可能です。 タレ、しみ込みが少なく、浸透性素材にも使えます。 金属やプラスチックに加え、木材などの浸透性の素材にも使えます
用途金属・硬質プラスチック・合成ゴム・木材などの接着。 主な用途 硬質プラスチック、合成ゴム、陶磁器、金属、木材、紙、皮 仕様 低粘度型 付属品 細ノズル2本入 トラスコ品番 335-3061 透明 主成分 シアノアクリレート・アクリル樹脂 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.023L 固着時間(秒) 20(at25℃) 危険物の性状 非水溶性 適合用途 速乾
1個(23g)
779 税込857
当日出荷

硬化が速く、キメが細かく、素穴の出にくい二液性エポキシ系接着剤です。 樹脂との接着性に優れています。
用途各種プラスチック樹脂溶着用 種別 樹脂部分補修用品 付属品 溶接用アタッチメントノズル・仮止め用アタッチメントノズルV型付 硬化剤(mL) 150 主剤(mL) 150 硬化時間(分) 30(25℃) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 300mL 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット
9,098 税込10,008
当日出荷

3M(スリーエム)工業用接着剤
初期接着力が高く、粘着保持時間が長い接着剤です。
用途ポリプロピレン、ABSなどプラスチックの接着 主な用途 ポリプロピレン、ABSなどプラスチックの接着 薄い琥珀色 容量(L) 18 基材 SBR 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 18L 危険物の性状 非水溶性 適合用途 防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材 金属、PP・PE 主なワーク 大面材、パーツ、3次元形状
1缶(18L)
74,980 税込82,478
7日以内出荷

乾燥後はクリーム色で、柔軟性があります。
用途皮革、合成皮革、ゴム製品の補修と他の物との接着に。 主な用途 皮革、合成皮革、ゴム製品の補修と他の物との接着 トラスコ品番 171-1750 淡黄色透明 質量(g) 40 タイプ チューブ 主成分 ニトリルゴム系 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.03L 危険物の性状 非水溶性 適合用途 速乾
1本(30mL)
499 税込549
当日出荷

特殊なキャップがノズルの先端をしっかり密封するので液漏れや乾燥しにくく、最後まで使えます。 乾燥・硬化が速く、スピード接着が可能です。 従来の液状タイプよりタレ・しみ込みが少なく浸透性の素材にも使いやすい。 紙や木材、陶器などの、しみ込みやすい素材にも使えます。 キャップをねじって開けるピンを使わない安全設計。
用途金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮などに。 主な用途 金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、皮 トラスコ品番 006-5480 質量(g) 2 タイプ 低粘度型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 185×84×20 主成分 シアノアクリレート(95%以上) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.002L 危険物の性状 非水溶性 適合用途 速乾
1本(2g)
279 税込307
当日出荷

ウレタン系のプラスチック接着剤です。
用途塩ビ、ABS、ポリカーボネートなどプラスチックの接着。 主な用途 プラスチック トラスコ品番 126-2548 透明 質量(g) 175 主成分 ウレタン樹脂 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.15L 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1本(150mL)
999 税込1,099
当日出荷

接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。 主な用途 金属、プラスチック、各種ゴム 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 関連資料 接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状 非水溶性 適合用途 防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワーク パーツ
1本(20mL)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

しっかりと強力に接着できる瞬間接着剤です。使い切りやすいミニサイズ3本入りで、必要な分だけ開封して、残りは開封せずに保管できます。液だれしにくく、位置合わせしやすいジェルタイプです。金属・木・プラスチックなど様々な素材を接着できるので、修理、工作など、幅広い用途に使用できます。
仕様 多用途、ジェル状 種別 瞬間接着剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.0015L 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1個(0.5g×3本)
319 税込351
当日出荷

耐熱性、電気特性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途プラスチックの接着に最適 乳白色 仕様 入れ目:5kg 質量(g/本) 8.5 適合スプレーガン 3M ホットメルトアプリケーターTC 寸法(Φmm×Lmm) 15×51 主成分 ポリプロピレン 難燃性 UL-94:V-2 引張せん断接着強さ(MPa) 2.5 剥離接着強さ(kN/m) 4.3/180° 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 危険物の数量 5kg 接着時間(秒) 30 適合用途 防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材 金属、PP・PE 主なワーク パーツ、3次元形状
1箱(5kg)
61,980 税込68,178
85日以内出荷

焼付塗装に耐える高い耐熱性があります。 溶剤痕がないため、後仕上げがいりません。 あらゆる金属に対して高い接着強度が得られます。
用途アルミサッシ・笠木・ドアなどの建材接着。 仕様 2液混合型 適合 EPX APP トラスコ品番 325-6804 灰色 質量(g) 79 主成分 アクリル系接着剤 粘度 中粘度 可使時間(分) 3 硬化時間(分) 15 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 25mL 危険物の性状 非水溶性 適合用途 耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(50mL)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

速乾性で非常に優れた接着力、耐久力を保ち、長い粘着保持期間を有します。 速乾性のクロロプレン系接着剤。 テープのプライマーとして使用可能です。 トルエン・キシレンは使用していません。 JIS F☆☆☆☆(国土交通大臣認定番号NFN-1828)規格品です。 厚生労働省指針値13物質不使用
用途金属・木・ゴム・段ボール・プラスチック等の多くの下地に適します。 主な用途 金属、木、ゴム、段ボール、プラスチック 成分 クロロプレンゴム・MEK・アセトン・イソヘキサン・シクロヘキサン トラスコ品番 309-9865 質量(kg) 1.2 黄色 比重 0.82 不揮発分 約25% 標準塗布量 約8m2/L 粘度(mPa・s) 約300 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性 適合用途 防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材 金属 主なワーク 大面材、パーツ、3次元形状
1缶(1L)
5,198 税込5,718
当日出荷

ご意見の多かったフタの爪部と取っ手部の強度を改善しました。しっかりとした作りで、保管はもちろん持ち運びにも便利です。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。 材質 ポリプロピレン ブラック/クリア/オレンジ 仕切り あり 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3M(スリーエム)瞬間接着剤
プラスチック、金属、ゴム、ガラスクロス等の接着剤です。 強力な接着力を発揮します。樹脂補修ではガラスクロステープの固着に使用します。
仕様 2.8mlチューブ×7本入り 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 2.8mL 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1箱(2.8g×7本)
5,498 税込6,048
当日出荷

洗車後のぬれたボディーにスプレーして拭くだけでコーティング効果が得られる、CCウォーターシリーズからツヤ重視のプレミアムタイプが新登場! 浸透力の高いコーティング成分のガラス系ナノコロイドに、ガラス系濃艶プレミアム成分を配合!Wコーティング効果で、今までにない深い艶と透明感溢れる輝きが、車全体を包み込みます。 さらに、繰り返し使用する事でより厚く硬いガラス系被膜になり、艶がますます深まっていきます。また、ボディー以外に窓ガラス、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分、車内のダッシュボードにも使用できる便利アイテムです。 高撥水性:雨をコロコロの水玉に変え、汚れと一緒に流れるから汚れにくくなります。 UV吸収剤配合。
特性 撥水、耐紫外線 仕様 ノーコンバウンド 適合 全色対応 香り 無香料 危険物の類別 非危険物
1本(200mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)