- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- トルクレンチ/トルクドライバー
- 4分トルクレンチのおすすめ人気ランキング
4分トルクレンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,030件の「4分トルクレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SMAコネクタ トルクレンチ」、「トルクレンチ 校正証明書」、「エアコン トルクレンチ」などの商品も取り扱っております。
スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。
フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。
新冷媒にも対応しています。
規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。
用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
精度(%)
±4
主な用途
冷媒機器
校正証明書付
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
主な用途
冷媒機器
校正証明書
付き
●トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付が出来ます
●規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。
用途●ATQ-550・ATQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)
●フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる鋼管フレア部の破損を防ぎます。
●フレアナットレンチの作業性とラチェットトルクレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチが実現!(実用新案登録 第3195216号)
●RTQ-550・RTQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)
種類
単能形
ヘッド形状
ラチェット形
負荷方向
右
主な用途
冷媒機器
校正証明書付
用途R410A専用
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
主な用途
冷媒機器
校正証明書
付き
ラチェット機能が付いフレアナットトルクレンチです。トルクレンチからナットを外すことなく作業が可能です。
用途フレアナットの締め付けに
精度(%)
±4
主な用途
冷媒機器
材質
ステンレス、合金
ヘッド形状
ラチェット形
負荷方向
右
本製品は、新冷媒のフレア管継手、フレアナットの標準締め付けトルクをあらかじめ設定しております。(トルク値の設定変更はできません)
用途同一トルク値でのくり返し作業に。ルームエアコン、冷媒機器などのフレア管継手、フレアナット締付け専用。
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
精度(%)
±4
負荷方向
右
主な用途
冷媒機器
新冷媒1/4インチ、3/8インチ、1/2インチの3本セットです。
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
主な用途
冷媒機器
セット内容
TA711B×1本 1/4用(17mm×17.2N・m)。TA771H×1本 3/8用(22mm×39.9N・m)。TA771L-2 1/2用(26mm×53.9N・m)。TA771CS-2(ケース)
仕様
R410A専用
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±4
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
歯数
24T
付属品
ケース
取扱説明書
(1.1MB)
品質に優れた被覆銅管です
国土交通省標準仕様書合致
自己消火性保温材を使用
吸水性の低い保温材
曲げ加工や切断が可能
残量表示付
隠蔽配管にも対応
高グレード保温材を100%使用
取り回ししやすいエンボス加工
長さ(m)
20
トラスコ品番
761-4985
対応冷媒種別
3
銅管(外径×材厚)(mm) 液管
6.35×0.8
銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管
24×8
銅管(外径×材厚)(mm) ガス管
9.52×0.8
銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管
27×8
1巻(20m)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ラチェットレンチとトルクレンチを融合した”いいとこ取り”
ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々
ナットをほぼ全周ホールドするので、誤作動なく確実
種類
単能形
ヘッド形状
ラチェット形
負荷方向
右
主な用途
冷媒機器
校正証明書
付き
エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
セット内容
フレアナット、ウォールキャップ(UWC-60):1個、非粘着テープ(50mm×18):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、シールパテ(200g):1個、ドレンホース(14Φ):3m
対応冷媒種別
2
外径×厚さ(mm) 銅管
6.35×0.8、12.7×0.8
ナイログの成分は冷凍機油のため、システム内のオイルに混入しても悪影響はありません。
粘性・粘着力がとても強く、はがれにくい強力なオイルの壁をつくり、ガス漏れを防止します。
用途フレア面、ムシ部、ガスケット、ねじ部、Oリング等からのガス漏れ防止剤。
容量(mL)
30
対応冷媒種別
HFC系冷媒用
銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する材料を使用しています。銅管はJIS H 3300 C1220T規格品を使用し、すべて高圧ガス保安法冷凍保安規則関係例示基準に適合しています。また、保温材はJIS A 9511 PE-C-P2の性能を満足する化学架橋30倍発泡ポリエチレンを使用しています。保温材部分は耐熱120°の高温材を100%使用しています。
自由に曲げ加工や切断が可能です。
長さ(m)
20
仕様
残量表示付
1/4~5/8インチまでの新冷媒・従来冷媒に対応
安心して幅広く使用できるお買得セットです。
ヘッド形状
ヘッド交換式
トルク調整範囲(N・m)
10~75
主な用途
冷媒機器
セット内容
本体、ヘッドサイズ/17、22、24、27mm(新冷媒・従来冷媒)、ヘッドサイズ/26、29mm(R410A専用)、収納ケース
フレアサイズ(inch)
1/4、3/8、1/2、5/8、R410A 1/2、R410A 5/8
口径(Φmm)
17、22、24、27、26、29
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。校正証明書付です。
用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。
種類
デジタル形
ヘッド形状
モンキ形
精度(%)
±4
負荷方向
右
主な用途
冷媒機器
校正証明書
付き
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
全長(mm)
175
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
1.5~8
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
質量(kg)
0.11
寸法A(mm)
19.5
寸法B(mm)
7.5
寸法C(Φmm)
26.5
寸法S(mm)
24
寸法T(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
単能形
ヘッド形状
ラチェット形
負荷方向
右
主な用途
冷媒機器
仕様
ケース付
校正証明書
付き
フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付けすぎによるフレア部破損防止に。
仕様
新冷媒用
フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付けすぎによるフレア部破損防止に。
仕様
校正証明書付
精度
(トルク)±4%