- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- AB150Wのおすすめ人気ランキング
AB150Wのおすすめ人気ランキング
2026/09/30更新20件の「AB150W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイロック」、「真空ボトル」、「結束バンド3mm」などの商品も取り扱っております。
- 屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
- イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
- 仕様チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 70 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 14 mΩ。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。パッケージタイプ = TO-220AB。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。チャンネルモード = エンハンスメント型。カテゴリー = パワーMOSFET。最大パワー消費 = 150 W。標準入力キャパシタンス @ Vds = 2250 pF @ 25 V。。強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応1個¥559税込¥615翌々日出荷
- リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返し
- TAIWAN SEMICONDUCTOR
Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 243V, SMCJ150CA
過渡電圧サプレッサ、SMT双方向1500 W、SMCJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 1500 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0仕様方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 243V。最小ブレークダウン電圧 = 167V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 150V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 6.2A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。最大逆漏れ電流 = 5μARoHS指令(10物質対応)対応1セット(20個)¥1,798税込¥1,9787日以内出荷 - 方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 87.1V。最小ブレークダウン電圧 = 60V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 54V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 17.2A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 6.25mm。SMC / SMCJシリーズ1500 W TVSダイオード、Bourns Electronics. コンパクトなチップパッケージ、DO-214AB (SMC)サイズフォーマットのサージ電圧及びESD保護アプリケーション用過渡電圧サプレッサダイオードです。メーカー品番末尾の「CA」は、双方向デバイスを示します。RoHS指令(10物質対応)対応1セット(3000個)¥149,800税込¥164,7807日以内出荷
- リード(mm)(B) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)サイズ16軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しガイドオプション(-) なし
- タイガー魔法瓶
真空断熱ボトル
スポーツシーンにぴったりな大容量の保冷ボトル。お手入れらくらく!。使いやすい!スラントハンドル&ワンプッシュせん。魔法をかけたような軽さ!持ち運びに最適な夢重力(むじゅうりょく)ボトル。氷が入れやすい!広い口径。使用シーンに合わせて選びたいカラーラインアップ。取り外し可能な底ブーツで衝撃を防ぐ保冷効力(℃)(6時間)7以下口径(Φcm)4.8 - 仕様チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 5 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 150 V。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 42 mΩ。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。パッケージタイプ = TO-220AB。実装タイプ = スルーホール。トランジスタ構成 = シングル。チャンネルモード = エンハンスメント型。カテゴリー = パワーMOSFET。最大パワー消費 = 150 W。標準ターンオフ遅延時間 = 27 ns。。PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET、最大9.9 A、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応1袋(5個)¥2,898税込¥3,1887日以内出荷










![部品 MCD-RY14 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02945867-260821-02.jpg)


![部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02938806-260821-02.jpg)
![部品 MVH-108H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03598687-260903-02.jpg)

![部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02943907-260821-02.jpg)
![部品 MVH-308 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02951047-260821-02.jpg)



![部品 MRH-601DS 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03426022-260902-02.jpg)