- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- フォークリフト・産機・建機用品
- 農機・産機用オイルフィルター
- BS-01のおすすめ人気ランキング
BS-01のおすすめ人気ランキング
2026/08/14更新6,573件の「BS-01」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩分 除去 剤」、「電極式レベルスイッチ」、「整流器ユニット」などの商品も取り扱っております。
- 水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。用途一般用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限4年
- FRP船舶専用洗浄剤。スプレーして2~3分間隔で数回スプレーするだけで汚れがおとせます。ハルの黄ばみ汚れにスプレーするだけで、簡単に洗浄できます。強酸タイプとは異なりますので、取扱いが楽です。
- 刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38刃長(mm)80種別小適合替刃・カッター2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、。9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、。142BB、142BW、144B、154K、166BY、。166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、。170B、184B、184BS、188BS、191B材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
- 刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5刃長(mm)100種別大適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、。12B、44B、48B、54B、67B、68B、。73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、。155K、161B、164B、165B、168B、174B、。174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、。180B、183B、190B、192B、193B材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
- 産業機械用エアーエレメントです。
- 低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
- 電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
- 仕様空気圧範囲:30~90PSI。空気注入口:G1/4"。最大空気圧:90PSI寸法(mm)220(W)×190(D)×50(H)1個¥50,600税込¥55,660翌日出荷
- ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力34/内径把持力45
- 昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
- ・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形


















![[EA127BS-1用] ブースターキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64488349-210427-02.jpg)