- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- ブレーキパッド・足回り部品
- DC11のおすすめ人気ランキング
DC11のおすすめ人気ランキング
2026/04/01更新2,784件の「DC11」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SKD11」、「リレー 6極」、「パナソニック 1口 コンセント」などの商品も取り扱っております。
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥689税込¥758
当日出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性
高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。
高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。
コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。
絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。
標準品にてUL、CSA規格認定形。
接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。
電動工具および各種モータの開閉制御用。
複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。
包装機、食品加工機器のパワー制御用。
インバータ電源制御用。
混合金種を高速かつ正確に選別処理。スタイリッシュな筐体デザイン。混ざった硬貨を自動選別。金種毎枚数、合計金額などワンタッチ表示。操作ボタン等見やすい表示で簡単操作。コンパクト設計でどこでも使用可能。バッチ機能付き
仕様計数金種:国内発行硬貨6金種(1円、5円、10円、50円、100円、500円)、計数処理:混合硬貨を選別・計数し、金種別にコインボックスへ収納質量(kg)8消費電力(W)待機時5、動作時10スイッチ主電源スイッチ、電源スイッチ、計数(スタート/ストップ)スイッチ、バッチ処理スイッチ、バッチUPスイッチ、バッチTABスイッチ、表示切替スイッチ、金種切替スイッチ、メモリスイッチ、クリアスイッチ電源AC100V±10% 50/60Hz外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)470×210×257機能オートストップ機能、カバーオープンストップ機能、レールワイパー機能、バッチ機能(設定は3パターン可、50枚固定、全金種任意枚数、硬貨種別任意枚数)表示器数字表示器6桁、トータルランプ1個、金種モニターランプ6個、表示切替ランプ(金額、枚数)各1個、バッチ処理ランプ1個表示内容金種別枚数、金額、合計金額、金種別総枚数、総金額、総合計金額計数速度450枚/分(1円、50円硬貨計数時)ホッパー容量(枚)100円硬貨時:400
1台
¥119,800税込¥131,780
翌々日出荷
EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー。強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
保護構造耐フラックス形応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min))耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃)衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)1000
トップ工業電動ドリル用ドリルチャック
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
ストレートビットや木工ドリル、ショートビットなど取り付け使用可能です。
シャンク別販売で修理可能です。
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプタイプ送りなしコンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥669税込¥736
当日出荷
舌乳頭間に入りやすい極細ナイロンフィラメントのため、口臭の原因となっている食物残渣や剥離上皮等を効率よく掻き出します。
ヘッド部分も小さく薄いために舌の奥まで届きやすく、嘔吐反射を防ぎます。
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥299税込¥329
当日出荷
マサル工業エムケーダクト コネクター
●ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。※ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。
用途ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。色グレー材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
各種モールや配線ダクトの切断に最適です。
刃部がR形状になっているので、切断物にくいこみやすく楽に切れます。
配線ダクトは直角切断の場合100mm幅まで、床配線用モールは90mmまで切断可能です。
用途配線ダクト・床配線用モールの切断に適合【アタッチメント】AT-LDC110トラスコ品番799-4885材質本体:アルミダイカスト、刃:構造用合金鋼全長(mm)322質量(g)700刃長(mm)110切断能力(mm)【配線ダクト】直角切断の場合100幅まで/45°切断の場合60幅まで、【床配線用モール】直角切断の場合90まで/45°切断の場合60幅まで適合替刃LD110
1丁
¥12,980税込¥14,278
当日出荷