- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイクメンテナンスツール
- DRC タイヤレバーのおすすめ人気ランキング
DRC タイヤレバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新98件の「DRC タイヤレバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ外し 工具」、「ホイール傷防止」、「バイクタイヤ交換工具」などの商品も取り扱っております。
タイヤレバーとメガネレンチをセット。アクスルシャフトのナットなどに使用可能。17・19・22・24・27・32mm 各サイズのメガネレンチを用意。ツーリング時の携帯用にとても便利。
幅広のスプーンエリアはタイヤ交換の作業に適した角度で設計。グリップ部分は握りやすいデザインを施し、長さ260mm、230mmの2サイズ。
タイヤ交換作業の効率を大幅に上げる便利工具。タイヤを組み付ける際に、リムにはめ込んだビードが作業中にはずれるのを防止。同じ作業を繰り返したり、タイヤレバーを何本も使用せずに済む一度使うと手放せなくなるアイテム。
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
タイヤ交換の必需品のタイヤレバーとリムガードがセットになったお買い得商品です。
用途に合わせて2組と3組からお選びいただけます。
用途タイヤ交換に。
材質
(タイヤレバー )ブレード:CRV、グリップ:PP(赤)+PPV(黒)。(リムガード) PE+TPR
質量(g)
タイヤレバー:約197(1本)。リムガード:約48.5(1個)
先端厚さ(mm)
約1.2(タイヤレバー)
タイヤ交換の必需品。材質がCR-V(焼入)でプロも納得の品質です。
用途乗用車用
タイプ
乗用車用
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
タイヤ交換時やビードの着脱時に大変便利!
握りやすいゴムグリップタイプで力も入れやすい!
用途バイクのタイヤ交換時やビードの着脱時用
全長(mm)
290
質量(g)
約197
グリップ径(Φmm)
36
グリップ長さ(mm)
120
材質(グリップ)
PP(赤)+PPV(黒)
材質(ブレード)
Cr-V
先端幅(mm)
26.6
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
耐久性が高く、タイヤ・チューブを傷つけにくい。
重ねて収納できて携帯用にも便利。
トラスコ品番
495-3053
長さ(mm)
120
質量(g)
39(3本セット)
1セット(3本組)
¥499
税込¥549
当日出荷
非常に軽くて使い勝手が良いです。
バナジウムエクストラ合金使用(鍛造品)で非常に頑丈です。
先にRがついているので、アルミホイールなどを傷つけることなくスムーズにタイヤを外せます。
ニッケル・クロムメッキ仕上げです。
仕上
ニッケル・クロムメッキ
先端部分を平らにしてタイヤとリムの間に入れやすくし、グリップ部分にPVCコーティングを施し握りやすく加工。全長270mmと小型で携帯用、および車載工具に最適の200mmを用意しました。
色
メッキ(ブラックコーティング)
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
材質
(レバー部)鍛造、(グリップ部)樹脂
先端が薄く、滑らかに仕上げてあるので、リムとサイドビードの間にも差し込みやすく、スムーズに作業できます。
適切な熱処理を施していますので、耐久性に優れています。
グリップは耐油のゴム製で握りよい形状になっているので、力をかけやすくなっています。
用途バイク用
トラスコ品番
821-7886
材質
特殊鋼
質量(g)
170
寸法L(mm)
265
寸法B(mm)
23
寸法l(mm)
70
寸法W(mm)
30
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
二輪車のメンテンナンスや修理に欠かせないバイク用のタイヤレバーです。先端は曲げ加工と、平加工で仕上げており、作業に合わせて使いわけて頂けます。ハードな使用にも耐えられるよう、肉厚もありますので、気兼ねなく使用していただけます。
用途バイク・自転車用
材質
炭素鋼
幅(mm)
19
厚さ(mm)
6
全長(mm)
204
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
偏平タイヤを組む際にホイールのリムにはめ込むことではめ込んだ部分が支点となりスムーズにタイヤを組むことができます。
用途乗用車用
材質
樹脂
幅(mm)
170
全長(mm)
165
質量(g)
290
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
セット内容
レバー全長300mm×2 (グリップ90mm)、ポリウレタン樹脂プロテクター×2
モーションプロの旧ビードバディから改良された新デザインを採用。
ブルーアルマイト仕上げが強度の高い6061アルミニウムにレーザーロゴ刻印が施されています。
特にビブムースタイヤの交換には必須のツールです。
タイヤ交換時にタイヤレバーと併用しながら、ホイールのセンターにビードを落としたまま保持。
タイヤレバーで作業している反対側のスポークに本体を掛けて使用します。
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
タイヤレバー使用時のリムの傷つきを低減します。
柔軟な材質を採用しているので耐久性も優れています。
お得なセット品。
寸法A(mm)
147
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
23
寸法D(mm)
14.5
寸法E(mm)
8.5
寸法F(mm)
4
材質
TPE
オフロードタイプの二輪車等、チューブタイプのタイヤに最適なタイヤレバーです。
携帯に便利なコンパクトサイズです。
質量(g)
100
寸法d(mm)
10
全長L(mm)
170
寸法D(mm)
22
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
使用時に位置が微調整できるように、市販のタイヤレバーより内幅大きめになっています。
出っ張りのツメの間をリムのフランジ(ホイールのチェンジャーのレバーをかける所)に合わせると、タイヤレバーが前後にうまくスライドしてタイヤレバーの前後位置が調整可能です。
裏表で2種類のホール取り付け幅があるため、ホイールに合わせてお好みの方をご利用ください。
用途タイヤレバーに取り付けてホイールの傷防止に
適合
9.5mm以下(タイヤレバー厚み)
材質
ナイロン+ガラスファイバー
全長(mm)
85
質量(g)
17
外寸横幅(mm)
38
内寸(幅W×高さH)(mm)
32.5×9.8
固定用ツメ幅(mm)
表側:18、裏側:23
1個
¥499
税込¥549
当日出荷