- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- E1 エミュレータのおすすめ人気ランキング
E1 エミュレータのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新80件の「E1 エミュレータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「E2エミュレータ」、「エミュレータ」、「ide ケーブル」などの商品も取り扱っております。
仕様
デバッグモジュール、RX600ファミリ用、E20. 極めて優れたオンチップデバッグエミュレータであるE20は、極めて優れたトレース機能、RAM監視機能などとE1同様の基本的デバッグ機能を提供するうえ、フラッシュプログラマとしても機能します。 MCUのタイプに応じてシリアル又はJTAG接続を選択できます。 これらの機能に加え、本品にはトレース出力機能を備えたMCUとE20の組み合わせにより、極めて優れたデバッグ機能を発揮する大規模なトレース機能が組み込まれています。 このため、デバッグの問題分析や性能評価が容易となり、デバッグ期間を短縮することができます。. デバッグの問題分析を簡易化
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。
電線メーカー
沖電線
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。
ケーブル長(mm)
2000
コネクタB
無
電線メーカー
沖電線
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ。オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、ボックスタイププラグにもロックが可能。
芯線間ピッチが1.27mmでMILコネクタの圧接に最適。絶縁体の剥離無しにUコンタクトによる一括圧接が可能。配線スペースが小さく実装密度が向上し、配線作業が容易。芯線間に隙間が無い為に障害物に引っ掛かる事がありません。
ブリッジタイプ(全面溶着)・UL2651(105℃・300V)VW-1適合品
用途コンピューター、周辺機器、通信機器等の内部配線用。
ピッチ(mm)
1.27(芯線間)
定格電圧(V)
300
使用温度(℃)
(高温)105、(低温)-20
材質(絶縁体)
PVC(ポリ塩化ビニル)
静電容量
50PF/m
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
225
絶縁抵抗(MΩ/km)
10
導体構成(本/mm)
7/0.127TA
導体外径(Φmm)
0.38
絶縁体外径(mm)
1
特性インピーダンス(Ω)
100
絶縁耐力
AC1000V/分
安全電流(A)
0.6
ケーブルサイズ(AWG)
28
4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止します。ボードマウントソケットとの組み合わせで基板対基板接続が可能です。
用途一般産業機器および各種ユニットの基板間接続用。
仕様
接点部金メッキ厚0.2μm以上(はんだ付部金フラッシュメッキ、その他ニッケルメッキ)
材質
ガラス強化ポリエステル
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC250/DC300
定格電流(A)
1
基板厚(mm)
(適合)1.6
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装
形状
ストレート
色
(インシュレータ)グレー
種類
角型
ピッチ(mm)
1.27
定格電圧(V)
AC250/DC300
定格電流(A)
1
仕上
(コンタクト-接触部)金フラッシュメッキ
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。
樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
成分
鉱油、潤滑油添加剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SP
SAE
10W-30
ベースオイル
鉱物油(グループⅡ)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
危険物の性状
非水溶性
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。
樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
成分
鉱油、潤滑油添加剤
容量(L)
20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20L
API
SP
SAE
10W-30
ベースオイル
全合成油(グループⅢ)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
危険物の性状
非水溶性
1缶(20L)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。
電線メーカー
沖電線
仕様
ソフトウェアMelsoft GT Works3. Melsoft GT Works3 - この統合ソフトウェアは、GOTの本格的な画面の設計に使用されます。 このソフトウェアは、「簡潔さ」、「デザイン性」、「使いやすさ」といったコンセプトを念頭に開発され、限界を超えて無限の設計可能性を切り開く強力なツールです。. HMI画面作成用ソフトウェア●バージョン:GT Works3 V01-2L0C-E●言語:英語
適合機種
GOTシリーズHMI
タイプ
GT WORKS3
シリーズ
メルソフトGT
ライセンス数
2
適合システム
Windows
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
USB miniB-Type⇔USB A-Type USB2.0ケーブル(5m)
ケーブル長(m)
5
色
クロ
規格
USB
端子
USB miniB-Type⇔USB A-Type
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
USB
1本
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、100mA以下にて)
使用温度範囲(℃)
-55~+105(低温にて氷結しないこと)
外形寸法(mm)
16.1(H)
適合規格
MIL規格(MIL-C-83503)。UL規格(ファイルNo.E103202)認定。RoHS適合
耐電圧
AC500V、1min(リーク電流1mA以下)
定格電流(A)
1
材質(ハウジング)
ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
絶縁抵抗(MΩ)
103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、100mA以下にて)
周囲湿度(%RH)
使用時・保存時/20~85
材質(コンタクト)
接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)
材質(ストレインリリーフ)
ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
挿抜耐久(回)
50
単体抜去力(N)
0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)
表面処理(コンタクト)
接続部:金メッキ(0.15μm)
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。
コネクタB
無
電線メーカー
沖電線
各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数
40
コネクタA
TYCO-AMP、1903404-1
コネクタB
TYCO-AMP、1903404-1
電線メーカー
沖電線
電線型番
FLEX-B 40C UL2651
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。汎用8点LED表示用ユニット KP-LED8A/KP-KED8K を使用する際にあると便利です。QI10ピンハウジング←→QI1ピンプラグ×10本
種類
その他
ケーブル
UL1007AWG26
ケーブル長(cm)
約20(コネクタ部含まず)
仕様
10P(ソケット)-1P×10(プラグ)
色
茶赤橙黄緑青紫灰白黒
1本
¥479
税込¥527
当日出荷