- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- G9Sのおすすめ人気ランキング
G9Sのおすすめ人気ランキング
2025/08/26更新910件の「G9S」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクト ドライバー キリ」、「木キリ」、「BA9s G11」などの商品も取り扱っております。
軽量樹脂製。
レンズ色
アンバー
寸法(mm)
48×28×38
タイプ
キャッツアイSP
付属バルブ
G9S:12V23W
取付ネジ径
Φ10mm
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
主な適合車種
HARLEY DYNA 04-05 (ダブルディスク)
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
インパクトドライバー対応 木工用ショートドリル。
特殊合金鋼を使用 キリの摩耗が少なく、長寿命。
加工材への食い付きがよく、木クズのハケもいいので作業効率がUP。
ボードの穴あけに最適。
用途木材の貫通穴用。
適合機種
電気ドリル・インパクトドライバー(12V以上)・ドリルドライバー(12V以上)
仕様
S幅:6.35mm
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)
121
種別
ファンガード
汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
段数
2.5
お手軽なドレスアップパーツ、ウインカーKIT。
車種専用に設定されていますので、ギボシ端子の製作やステー加工、配線の買い足しは一切不要。完全ボルトオンで即装着が可能です。
○フロント:12V-10W シングル球
リア:12V-10W シングル球
○ウインカーステー
フロント/リア共通:アルミ製ショートタイプ
○補修用 12V10W口金球
〇対象車種:モンキー・ゴリラ・エイプ
打撃数(bpm)
1800
ストローク(mm)
97
質量(kg)
9.3
ホース内径(Φmm)
19
空気消費量(m2/min)
1.2
ピストン径(Φmm)
36
アルミ枠、スタンド、チョーク、ラーフル(サイズ:80×40×20mm)付。
用途現場写真工事記録
タイプ
SGタイプ暗線なし
純正比約1.6倍の明るさを純正並の消費電力で実現したバルブ。リレーやハーネス等もノーマルのままでOKなので、バルブ交換のみでライトチューンが可能。バイク専用設計で耐振耐熱対策もバッチリ。