- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- IHヒーターのおすすめ人気ランキング
IHヒーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新1,311件の「IHヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上 ih ヒーター」、「ih鍋」、「電磁加熱式 ナットリムーバー」などの商品も取り扱っております。
電熱器・コンロ用
用途電熱器・コンロ用
種類
産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)
0.7
仕様
600W
質量(g)
16
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×60×5
1個
¥207
税込¥228
当日出荷
ヒーターはK、L兼用
ガスコンロでも、IHクッキングヒーターでも使えるステンレス製の二段蒸し器。耐久性に優れたステンレス製で、一度にもち米を蒸すことができます。
調理中の鍋の中がチェックしやすい、全面ガラス蓋です。下鍋にも使用可能。蒸し器としてだけではなく、下鍋を両手鍋としておでんやシチュー等の煮込み料理にもお使い頂けます。
【対応熱源】ガスコンロ、IHクッキングヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーター
材質
上鍋・下鍋/ステンレス鋼(クロム16%)
住宅用分電盤です。電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
材質
プラスチック製
色
ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプ
標準タイプ
構造
ドア付、露出・半埋込両用形
機能
エコキュート・IH対応
回路スペース
1
アース端子実装数
12(11回路は6)
IHクッキングヒーター用ブレーカ
30A
エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)
(連系)20A
軽量で使い易く、熱伝導に優れたロイヤルセカンドシリーズ。材質は、IHクッキングヒーターで実績のあるNSSC180(新日鐵住金ステンレス社)を採用。従来のロイヤルシリーズより20%の軽量化を実現(和鍋、天ぷら鍋を除く)。ハンドルは持ちやすいワイヤーハンドルを採用(ソテーパン、シチューパンを除く)
用途100V/200V対応。ガス火/IH対応
材質
ステンレス(NSSC180)
板厚(mm)
1.5
・ミクロ・ケルダール窒素分析用の分解器です。
・容量30mLのケルダールフラスコが、最大6本処理可能です。
・2ヶ所の電熱器を1つの調節ツマミで設定して使います。
トラスコ品番
112-6224
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
電源コードの紛失を防ぐ「本体裏側の収納スペース」付き。1400W 1口卓上IHコンロ。5段階の火力調整に加え、揚げ物モード・保温モードを搭載。マグネットプラグ採用で万が一、コードに引っかかっても安心。
用途IHコンロ、IHヒーター、IH調理器として。
適合
(対応鍋)加熱時:鍋直径12~26cmまで、揚げ物時:鍋直径18~22cmまで
質量(kg)
2.2
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1400
電源コード(m)
1.9
保証期間
1年
温度調節
(揚げ物温度)5段階(160度~200度)
火力調節
5段階(300W~1400W)
安全機能
電源切り忘れ防止自動OFF、鍋検知センサー機能、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF
保温方式
3段階(60度/70度/80度)
本体寸法(cm)
幅30×奥行33.5×高さ5.8
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
電熱器・コンロ用
用途電熱器・コンロ用
種類
産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)
0.45
仕様
300W
質量(g)
8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×60×5
1個
¥171
税込¥188
当日出荷
仕様
【使用可能熱源】ガス/IHクッキングヒーター100V/IHクッキングヒーター200V/ハロゲンヒーター/ラジエントヒーター/シーズヒーター
材質
鍋本体/アルミニウム合金(表面ふっ素樹脂塗膜加工)、底貼り板/ステンレス、蓋/強化ガラス、蓋つまみ/ポリプロピレン、目皿/ステンレス
底面の厚さ(mm)
2.5/貼り板:0.7
耐熱・耐寒性・耐候性に優れており、不燃性です。被覆範囲の下限を0.5mmΦまで可能にした精密極小径の熱収縮チューブです。電気的特性がすぐれています。ほとんどの化学薬品,溶剤に対して不活性です。無負荷連続使用温度FEP<-65~+200℃。加熱器具には、ヒートガン、電気炉、赤外線ヒーター、電熱器、トンネル炉などを使用して下さい。
用途センサー類の極少素子の保護やサーミスタ等の耐薬品性・非粘着性を必要とするリード部の保護皮膜として。高温下での耐薬品用保護被覆、ロールなどの非粘着性化などに。
標準色
半透明(自然色)
その他
収縮後内径は、200℃・20分間加熱時の保証値です。
肉厚(mm)
収縮後(標準):0.2
標準条長(m)
10
高周波誘導加熱式のマイクロホットツイーザー。
微細部品との正確なコンタクトを生み出す自在なアライメント。
0402部品のリワークに対応。
全長(mm)
130(こて先I型を付けた場合)
質量(g)
32(こて先I型を付けた場合)
コード長さ(m)
1.3
ヒーター
IH (高周波誘導加熱式)
設定温度範囲
T38-02シリーズ:400℃ / T38-03シリーズ:350℃
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2
本体がコンパクト(重量17kg)なのに、驚きの加熱スピード
ダブル温度センサー機能付きでベアリングの内輪と外輪の温度差を検知
スマホやタブレットで遠隔操作可能
自動脱磁
加熱プロセス終了時にベアリングの磁力を自動で除去し機械に悪影響をあたえません。
適合
加熱対象ベアリングサイズ:内径20~310mm・最大45kg
寸法(mm)
水平バーサイズ (ベアリング内径 60mm用)42.5×42.5×219、(ベアリング内径 40mm用)28×28×219、(ベアリング内径 20mm用)14×14×219
電源(V)
100V(50/60Hz)
消費電力
1.5kVA
本体質量(kg)
17
本体寸法(縦×横×高さHmm)
267.5×319.5×293
設定時間
0~60分
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(1.02MB)
1台
¥559,800
税込¥615,780
4日以内出荷
軽量で使い易く、熱伝導に優れたロイヤルセカンドシリーズ。材質は、IHクッキングヒーターで実績のあるNSSC180(新日鐵住金ステンレス社)を採用。従来のロイヤルシリーズより20%の軽量化を実現(和鍋、天ぷら鍋を除く)。ハンドルは持ちやすいワイヤーハンドルを採用(ソテーパン、シチューパンを除く)
用途100V/200V対応。ガス火/IH対応
材質
ステンレス(NSSC180)
板厚(mm)
1.5
クッキングプレートは火力が強く、丈夫です。じっくりと煮込む調理や保温に最適です。
材質
ステンレス
温度調節
6段切換式
高火力1400Wハイパワー仕様。火力6段階にパワーアップ。IHクッキングヒーター。マグネットプラグ採用で安全。
使える鍋:【材質】鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ
【鍋底計上】底の平らなもの、加熱調理の場合そりが3mm以下のもの、揚げ物調理の場合そりが1mm以下のもの
【大きさ】直径120mm~260mm ※揚げ物の場合は180mm~220mmまで
用途IH調理器として。ih対応 ihヒーター クッキング IHクッキングヒーター 鍋 料理 天ぷら 揚げ物 高火力 新生活 一人暮らし 1人暮らし 鍋パーティー 料理 煮る 炒める 茹でる 焼く 温める 揚げる 安全
質量(kg)
2.5
消費電力(W)
1400
電源
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29×35×4.8
温度調節
温度調整6段階(150度-200度)
火力調節
6段階(300W-1400W)
・ミクロ・ケルダール窒素分析用の分解器です。
・容量30mLのケルダールフラスコが、最大6本処理可能です。
・2ヶ所の電熱器を1つの調節ツマミで設定して使います。
仕様
排気筒 1コ付
付属品
ケルダールフラスコ 容量30mL 10コ付
質量(kg)
6.5
電源
AC100V 50/60Hz 1.2kW
高さH(mm)
320
奥行D(mm)
190
ヒーター容量(W)
100×6 無段可変型
幅W(mm)
430
アズワン品番
64-3880-31
1セット
¥139,800
税込¥153,780
17日以内出荷
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。原材料(YUS180)を特性をいかし、底板厚1.5mm・側面板厚0.8mmに特殊加工。ハロゲン・ラジエントヒーター・IHのコンビヒーターに最適。もちろんガスコンロにも使えます。更にお求めやすい価格に。ウォーターシール調理ができます。使用可燃熱源:IH、ラジェント、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、セラミックヒーター、電気プレート、ガス。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:内径Φ238×H127mm●コード番号:AC5791
アズワン品番
67-2408-29
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
高品質なモノづくりを支えるIHはんだこて。
微小こて先でも独自技術のパワーアシスト機能で優れた熱供給を実現。
内層に大グランドパターンのある多層基板など高難易度のはんだ付けに最適。
全長(mm)
【こて部 (こて先2.4D型を付けた場合)】190(350℃・400℃のこて先を付けた場合)、193(450℃のこて先を付けた場合)
消費電力(W)
28~85
トラスコ品番
751-6916
セット内容
FX-100ステーション、耐熱パッド、電源コード、こて台<クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付>、こて部(FX-1001)、耐熱カバーグリーン、耐熱カバーグレー、登録書
質量(kg)
ステーション部:3
質量(g)
こて部:31(こて先400℃、2.4D型を付けた場合)
出力(W)
50
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
1.3
ヒーター
IH(高周波誘導加熱式)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ステーション部:127×150×167
設定温度範囲
T31-01シリーズ:450℃、T31-02シリーズ:400℃、T31-03シリーズ:350℃
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2
リップル温度(℃)
無負荷時±1.1
周波数(MHz)
13.56
プラグ形状
2極接地型プラグ
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
●パワー入力、熱伝導、熱効率にすぐれた材質・構造鍋全体で温める為、焦げ付きにくく煮物・カレー・シチューに最適!平ビス使用で洗浄ラクラク、ハンドルは丈夫で持ち易い形状でプロ向き!新開発三層鋼でIHクッキングヒーターに最適! プロの料理人も絶賛! 熱伝導の良いアルミを保温力のあるステンレスではさむ三層鋼(アルミクラッド鋼)の業界初の特殊 加工により、軽くて耐久性に優れた理想的な業務用鍋が完成!IHクッキングヒーターに対して高い熱効率と早い立ち上がりに優れています。 鍋全体が均一に温まり温度ムラが少なく理想的な対流を起こすので、ソース、シチューも美味しく出来ます。耐蝕性も抜群でソースの変 色もありません。 本体は水切れが良く変形しにくい渕構造。
材質
3層クラッド材
板厚(mm)
2.6
IHクッキングヒーター対応
縦(mm)
320
深さ(mm)
110
仕様
フタ付
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)
樹脂
種類
ホーム分電盤
相線式
単3
使用場所
露出形
リミッタースペース
なし
機器スペース
なし
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量
MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
IHクッキングヒーター用ブレーカ
MCB2P30A×1