MS-N10のおすすめ人気ランキング

2026/02/17更新
84件の「MS-N10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線 壁 穴 カバー」、「コードアーマ」、「防水丸型コネクタ」などの商品も取り扱っております。
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用 材質 Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理 三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ 仕上 梨地仕上げ
1丁
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

形状 スリーブ 使用流体 空気、一般作動油、水 材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) (空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 最高使用圧力(MPa) 5 負圧性能(kPa) -101.294
1個
98 税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伊藤製作所(シリンジ)マイクロシリンジ
シリンジ内面とプランジャーは精密な加工により、スムーズな摺動性と高度な気密性を確保しています。 ●種々のサイズ・形状の互換針が、簡単にネジで装着できます。PTFEシールが完全に気密を保持します
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用 材質 Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理 三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ 仕上 梨地仕上げ
1セット(10本)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


タンク内装のサクションフィルタです。 ろ材はステンレス金網で圧力損失が低く、目詰まりした場合は洗浄することにより、反復使用ができて経済的です。 一般鉱物油のほかに難燃性作動油にもお使いになれます。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


滑車として使用するため、枠と車のすき間が極めて少なくしています。
用途重量用の滑車として使用できます。 タイプ 丸溝型 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応) 対応 入力熱電対/測定温度範囲 N熱電対:0~200℃
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

1個
2,402 税込2,642
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
1個
特価
679 税込747
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

用途プラグに取付け、結線後のケーブルを締め付ける固定用付属品です。 材質/仕上 (グランドナット、クランプサドル)アルミ合金/亜鉛メッキ、(ネジ)銅合金/亜鉛メッキ、(内歯ワッシャ)鋼/亜鉛メッキ、(ブッシング)合成ゴム コネクタ形状 ケーブルクランプ 絶縁抵抗(MΩ) 5000 適合コネクタ N/MS3101B、N/MS3106B、N/MS3108B及びジャンクションシェル(CA2120)
1個
299 税込329
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応) 対応 入力信号/測定温度範囲 Ni508.4Ω:0~50℃
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)N/MS型丸形コネクタ 10極
仕様 ●シリーズ名:N/MS-A/B●呼び径:-●種類:パネル取付レセプタクル●篏合部形状:オス●極数:10 極●ロック機構:-●パネル取付方法:-●防水:-●シリーズ名:N/MS-A/B アズワン品番 68-2218-42
1個
1,798 税込1,978
13日以内出荷

形状 ストレート 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -55~+125 絶縁抵抗(MΩ) 5000以上 結合方式 ねじ 嵌合相手コネクタ N/MS3102A、N/MS3101B 結線方法 はんだ
1個
899 税込989
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

用途ケーブルクランプ(N/MS3057型)でケーブルを束ねた際に、完全にクランプ出来ない場合、更に取付けて使用するアクセサリーです。 材質 合成ゴム(暗緑色) コネクタ形状 ブッシング 絶縁抵抗(MΩ) 5000 コネクタタイプ アクセサリ
1個
119 税込131
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

嵌合方式は、ワンタッチバヨネットロック方式を採用し、見えにくいところ、狭いスペースでも確実に嵌合できます。 嵌合操作性が優れ、嵌合作業の向上(ねじ締め作業の軽減、トルクの管理不要)が図れます。 JL10レセプタクルは、ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用です。 ワンタッチ嵌合:JL10プラグ使用時 ねじ嵌合:MIL規格品のMSコネクタ及びメーカー汎用型N/MS-A/Bシリーズ、JL04Vシリーズ、JA*AシリーズJ1タイプのプラグ使用時 JL10シリーズのレセプタクル/ プラグの嵌合位置に合マーク(色相:白)があり、嵌合状態の目視確認が可能 アングルプラグのケーブル引出し方向は、45度刻みで任意の8方向へ引出が可能な低背小型設計 ケーブルクランプはJL04Vと共用 UL、T&#220V認定取得品、IP67の防水防塵性能、レセプタクルは単体防水構造 耐振性耐油性に優れた対環境性能
用途工作機械、サーボモータ、ロボット、半導体製造装置、通信機器、計測機器、放送機器、他 形状 ストレート 種類 丸型 極数 4 仕上 (コンタクト接触部)銀めっき 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V印加) 結合方式 ねじ 挿抜寿命 500 回 耐電圧(V/min) AC2000
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

用途深彫り加工用 刃数 2 仕様 2枚刃ロングネックエンドミル 材質 極超微粒子超硬(UWC) 被削材 炭素鋼・プリハードン鋼(~HRC45) 表面処理 MSコーティング コーナー形状 コーナ強化形(チャンファ) ねじれ角(°) 30
1本
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)