- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- Oリング 15mmのおすすめ人気ランキング
Oリング 15mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,557件の「Oリング 15mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「oリング 内径15mm」、「Oリング 外径15mm」、「Oリング 細い」などの商品も取り扱っております。
代表車種
ZR1200DGF
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
100
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)
-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)
70±5
材料記号
A305
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質
NBR(ニトリルゴム)
硬度
70±5
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
120
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質
NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別
P形運動用
硬度
70(±5)°
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
100
Φ3-20mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。
セット内容
【内径×線径(mm)(入数)】3×2(20)、4×2(20)、5×2(20)、6×2(15)、7×2(15)、8×2(15)、10×2(10)、12×2(10)、14×2(10)、10×2.5(10)、11×2.5(10)、12×2.5(10)、14×2.5(10)、16×2.5(10)、17×2.5(10)、19×2.5(10)、19×3.0(10)、20×3.0(10)
硬度
70(±5)
ケース寸法(mm)
210×101×29
機能
耐油
耐熱温度(℃)
100
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
代表車種
BJ250JDF
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別
P形固定用・運動用
材質
JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度
70
耐圧(MPa)
7
機能
耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質
NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別
G形固定用
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
100
材料記号
(JIS)1種A。(NOK)A305
エスコ品番
EA423RY-3
セット内容
【内径×線径(入数)】。1/4”×3/8”(15)。5/16”×7/16”(15)。3/8”×1/2”(10)。1/2”×5/8”(10)。3/8”×9/16”(10)。7/16”×5/8”(10)。1/2”×11/16”(10)。9/16”×3/4”(10)。5/8”×13/16”(10)。11/16”×7/8”(10)。3/4”×15/16”(10)。7/32”×11/32”(15)。3/4”×1”(10)。3/16”×5/16”(20)。5/32”×9/32”(20)。1/8”×1/4”(20)。13/16”×1-1/16”(10)。5/8”×3/4”(10)
ケース寸法(mm)
218×143×47
1セット
¥1,630
税込¥1,793
当日出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
色
黒
使用温度範囲(℃)
-15~200 (MAX220)
機能
耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格
JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)
70(±5)
JASO規格
JASO F404 4種D
材料記号
F201
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)
-23~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)
90±5
材料記号
A105
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度
70±5
耐圧(MPa)
7
機能
耐油、耐摩耗、耐老化
耐熱温度(℃)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
純正同形状のOリングです。
仕様
センターボルト用
幅(mm)
1.9
内径(Φmm)
13
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能
耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)