TO-10のおすすめ人気ランキング

2025/12/24更新
1,278件の「TO-10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「とっ手」、「コマツ 純正 オイル」、「グレーチング 取手」などの商品も取り扱っております。
1セット
259 税込285
8日以内出荷

カップ型なのでしっかり保持して使いやすい!
用途オイルフィルターの取り外しに。 形状 14角 差込角(mm[inch]) 9.5[3/8] 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 4L 危険物の性状 非水溶性
1本(4L)
5,198 税込5,718
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(無添加)高度精製油使用。
用途手差し給油タイプの低荷重高速回転の一般的な潤滑油。 適合範囲 スピンドル
1本(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 20L 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モリタッピングスプレーの液状製品です。大量の部品加工などには、スプレーに比べ経済的です。切削スピードの向上、工具寿命の延長、切粉の排出良好、仕上げ寸法、精度向上などの効果を発揮します。ノンガスタイプ、モリタッピングスプレーの詰替用としてもご使用できます。
用途タッピングの他、ネジ切り・ドリル・リーマ・ブローチなどの作業に。ほとんどの金属、非鉄金属に使用できます。 成分 鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤 トラスコ品番 122-8633 黒灰色 使用温度範囲(℃) 100以下 容量(L) 1 適合工具 タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマ、ブローチ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)
4,798 税込5,278
当日出荷

仕様 シリーズ = FDNI5。絶縁 = 絶縁。断熱材 = ポリカーボネート。最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2。最小ワイヤサイズAWG = 12AWG。最大ワイヤサイズAWG = 10AWG。タブサイズ = 6.35 x 0.8mm。長さ = 23.5mm。コンタクト材質 = 真鍮。UL認定コンポーネント. RS Pro絶縁圧着レセプタクルワイヤ端子. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、4.0-6.0 mm2 絶縁 - ボディ材質ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様 アクセサリー タイプ:ターミナルブロック マーカー 適合製品:141 シリーズ バリア ブロック レジェンド:1 to 10 ピッチ間隔11.13mm 製品群:- アズワン品番 65-1610-87
1個
719 税込791
23日以内出荷


軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
1枚
149 税込164
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

仕様 絶縁 = 絶縁。断熱材 = HDPE, ナイロン。最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2。最小ワイヤサイズAWG = 12AWG。最大ワイヤサイズAWG = 10AWG。タブサイズ = 6.35 x 0.8mm。色 = 黄。コンタクト材質 = 真鍮。RS Pro完全絶縁熱収縮レセプタクルワイヤ端子. RS Pro完全絶縁熱収縮圧着レセプタクルワイヤ端子製品は、スズめっき黄銅製です。この熱収縮レセプタクルコネクタの高密度PE (ポリエチレン)熱収縮スリーブ及びナイロン絶縁部は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様 シリーズ = 36。絶縁 = 絶縁。断熱材 = ビニール。最小ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2。最小ワイヤサイズAWG = 12AWG。最大ワイヤサイズAWG = 10AWG。タブサイズ = 6.3 x 0.8mm。色 = 黄。コンタクトめっき = 錫。コンタクト材質 = 真鍮。RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子. RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子製品は、黄銅と銅スリーブ型バレルでできています。このメスワイヤコネクタはナイロン又はビニールで絶縁されており、フレア加工によりワイヤを簡単に接続できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

仕様 シリーズ = 38。絶縁 = 絶縁。断熱材 = ビニール。最小ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2。コネクタタイプ = Tab。最小ワイヤサイズAWG = 12AWG。最大ワイヤサイズAWG = 10AWG。タブサイズ = 6.3 x 0.8mm。長さ = 24mm。コンタクトめっき = 錫。コンタクト材質 = 真鍮。UL認定. RS Pro完全絶縁ダブル圧着レセプタクル端子. RS Proの銅スリーブ型バレルとフレア型ビニール又はナイロン絶縁を施した、黄銅製の完全絶縁ダブル圧着メスレセプタクル端子製品です。これらのシュラウド付きメスレセプタクル圧着コネクタは、さまざまなワイヤサイズ向けに色分けされており、各種のタブサイズに対応します。適切な圧着工具については、品番 ; 267-3133 267-3133 を参照してください。. 特長と利点. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1 → 2.6 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
5,898 税込6,488
5日以内出荷

10G電気/光のメディアコンバータとして世界最小サイズ(※1)を実現しました。集合型シャーシ(LEX1012-15/45)に搭載可能。10G光モジュールはSFP+を採用。10GBASE-SR/LR/ER/ZR対応。 1芯タイプ(20km/40km/60km)やCWDM用SFP+も利用可能(※2) 。リピータ動作。ジャンボフレーム、VLANのタグ付フレームも伝送します。FANレス設計・日本製(Made in Japan)、国産品質。 (※1) 10G電気/光のメディアコンバータにおいて、2016年1月18日現在。メーカー調べ。 (※2) 10GBASE-ER/ZR用またはCWDM用SFP+の使用は、集合型シャーシLEX1012-15/45搭載時のみサポート。
接続台数 1
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 材質/仕上 ステンレス(SUS304) タイプ おねじタイプ
1袋
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


錠剤でもカプセルでも対応可能なお薬取出器です。ハンドルはトリガー式で疲れにくい構造です。PTPシートから直接分包機のマスに、撒くことができます。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

仕様 シリーズ = Positive Lock .250 EX II。絶縁 = 非絶縁。最小ワイヤサイズmm2 = 1.6mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2。最小ワイヤサイズAWG = 15AWG。最大ワイヤサイズAWG = 10AWG。タブサイズ = 6.35 x 0.81mm。長さ = 21.2mm。コンタクトめっき = 錫。コンタクト材質 = 真鍮。TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - 250 EX IIシリーズ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
229 税込252
当日出荷

仕様 アクセサリー タイプ:ターミナルブロック マーカー 適合製品:DIN レールターミナルブロック レジェンド:1 to 10 ピッチ間隔5mm 製品群:WT シリーズ アズワン品番 65-1428-24
1個
869 税込956
23日以内出荷