- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- オイル・燃料系
- Z900RS オイルフィルターのおすすめ人気ランキング
Z900RS オイルフィルターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新118件の「Z900RS オイルフィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「z900rs」、「z900rs オイル」、「カワサキ エンジンオイル」などの商品も取り扱っております。
代表車種
EN650AGF
主な適合純正品番
16097-1070
主な使用車種
ELIMINATOR 250V-1999
主な適合車種
W650 2004-2009年式:06年-に適合
他社参考品番(DAYTONA)
67927
他社参考品番(VESRAH)
SF-4005
主な適合車種(カワサキ)
ZR900CKF
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
用途二輪車用
最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
用途二輪車用
オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。
取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。
タイプ
カートリッジ式
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
代表車種
ZX1000SGFA
他社参考品番(VESRAH)
SF-4005
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。
メーカー
HONDA/YAMAHA/KAWASAKI系
タイプ
カートリッジ式
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
カートリッジタイプのオイルフィルター脱着専用工具。フィルターが取れなくなった場合、M10×1.5のボルトをねじ込むことで押し出せます。
用途バイク用
対辺(mm)
17
ねじサイズ
M10×P1.5
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。
繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。
使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。
ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に
付属品
結束バンド×1本
材質
コットン100%
危険物の類別
非危険物
主な適合純正品番
16097-0003
他社参考品番(VESRAH)
SF-4007
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
代表車種
EX250-C5
他社参考品番(VESRAH)
SF-4003
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
吸収体に綿花を採用したことで吸油性能が大幅に向上。段ボールを使っていないので可燃ゴミとして処理が可能。紙袋に折り線が入っており、3段階の高さ調整が可能。
用途自動車、バイクのオイル交換時等に出るエンジンオイルなどの廃油の処理に
セット内容
吸収体入りポリ袋/紙袋/結束バンド
材質
吸収体入りポリ袋:吸収体:綿花/ポリ袋:LDPE、 紙袋:クラフト紙、結束バンド:PA66
危険物の類別
非危険物
主な適合車種
GB250
他社参考品番(NTB)
HO-1005
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。
目立たないように設計された、オイルフィルターの上部に位置するオイルラインカバーを視点を変えてドレスアップ致しました。流れるようなデザインが施された9枚フィンはエンジン冷却フィンとリンクし、自然な仕上がりを実現致しました。
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
他社参考品番(エクセル)
BGO-512
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
代表車種
ZX1000NFF
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷