- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- cr7eのおすすめ人気ランキング
cr7eのおすすめ人気ランキング
2026/03/26更新71件の「cr7e」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「cr7e プラグ」、「cr7e イリジウム」、「tw225 プラグ」などの商品も取り扱っております。
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。
火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。
MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。
加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。
新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。
絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。
火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。
MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。
端子形状
ネジ型
ねじ径(mm)
10
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
抵抗 = 4.7Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±5%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = CRM。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。CRMシリーズ2512型 - パルス抵抗. Bourns CRM2512シリーズ圧膜電源抵抗器は、標準的な2512チップ形式の定格2ワットの製品です。 CRM2512シリーズの抵抗範囲は非常に幅広いため、電流検出や突入電流制限など、電源回路でのさまざまな用途に適しています。. 厚膜技術 定格電力: 2 W @ 70 ℃ 電流検出、突入電流制限などの用途
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(4000個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
個性的で丁寧な縫製による高いインテリア性と、包み込まれるような快適な座り心地。包み込まれるような面形状と質感の高い張り地、姿勢保持と背骨形状に対応する機能を実現。インテリアに調和するデザイン性と、座り心地に配慮した機能を高い次元で両立しました。姿勢の崩れによる肩や腰への負担を軽減するために、2つのサポートポイントで骨盤の前滑りや後倒れを防ぎ、背骨のS字形状を支えます。
肘掛
アルミ肘
グリーン購入法
適合
背タイプ
ヘッドレスト付き
サービス分類
組立・設置・取付
燃費が良く、環境にも優しく、エンジンパワーをフルに引き出すよう設計されたスパークプラグ
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造
銅芯入りプラグと銅芯なしプラグの熱特性を比較すると、銅芯入りプラグは熱範囲が広く、優れた熱特性、耐汚損性
焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現
高温での絶縁性に優れ、確実なスパーク
熱伝導性に優れ、焼けすぎを防止
熱衝撃(急熱・急冷)に強く、優れた機械的強度
特殊粉末で絶縁体と主体金具を接合し、優れた気密性
特殊ニッケル合金の電極を使用し、優れた耐久性を実現
用途2輪
端子形状
ネジ型
仕様
CR-7E
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
ingには、人の体の微細な動きに合わせて360°自由に動くグライディング・メカが備わっています。それは2層のメカの組み合わせによって、前傾や後傾、左右や斜めのひねりまで追随します。座るだけで心地よいリズムが生まれ、脳が活発に働きます。360°自由に動くグライディング・メカにより座るだけで心地よいリズムが生まれ、クリエイティブな思考を活性化します。肘パット色はキャスターと同色です。
形状
可動肘
質量(kg)
16.7
肘掛
あり
座上下調節
ガス昇降
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
710×710×1180
色(本体)
ホワイトグレー
グリーン購入法
適合
背タイプ
ヘッドレスト付
ランバーサポート
なし
サービス分類
組立・設置・取付
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
燃費も加速もアップする高性能プラグ
イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。
用途二輪車
ingには、人の体の微細な動きに合わせて360°自由に動くグライディング・メカが備わっています。それは2層のメカの組み合わせによって、前傾や後傾、左右や斜めのひねりまで追随します。座るだけで心地よいリズムが生まれ、脳が活発に働きます。360°自由に動くグライディング・メカにより座るだけで心地よいリズムが生まれ、クリエイティブな思考を活性化します。肘パット色はキャスターと同色です。
形状
可動肘
質量(kg)
16.1
肘掛
あり
座上下調節
ガス昇降
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
710×710×975
色(本体)
ホワイトグレー
グリーン購入法
適合
背タイプ
バーチカルタイプ
ランバーサポート
なし
サービス分類
組立・設置・取付
YAMAHA純正プラグ
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
ingには、人の体の微細な動きに合わせて360°自由に動くグライディング・メカが備わっています。それは2層のメカの組み合わせによって、前傾や後傾、左右や斜めのひねりまで追随します。座るだけで心地よいリズムが生まれ、脳が活発に働きます。360°自由に動くグライディング・メカにより座るだけで心地よいリズムが生まれ、クリエイティブな思考を活性化します。肘パット色はキャスターと同色です。
質量(kg)
17.4
肘掛
可動肘
座上下調節
ガス昇降
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
710×710×1160
色(本体)
ホワイトグレー
グリーン購入法
適合
背タイプ
ヘッドレスト付
ランバーサポート
なし
サービス分類
組立・設置・取付
ingには、人の体の微細な動きに合わせて360°自由に動くグライディング・メカが備わっています。それは2層のメカの組み合わせによって、前傾や後傾、左右や斜めのひねりまで追随します。座るだけで心地よいリズムが生まれ、脳が活発に働きます。360°自由に動くグライディング・メカにより座るだけで心地よいリズムが生まれ、クリエイティブな思考を活性化します。肘パット色はキャスターと同色です。
質量(kg)
16.8
肘掛
可動肘
座上下調節
ガス昇降
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
710×710×960
色(本体)
ホワイトグレー
グリーン購入法
適合
背タイプ
バーチカルタイプ
ランバーサポート
なし
サービス分類
組立・設置・取付
ingには、人の体の微細な動きに合わせて360°自由に動くグライディング・メカが備わっています。それは2層のメカの組み合わせによって、前傾や後傾、左右や斜めのひねりまで追随します。座るだけで心地よいリズムが生まれ、脳が活発に働きます。360°自由に動くグライディング・メカにより座るだけで心地よいリズムが生まれ、クリエイティブな思考を活性化します。肘パット色はキャスターと同色です。
質量(kg)
16.5
肘掛
可動肘
座上下調節
ガス昇降
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
710×710×830
色(本体)
ホワイトグレー
グリーン購入法
適合
背タイプ
ラテラルタイプ
ランバーサポート
なし
サービス分類
組立・設置・取付
代表車種
KLX250SGF
1個
¥929
税込¥1,022
5日以内出荷
ingには、人の体の微細な動きに合わせて360°自由に動くグライディング・メカが備わっています。それは2層のメカの組み合わせによって、前傾や後傾、左右や斜めのひねりまで追随します。座るだけで心地よいリズムが生まれ、脳が活発に働きます。360°自由に動くグライディング・メカにより座るだけで心地よいリズムが生まれ、クリエイティブな思考を活性化します。肘パット色はキャスターと同色です。
形状
可動肘
質量(kg)
17.1
肘掛
あり
座上下調節
ガス昇降
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
710×710×1180
グリーン購入法
適合
背タイプ
ヘッドレスト付
ランバーサポート
なし
サービス分類
組立・設置・取付
ingには、人の体の微細な動きに合わせて360°自由に動くグライディング・メカが備わっています。それは2層のメカの組み合わせによって、前傾や後傾、左右や斜めのひねりまで追随します。座るだけで心地よいリズムが生まれ、脳が活発に働きます。360°自由に動くグライディング・メカにより座るだけで心地よいリズムが生まれ、クリエイティブな思考を活性化します。肘パット色はキャスターと同色です。
形状
可動肘
質量(kg)
16.5
肘掛
あり
座上下調節
ガス昇降
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
710×710×975
グリーン購入法
適合
背タイプ
バーチカルタイプ
ランバーサポート
なし
サービス分類
組立・設置・取付
オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】【400V】。1500r/min 1.5kW、11kW、15kW。1000r/min 6kW
形状
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ
接続方法
直結
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の10倍以上
シールド
有
定格温度(℃)
80、80
適合メーカー
オムロン
ケーブル種類
エンコーダケーブル
曲げ能力
可動
対応モータ
1Sシリーズ
主な適合純正品番
7RJ-14101-10
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷