rs25のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
3,099件の「rs25」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「15ピン 9ピン 変換ケーブル」、「d sub 15 ピン コネクタ 変換」、「スプロケット 25」などの商品も取り扱っております。
豊富な品揃えで標準化
種類 スプロケット スプロケット形状 B形 歯幅(mm) 2.9 軸穴種別 軸穴加工タイプ 列数 1 チェーンNo. RS25 付属品 +ナベ小ネジ1本(ステンレス製) チェーンピッチ(mm) 6.35 ローラ径(Φmm) 3.3 軸穴径公差 H8
1個
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ピッチ(mm) 6.35 リンク内幅(mm) 3.18 材質(本体) スチール タイプ リンク単位 種類 アタッチ付チェーン 列数 1 チェーンサイズ RS25 最大許容張力(kN) 0.64
1リンク
58 税込64
8日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質 ステンレス材(SUS304)削り出し仕様 形状 1B チェーンピッチ(mm) 6.35 ローラ径(Φmm) 3.3
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

形状 ソケット 材質(本体) SUS303 使用温度範囲(℃) -10~150 材質(シール) エチレンプロピレンゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.98(10) 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5(15) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体) スチール タイプ ジョイントリンク 種類 ローラーチェーン 列数 1
1個
66 税込73
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品 ジョイントリンク1個付 材質(本体) スチール タイプ ユニット単位 種類 ローラーチェーン 列数 1
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

英国規格パイロットボアスプロケット. BS228/13に準拠したスチール製で、必要に応じて簡単に再穴開け可能
仕様 歯の数 = 25。英国規格チェーンタイプに合わせる = 06B-1。ボアタイプ = パイロット。最大穴径 = 14mm。ピッチ円直径 = 76mm。材料 = スチール。スプロケット幅 = 40mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 グリーン購入法 適合 コネクタタイプ SMA型 同軸コネクタ ジャック 種類 同軸コネクタ 使用周波数(GHz) DC~6以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
629 税込692
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

英国規格パイロットボアスプロケット. BS228/13に準拠したスチール製で、必要に応じて簡単に再穴開け可能
仕様 歯の数 = 25。英国規格チェーンタイプに合わせる = 05B-1。ボアタイプ = パイロット。最大穴径 = 14mm。ピッチ円直径 = 76mm。材料 = スチール。スプロケット幅 = 40mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
材質(本体) ブラス(BRS) 材質(パッキン) NBR RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

英国規格パイロットボアスプロケット. BS228/13に準拠したスチール製で、必要に応じて簡単に再穴開け可能
仕様 歯の数 = 25。英国規格チェーンタイプに合わせる = 08B-1。ボアタイプ = パイロット。最大穴径 = 14mm。ピッチ円直径 = 101.33mm。材料 = スチール。スプロケット幅 = 40mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
材質(本体) ブラス(BRS) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体) スチール 種類 ローラーチェーン 列数 1
1個
139 税込153
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
奥行(mm) 28 パッケージ カバー付 入力電圧(V) 120~370dc、85~264ac 幅(mm) 51 実装タイプ シャーシマウント 長さ(mm) 78 質量(g) 200 温度(℃) -20~+70 形状 カバー付 出力数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーパーブッシュスプロケット. 英国規格標準ローラーチェーン用のスチール製テーパーブッシュスプロケットです。テーパーブッシュ向け
仕様 歯の数 = 25。英国規格チェーンタイプに合わせる = 08B-1。ボアタイプ = テーパーブッシュ。ピッチ円直径 = 101.33mm。材料 = スチール。スプロケット幅 = 25mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
材質(本体) ブラス(BRS) 材質(パッキン) NBR RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

貼っても目立たない透明シール大容量。 ラッピングなどにお使い頂けます。
用途ラッピング RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(500枚)ほか
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機器側のD-sub25pinオスをD-sub9pinメスに(又は、D-sub9pinオスをD-sub25pinメスに)変える変換アダプタです。 RS-232Cストレートケーブル(D-sub25pinオス・オス)をD-sub9pinコネクタに変換して、モデムなどとの通信用のRS232Cケーブルとして使用することができます。 このアダプタを使用することにより、東芝PWS5452Aに準拠したケーブルになります。
コネクタ形状 D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンメス ミリナット(M2.6) 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/東芝J-3100/3300シリーズ/AXパソコンなど(D-sub9pinメス シリアルポートを持つ機種) アズワン品番 64-0908-10 メス形状 D-sub9ピン/D-sub25ピン 変換タイプ メス - メス コネクタ1 D-sub9ピン コネクタ2 D-sub25ピン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷