tech ラジアルパッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
100件の「tech ラジアルパッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイドウォール用の専用パッチ」、「トラック パンク修理キット」、「自転車 タイヤ 補修」などの商品も取り扱っております。
傷穴部分の中心に貼ることが可能になりました。パッチ内部にラジアル構造の強化コードを挿入し、タイヤの強度を補強します。TECH独自のコンパウンドで強度を落とさず柔軟性を持たせ作業性を向上。パッチサイズを最小限にすることで在庫数の縮小と修理時間の短縮を実現。熱加硫が可能なため修理後直ぐに走行できると同時に、走行熱による剥離問題も解消します。チューブタイヤ・チューブレスタイヤどちらのタイヤにも使用可能。パッチをビードに近づけて貼れますので、サイドウォール用の専用パッチが不要。
1箱(10枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

チューブ自体の2倍の強度があります。エッジ部分に段差がないため、重ね貼りが可能です。柔軟性と恒久性を持つゴムにより、エアー注入時のチューブの変形を防止します。パッチの選定は、傷のどの位置からも15mmカバーできるサイズをお選びください。全てのチューブに使用できます。
用途エアーもれやチューブの変形を防ぐ高耐久熱チューブ修理材。
1箱(50枚)ほか
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

乗用車のラジアルタイヤ内面修理用パッチです。パンクしたタイヤを内面より補修します。
用途乗用車 適合 乗用車 寸法(Φmm) 55×75 プライ数 1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(20枚)
2,098 税込2,308
当日出荷

熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。 チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。 TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
1本(10mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パッチには強力なナイロンコードと、特別に配合された高品質ゴムが内包されています。コードプライの端部には特別補強処理をほどこしておりますので、パッチは過酷な条件の走行下でも、より強い接着力を持っています。
用途ラジアルタイヤ用
1箱(10個)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カーバイトカッターを使用しない新内外面修理方式
用途乗用車ラジアルタイヤ向け パッチ径(Φmm) 50 適合傷穴(Φmm) 6
1箱(8個)
1,998 税込2,198
当日出荷

自転車のチューブのパンク修理に最適です。 補強層と接着層が完全に一体となっています。 硬質ゴム(補強層)と、軟質ゴム(接着層)との複合体であるため、チューブになじみやすく、パンク穴をしっかり補修します。 周辺部に段差がないため、接着が確実に行えて、重ね貼りも可能です。
用途チューブ(自転車用) 仕様 チューブ用
1箱(24個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オートバイ・乗用車用タイヤのパンク修理の際に使用できます。
用途オートバイ・乗用車 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(30枚)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傷穴を加硫し完全にシールするため、外部からの水分等の浸入を防ぎ、スチールコードのサビを防止します。強化パッチ付き修理材のため、タイヤの強度を補強します。パッチサイズを小型化にすることで、バフ面が小さくてすみ作業効率が上がります。引出し棒の針金部分が抜けないよう強化し、ユニシールと一体化させました。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用 適合 乗用車・トラック
1箱(14枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホイールを外す事なく、タイヤ外面から、簡単にしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。特殊繊維のフィラメントで強化されているため、切れにくくなってます。タイヤ内面に出ている部分をカットして、パッチを張ることが可能です。全てのタイヤに使用できます。強力加硫セメントと併せてご利用下さい。
適合 乗用車 長さ(mm) 95
1袋(5本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラジアルタイヤ修理用内面パッチ。パッチ内面に強化材としてナイロン繊維がラジアル方向に向けて入っており、耐久性に優れ、自然加硫・熱加硫どちらでも理想的な修理ができるパッチです。
用途ラジアルタイヤ用
1箱(20枚)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイヤ側面のサイドウォール部分の補修用パッチ。 タイヤの裂けた部分の内側からTB-2Cを貼るだけで応急処置完了です。 レース、ツーリングの非常用として必携品です。
寸法(mm) (パッチ)76×45
1セット(3枚)
579 税込637
当日出荷

UPパッチはラジアル、バイアスどちらにも使用できるユニバーサルなパッチです。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用
1箱(100枚)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラジアル・バイアスタイヤの修理内面パッチです。
用途乗用車 適合 乗用車 軸径(Φmm) 7 寸法(Φmm) 45×105 釘穴(mm) MAX6 パッチ径(Φmm) 50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(24枚)
3,098 税込3,408
当日出荷

化学結合により、強力な接着力が得られる加硫接着剤です。不燃性であるため、安全です。
用途タイヤ(バイク・自動車)用自然加硫接着剤 形状 粘調な液体 付属品 ハケ付きの蓋 危険物の類別 非危険物
1缶(100mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラジアル・バイアスタイヤの修理用内面パッチです。 パッチ中心部は強化ゴムを採用。 チューブパッチとしても使用可能。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用 適合 乗用車・トラック
1箱(100枚)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすい大きさにカットして使用してください。
用途パンク修理やゴム製品の補修などに 黒色
1箱(5枚)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

チューブのパンクを強力な1貼りで完封!。コールド布折敷の貼付けですから、火気不用で安全です。周辺部に段差がありませんので接着を完璧にします。重ね貼りも出来ます。
適合 乗用車
1箱(100個)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パッチ内部にラジアル構造のコードを挿入し、タイヤの強度を補強します。強度を落とさず柔軟性を高めたため、作業が効率よく行えます。焼付け修理が必要だった大きな傷も、簡単にそして短時間で修理ができます。
用途ラジアルタイヤ用 適合 トラック
1箱(10枚)
7,990 税込8,789
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)