- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- エンジン系
- tzr50r ボアアップのおすすめ人気ランキング
tzr50r ボアアップのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新101件の「tzr50r ボアアップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TZR50R ピストン」、「ヤマハパッソル」、「メイト ボアアップ」などの商品も取り扱っております。
仕様
ピストン/鋳造
ストローク(mm)
41.4(ノーマル)
ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。
バルブ組込済
ストローク(mm)
41.4(ノーマル)
ボア径(Φmm)
52
排気量
88cc
仕様
ピストン/鋳造
エンジンチューニングの第一歩としてお選び頂く、人気のライトボアアップキット”eステージ”にアルミ製鉄スリーブシリンダーを採用しました。
従来採用していたノーマル同様のオールスチールシリンダーに比べ、見た目が美しいだけでなく、優れた放熱性により耐久性が向上します。
シリンダー側面にM5タイプの温度センサーの取り付け部を設けており、TAKEGAWA製コンパクトLCDサーモメーター(07-04-0037)等を用いてシリンダー温度の計測が行えます。
主な適合車種
モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)。CRF50F(AE03-1400001-) XR50R(AE03-1000001-)。12Vダックス50(AB26-1000001-) JAZZ(AC09-1000030-)。マグナ50(AC13-1000010-) CD50(CD50-1500001-)。CL50(CD50-4000001-) モンキーBAJA(Z50J-1700001-)。リトルカブ(C50-4300001-/AA01-3000001-3999999)。スーパーカブ50(C50-9000001-0095210/C50-0200001-0999999)。スーパーカブ50(C50-2100001-2299999/AA01-1000001-1699999)
LIGHTボアアップKITに標準装備のピストン、ガスケット類のセットです。補修等にご使用下さい。
※車種年式、排気量と各シリンダーヘッドに合わせて設計されているため、各ピストンの互換性はありません。ピストンKITは必ずボアアップの種類、排気量、車種年式を確認した上で、お買い求め下さい。
※現行の85/88ccピストンは0.8-0.8-1.5ピストンリング仕様です。(75cc仕様は1.0-1.0-2.0ピストンリング仕様で、モデルチェンジはありません。)補修等でご注文される場合はサイズ確認の上、ご注文下さいますようお願い致します。
※0.8-0.8-1.5リング仕様のピストンには”R”の刻印があります。
適合
キタコ補修部品
スーパーDRAGビッグボアはシリンダー径48mmまで拡大しMAX排気量を実現!排気・吸気ポートの形状は機種専用設計。圧倒的なパワー、トルクを実現するシリンダーヘッド付ビッグボアキット。
ノーマルの排気量からボアアップの装着まで幅広く、扱いやすい特性を持たせたキャブレターです。全タイプ分離給油仕様ですので、ストリートでの使用にも最適です。
○分離給油可能
○M/J#230 P/J#30 組込済
※ノーマルエアクリーナー使用不可
※受注生産
RX50
全車種
RX80
全車種
経済的レギュラーガソリン仕様のボアアップキット!。ノーマルシリンダーヘッドとクランクシャフトのままでチューニングエンジンの魅力を充分に楽しめる人気のボアアップキットSステージシリーズにノッキングを軽減する圧縮比を採用したSステージeco!従来のSステージ圧縮比は11.5:1でハイオク単価ガソリンの使用を推奨しておりましたが、本製品では圧縮比を10.5:1とし、レギュラーガソリンの使用が可能になりました。これにより燃料コストを減らすことができます。「ボアアップをしたい!でも、ハイオク仕様は・・・」とお悩みの方に最適なボアアップキットです。従来のSステージもピストンキットのみご購入頂くことでハイオク→レギュラーガソリン仕様にすることができます。
主な適合車種
モンキー/ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーバハ (Z50J-1700001-)モンキーFI不可・Z50R・CRF50F(AE03-1400001-)・XR50R(AE03-1000001-)・。マグナ50(AC13-1000010-)・CD50(CD50-1500001-)・CL50(CD50-4000001-)・。ベンリィ50S(CD50-2200005-)・12V DAX50(AB26-1000001-)・JAZZ(AC09-1000030-)・スーパーカブ50(CDI点火車)但し、C50-8000026-8985028の車両、FI車除く(C50-9000001-/C50-9400001-/C50-0200001-/C50-0400001-/C50-0600001-/C50-0800001-/C50-2100001-2299999/AA01-1000001-1699999)・。リトルカブ(C50-4300001-、AA01-3000001-3999999)・ジョルカブ(AF53-1000001-)・SOLO
1セット
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。※オーバーサイズピストンを使用される場合はシリンダーのボーリング加工が必要です。
チューニングビキナーに是非お薦めする4ストミニ車のボアアップKIT組み付けマニュアルです。
シリンダーヘッドからピストン部までの作業を記載した腰上編とクランクケースからクラッチ、ミッション、クランクシャフトまでの作業を記載した腰下編の2種類を設定。
腰下編はセル付き車から遠心クラッチ車まで幅広い車種に対応しています。
オールイラスト図解だからプラモデル感覚でエンジン構造の勉強ができます。
各ポイントをおさえ細部に至るまで忠実に描写されたイラスト。
基礎知識&メーカー技術スタッフの裏技など満載。
キャブレターの簡易セッティング術など、メンテナンスにも活用できます。
長期間の使用でパワーダウン気味のエンジンをオーバーホールしてリフレッシュする際に便利。新品に交換するピストンリングとガスケットが1パッケージのセット。
主な適合車種
NSR50(93-99)・NS-1(91-99)