- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイクメンテナンスツール
- クラッチセンターホルダーのおすすめ人気ランキング
クラッチセンターホルダーのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新102件の「クラッチセンターホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クラッチホルダー」、「クラッチ工具」、「ロックナット 工具」などの商品も取り扱っております。
クラッチアウターのセンターロックナットレンチを脱着する際、クラッチアウターが空回りしないように固定する専用工具です。
フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。
ピン間隔固定用ロックボルト付
従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用材質CR-V全長(mm)330ピン径(Φmm)5・9(固定)穴間隔(mm)23~230ピン長さ(mm)5Φ:20、9Φ:13
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!
ピッチ(mm)(ピン)25~150、(ツメ最大)135ピン径(Φmm)11
1個
¥4,695税込¥5,165
当日出荷
DAYTONA(デイトナ)クラッチホルダー
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
1個
¥2,698税込¥2,968
翌々日出荷
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
付属品ゆるみ防止のロックナット全長(cm)32ピン径(Φmm)5.5と11穴間隔(mm)(ピン)45-145ピン長さ(mm)45~145
1個
¥3,898税込¥4,288
翌々日出荷
アームはスプリング機構による開閉式で、常に開く方向へ張力が掛かるため安全性が良い。廻り止め用のピンは2種類あり、上記2タイプのカムプーリーに対応。グリップ部分はローレット加工を施し、握りやすくて力が掛けやすい。
用途カムプーリーの廻り止め専用工具。適合ピンホール型カムプーリー。星形カムプーリートラスコ品番823-0751セット内容・カムプーリーホールドレンチ(本体) ×1コ。・ストレートピン×2本。・つば付きピン×2本質量(kg)1.1
1個
¥7,798税込¥8,578
当日出荷
クラッチのオーバーホール時の必需品!両口タイプと違って、オフセットが小さくて力を掛けやすいです。
HONDAミニバイクのクラッチの分解や組み付け時のロックナット(クラッチセンターナット)のゆるめはもちろん締め付けに便利な工具です。
用途ミッション車専用外径×内径(Φmm)30×24差込角(mm[inch])9.5[3/8]代表車種・モンキー / モンキーR / モンキーRT・ ゴリラ(フレームNo.Z50J-1300017~)・NSR50 / NSR80・ NS-1・ NS50F・MBX50・ CRM50 / CRM80
1個
¥729税込¥802
当日出荷
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
差込角(mm)9.5内径(Φmm)20×24
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
ホンダ系ミッション車のクラッチセンターロックナット脱着の際に必要な専用工具です。クラッチアウターホルダーと共に使用して下さい。
1/2インチ(12.7mm)トルクレンチを使用して下さい。
クラッチの分解や組付けに使用する専用工具です。
用途クラッチの分解や組付けに材質合金鋼差込角(mm)12.7外径×内径(Φmm)36×30、32×26適合車種プレスカブ、スーパーカブ、C50カスタム A-C50 ビジネス MD50 MD70 MD90 ダックス A-AB26 ゼルビス、VT250F MC25 ジェイド、CB250F、CBR250RR MC22、MC23 RVF400R、RVF NC35 NAS750、ナイトホーク RC39 CB750、VF750Cマグナ RC43
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
ユニットをパネルへ取付ける際に使用するロックナット締付用工具です。
適合本体MWシリーズ材質金属製(黄銅・ニッケル メッキ)材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ質量(g)約150保護構造IP66
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
トラスコ品番811-7661全長(mm)72差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法D1(Φmm)28.5寸法D2(Φmm)27寸法D3(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598税込¥2,858
9日以内出荷
クラッチの分解や組付けに使用する専用工具です。ホンダ専用です。
用途クラッチの分解や組付けに材質合金鋼差込角(mm)12.7外径×内径(Φmm)30×24、25×20適合車種ホンダミニバイク( TL125s、FTR223、クロスカブ110、GPX POPz 125、MSX125、スーパーカブJA10)
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
スペシャルクラッチ、乾式クラッチ、強化クラッチ及びホンダ車ミニバイク(マニュアルミッション車)のクラッチ分解、組立て時にロックナットを緩めたり締め付けたりする際に使用する工具です。
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
差込角(mm)9.5外径×内径(Φmm)30×24代表車種モンキー/バハ、ゴリラ(フレームNo.Z50J-1300017~)、モンキーR/RT など
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
差込角(mm)12.7全長(mm)60寸法D1(mm)1:22、2:26、3:30、4:33、5:37、6:44、7:50、8:56、9:63、10:69、11:75寸法D2(mm)1:15.5、2:18.5、3:21.5、4:25、5:27.5、6:33.5、7:38.5、8:44.5、9:50.5、10:55.5、11:61.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ZL(mm)1:2.9、2:2.8、3:3.8、4:3.8、5:3.8、6:4.8、7:4.8、8:4.8、9:5.8、10:5.8、11:5.8寸法ZB(mm)1:3.3、2:3.8、3:4.3、4:4、5:5.8、6:5.3、7:5.8、8:5.8、9:6.3、10:6.8、11:6.8
1セット
¥31,980税込¥35,178
当日出荷
冨士精密ファインU-ナット専用締付工具
セット内容(ソケット)11個、FUT#00~FUT#10、(ラチェットハンドル)2本、FUTR-3/8FUTR-1/2、(エクステンションバー)2本、FUTE-3/8FUTE-1/2、(スチールケース)1箱最大トルク(N・m)(ラチェットハンドルFUTR-3/8)176、(ラチェットハンドルFUTR-1/2)490。(エクステンションバーFUTR-3/8)137、(エクステンションバーFUTR-1/2)382ソケット内容FUT#00(M10×P0.75)、FUT#01(M12×P1.0)、FUT#02(M15×P1.0)、FUT#03(M17×P1.0)、FUT#04(M20×P1.0)、FUT#05(M25×P1.5)、FUT#06(M30×P1.5)、FUT#07(M35×P1.5)、FUT#08(M40×P1.5)、FUT#09(M45×P1.5)、FUT#10(M50×P1.5)ケース寸法(mm)400×150×70差込角(sq.)9.52、12.7
1セット
¥56,980税込¥62,678
当日出荷
クラッチセンターナットを外す際、フライホイールを固定します。
適合60~125mm対応全長(mm)325ピン径(Φmm)5、9穴間隔(mm)(ピン穴距離)22~200