- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- ガレージ機器・整備設備
- ジャッキ・馬台
- タイヤジャッキのおすすめ人気ランキング
タイヤジャッキのおすすめ人気ランキング
2026/03/02更新147件の「タイヤジャッキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤリフター」、「ホイールジャッキ」、「タイヤリフト」などの商品も取り扱っております。
ペダルを踏むとローラーが車輌のタイヤをすくい上げます。
4輪全てスイベルキャスターを採用しており、車両の移動が容易です。
メカニカルタイプの為、メンテナンスフリーです。
用途ショールームなどでの移動作業。レスキューなどの常備品として。狭小エリアでの車の移動に。
トラスコ品番
130-9832
材質
スチール
質量(kg)
15.3
高さ(mm)
375
揚力(kN)
6.8(0.68t)
タイヤ幅(mm)
325
タイヤ外径(mm)
450~810
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
待望の日本製、信頼のラチェット機械式の移動用ジャッキです。タイヤを持ち上げ360度自在に車両を移動できます。収納式の延長レバーを使えば、ベアリング内蔵ローラーとの相乗効果で、軽い力で楽に上がります。
用途車両の移動
耐荷重(kg)
800
レバー長さ(mm)
40(延長レバー取付時70)
適合タイヤ幅(mm)
30
タイヤ外径(mm)
77
地上高さ(cm)
14
このカードーリーを使用すれば故障車の移動が簡単に行えます。またキャスターは自在スチール製キャスターを使用しているので移動もスムーズです。
長さ(mm)
601
幅(mm)
385
高さ(mm)
約140(キャスター・フチ込)
質量(kg)
18(2台)・9(1台)
車輪径(Φmm)
90
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
最大荷重(kg)
450(2台)
1セット(2台)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
重いタイヤの脱着に。テコの原理を使ったタイヤ交換の補助工具!。タイヤ交換の便利ツール!。テコの原理でタイヤの脱着が楽々に!
材質
[本体]スチール
質量(kg)
約2.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
440×80×125
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
タイヤ交換が楽々 女性にも大好評
上昇、下降はインパクトレンチで回すだけ
回転ローラーにより穴位置合わせがスムーズにできハブボルトを傷めません。
許容荷重(kg)
50
差込角(mm)
12.7
範囲(mm)
リフト範囲(ローラートップから地面までの測定):93-1078
ローラーサイズ(mm)
240
ベース寸法(mm)
876×720×101.60
ローラー間隔(mm)
430(ローラ⇔ローラ)
適合車種
軽自動車(12インチ)~SUV車(22インチ)まで対応
適合タイヤサイズ
外径:530~820mm、幅:280mmまで
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
仕様
バーコ カードリー用スタンド
材質
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
949×652×252
仕様
自在キャスター(直径75mm)×4個付
エスコ品番
EA993DH-20
材質
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×420×175
適合品番
EA993DH-6W用収納ラック
収納数
4台まで可能
1個
¥28,200
税込¥31,020
翌日出荷
油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。
最大荷重(t)
2
材質
本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
質量(kg)
10.2
使用温度範囲(℃)
-30~50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
520×205×140
最高位(mm)
375
最低位(mm)
135
使用作動油
ISO VG10 110mL
取扱説明書
(2.5MB)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
タイヤ脱着作業の必需品。
車輪付なので移動も楽にできます。
本体に回転ローラーがついていますので持ち上げた状態で回転させ簡単にホイール穴に合わせることができます。
質量(kg)
7
本体寸法(mm)
1255×690
ローラーサイズ(mm)
200
1個
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
用途事故車の移動に(2個セット)
最大荷重(kg)
450/1台
本体質量(kg)
10/1台
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2台)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
前後左右自在に車両を移動できるホイールドーリーです。
用途車両をわずかな労力で移動・保管・配置
入数
2台
油圧式の二輪車用ジャッキです。フット式なので楽にジャッキアップ出来ます。車高の低いバイクも680kgまでジャッキアップ可能です。キャスター付きで移動も簡単で傷つき防止のラバー付です。
用途二輪車のメンテナンス作業のジャッキアップに
長さ(mm)
790
幅(mm)
370
質量(kg)
26.6
最高位(mm)
368
最低位(mm)
118
最大荷重(kg)
680
取扱説明書
(76.2MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる!
重いタイヤ脱着の省力機器。
用途タイヤ交換用省力機器
許容荷重(kg)
150
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
ゴム足がついているので安定性に長けています。
SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質
SUS304
耐荷重(kg)
約10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。
ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
用途車の整備やタイヤ交換をする際に
最大荷重(t)
3
寸法(mm)
(サドル)98
質量(kg)
43
ハンドル径(Φmm)
32
最高位(mm)
508
最低位(mm)
103
ハンドル長さ(mm)
1250
使用作動油
ISO VG15
使用推奨温度範囲(℃)
-20℃~+45℃
揚幅(mm)
405
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
703×342×162
取扱説明書
(3.3MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。
オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。
ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
用途前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために
耐荷重(kg)
2500(1セット)
適合
タイヤ幅:270mm以内
材質
ガラス繊維+PP
長さ(mm)
(スロープ)600
質量(kg)
10.2(2台)・5.1(1台)
外形寸法(mm)
915×300×210
リフト量(mm)
170
傾斜角度(°)
0~4(逓増)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(5.4MB)
1セット(2本)
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床アルミガレージジャッキです。
ダブルピストンタイプなので作業が早いです。
しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。
サドルにラバーパッドが付いているのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
アルミ製でサビに強く、メンテナンスしやすい!
用途タイヤ交換時のジャッキアップに
取扱説明書
(2.6MB)