ドレンプラグリムーバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
93件の「ドレンプラグリムーバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレン ボルト 工具」、「ドレンプラグ」、「ドレンプラグソケット」などの商品も取り扱っております。
オイルドレンプラグプライヤー マグネット付き モノタロウランキング1位
この工具を使用すれば先端の強力磁石により高温のドレンボルトを直接手を触れずに取り外す事が可能なので、自動車のオイル交換の際にドレンボルトを開けると熱く汚いオイルを浴びてしまったり、道具や床を汚してしまうというような事が無くなります。 ドレンボルトをメガネレンチ等の工具である程度緩めた後、先端のマグネットプレートをピタリとくっつけて回すだけで簡単に作業が行えます。また軸がフレキシブルなので横からの作業などの可能で大変便利です。
用途ドレーンプラグボルトの取外し時の補助用専用工具。寸法(mm)マグネット:直径Φ18×厚み3、ワイヤー:径Φ3.15×長さ185全長(mm)290グリップ径(Φmm)24
1個
1,298税込1,428
当日出荷

マグネットドレンプラグリムーバー JTCランキング2位
オイル交換時、強力マグネットでドレンをキャッチ!
材質グリップ:PP、軸:ワイヤー+SS41全長(mm)294RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998税込4,398
5日以内出荷

ドレーンマグネットキャッチャー KOTOランキング3位
手も工具も汚れずに熱いドレンプラグの取り外しが行えます。
全長(mm)285質量(kg)0.078ケース寸法(mm)35×35×295
1個
3,998税込4,398
当日出荷

マグネット・オイルドレンプラグツール CUSTOR(クストー)ランキング4位
熱いオイル、強酸性・アルカリ性液体の交換時、オイル・液体による火傷・汚れから皮膚を保護します! 18mm径の強力マグネットを採用。捩じり・曲げに強いスチールワイヤー製です。
用途手の届きにくい箇所のボルト・ナットの締め始め、外し終わりに。ボルトキャッチャーとして全長(mm)220ワイヤー長(mm)140
1個
1,698税込1,868
当日出荷

ドレーン・キャッチャー HASCOランキング5位
手を汚さず、熱いオイルに触れずドレーンボルトを受けとめる!!
用途オイル交換時の基本アイテムです。材質耐熱性・耐油性PP樹脂製危険物の類別非危険物
1個
8,798税込9,678
当日出荷

ポリプロピレンの採用により、軽量かつ耐油性に優れています。 多段カップ形状により、下向きオイルフィルタ主要4サイズに対応。 KTCのカップ型オイルフィルタレンチを踏襲した内周形状で、オイルフィルタをしっかりと捉えます。 250mLの専用ボトルを採用し、多量の残留オイルが漏れ出してもしっかりキャッチします。 下向きに取り付けられたオイルフィルタを緩めた後の取り外し作業に使用します。 通常では素手やゴム手袋を着用し行う作業を本製品にて行うことで、手の汚れを防ぎます。
全長(mm)178質量(g)64危険物の類別非危険物
1個
3,798税込4,178
当日出荷

エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。 じょうご型の排出口で手を汚さずに廃油作業ができます。 本体の縁にかえりが付いていることでオイルがこぼれにくく大変便利にご使用頂けます。
用途エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として材質ポリエチレン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1パック(20個)
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

フタ付きでゴミやホコリが入りにくく、長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
用途エンジンオイル等粘度の低いオイル・クーラント・水の補充や交換に最適です。容量(L)5セット内容ふた付きオイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)材質ポリエチレン全高(mm)357寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×200×357底径(Φmm)205危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,398税込1,538
当日出荷

アルミオイルパンのねじ山がなめてしまった時のねじ山修正ボルト。タップ立ての作業をしなくてもねじ山を造ることが出来ます。下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。応急的な使用でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。応急使用した後も、ヘリサート等の作業が可能です。タップ立ての切り粉がでません。
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に付属品結束バンド×1本材質コットン100%危険物の類別非危険物
1個
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。 使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。 容器に容量目盛がありご使用に便利です。 ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
先端ノズル径(Φmm)外径/22、内径/18.5ノズル長(mm)530セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー材質ポリエチレン危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

タンク形状のオイルトレイです。 タンクキャップやハンドルが付いているので、オイルをこぼすことなくこぼさず片手で持ち運びができます。
用途携帯用材質HDPE(高密度ポリエチレン)危険物の類別非危険物
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オイルフィルター置きが付いた、乗用車に最適サイズのオイルトレイです。排水口がついています
用途乗用車用材質ポリエチレン質量(kg)0.45容量(L)6.6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×410×440
1個
999税込1,099
当日出荷

オイル排出時の手の汚れや、やけどを防止し安全、快適にに作業可能です。マグネットと内部の特殊角形状で様々な形状のドレンプラグに対応しています。先端にドレンプラグを付けたまま清掃・取付が可能です。耐油性・耐熱性に優れたエマストマーを採用しています。
用途ドレンプラグの取り外しを強力マグネットでキャッチします。エンジンオイル・デフドレン・ミッションドレンに対応しています。全長(mm)150材質エマストマー耐熱温度(℃)約120まで
1個
3,198税込3,518
当日出荷

自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に使用する専用補助工具です。このベルト引っ掛けツールを使用すれば1本式のドライブベルトの取付や取外しが簡単に行えるので作業時間の短縮が可能です。エンジンルームのVベルトやタイミングベルトの点検作業もできます。フックの形状が丸軸なのでベルト交換の際に新品ベルトを傷つけにくいです。
用途自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に軸径(Φmm)6.5全長(mm)690高さ(mm)25(先端)グリップ径(Φmm)30軸間距離(mm)20
1本
798税込878
当日出荷

ネオジウム系希土類磁石の採用でメーカー従来品に比べ吊り上げ力が2~3倍アップしました。手の入らない狭い場所、複雑な機構内、液体(オイル等)中の落下物や、溝、穴に入り込んだ切粉を除くのに便利です。
吊上能力(kg)マグネット:0.45トラスコ品番373-9040質量(g)115寸法L(mm)520外径(Φmm)マグネット:6.5
1本
3,500税込3,850
当日出荷

日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(154種類の商品があります)

エンジンオイル、ミッションオイル、デフオイル、作動油などを交換する際に、ドレンプラグを脱着する工具です。
用途ドレンプラグの脱着にセット内容4角:8・11・13(mm)・3/8"、6角:8・9・10・12・14・17(mm)・3/8"、T型バー
1セット(10個)
3,498税込3,848
当日出荷

カップ型なのでしっかり保持して使いやすい!
用途オイルフィルターの取り外しに。形状14角差込角(mm[inch])9.5[3/8]関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)