- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- バリオス2プラグキャップのおすすめ人気ランキング
バリオス2プラグキャップのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新101件の「バリオス2プラグキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カワサキ プラグレンチ」、「バリオス2 エンブレム」、「バリオスプラグレンチ」などの商品も取り扱っております。
代表車種ZR250-B9
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。
1.さらにパワーアップ!
2.耐熱性抜群!
3.完全防水!
4.電波雑音を防止
幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。
高性能 耐電圧・耐熱性抜群
高信頼性 完全防水・優れた耐久性
キャップ色赤材質(キャップ)フェノールケーブル長(mm)約500(Φ7)
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
導通性に優れたカッパーコアケーブルを7本使用!ピュアシリコンラバーとスーパーグラスファイバーの抜群の絶縁力が漏電を防止!耐候性にも優れています。
コード長さ(m)1
STDのリプレイスメントとしてご好評いただいております強化型イグニッションコイルと、信頼と実績のNGK製プラグキャップをセット。さらに安定した性能を発揮します。一次抵抗3Ω、マウントピッチ90mm。1台分セットでのデリバリー。
適合車種KAWASAKI Z750~1000 '72-'78主な適合車種21121-1003 / 21171-1019
1個
¥18,980税込¥20,878
11日以内出荷
一般ケーブルの1/10の抵抗値を実現。
超低抵抗でありながら、バリアブルピッチ巻線(粗巻、密巻)構造と磁性体フェライト芯採用によりスパークノイズの発生を防止し、優れた着火性・加速性を発揮。
さらに、カラフルで軽量化したキャップがハイレベルな耐電圧・耐震性・防水性を実現いたしました。
代表車種ZR250-B9
1個
¥13,980税込¥15,378
5日以内出荷
Kawasakiコイル(イグニション) #2 21121-1204
代表車種ZR250-B9
1個
¥13,980税込¥15,378
5日以内出荷
代表車種EX400CDF
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
代表車種ZX900-A10
1個
¥4,198税込¥4,618
5日以内出荷
強い着火性が必要なレーシングエンジンに最適なプラグキャップです。
抵抗なし。
内径7.7mm(ターミナルタイプ)
ULTRA-SE2ボアアップ補修パーツ
キャップタイプLタイプ適合汎用(C:10mm/D:12mm/B:14mm プラグ用)
CF POSHプラグコード STDタイプ
耐候性・耐寒性・耐オゾン性、及び電気的性能に優れている純正採用のEPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)を外被に採用。プラグコード外径Φ7mm/芯線:銅線メッキタイプ
色ブラック
代表車種ZR1200DGF
1個
¥3,998税込¥4,398
5日以内出荷
代表車種EJ650A8F
1個
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
NTK(日本特殊陶業)2輪車プラグキャップ
ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。
1.さらにパワーアップ!
2.耐熱性抜群!
3.完全防水!
4.電波雑音を防止
用途二輪用プラグキャップ色黒キャップタイプストレート適合プラグ(タイプ)B・BC・D・C
1本
¥1,198税込¥1,318
当日出荷