- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- ブレーキ系
- ブレンボのおすすめ人気ランキング
ブレンボのおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新1,725件の「ブレンボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレンボ パッド」、「ブレンボキャリパー」、「軽自動車 ブレーキキャリパー」などの商品も取り扱っております。
最新のDUCATIなどに純正採用されているオイルタンクです。
色タンク本体:スモークグレー キャップ:黒
ブレンボのハイパフォーマンス(HP)シリーズはより高いコントロール性を求めるライダーの為に開発されたキャリパーキットです。
ソリッド・メタルから削りだされたハイパフォーマンス(HP)シリーズのキャリパー本体は、ブレンボのレース工学に直結する技術を活用しつつ、高いブレーキング・パワーと硬度コントロール性を達成するために格別の注意が払われた、最新の技術を用い生産されています。
本製品は製造技術の最先端である焼結ブレーキパッドを装備しています。他を凌駕するその性能の高さは世界最高峰のバイクレースMotoGP、国内最高峰のバイクレースJSB、どちらのレースでもトップ。チームがブレンボ製品(レース向け)を採用している事がなによりの証明となるでしょう。
仕様32/32mm/取付ピッチ:130mm/推奨マスター:Φ19mm/ヤマハR-1/V-MAX等の130mmピッチのラジアルキャリパー車両にスペーサー無しで適合/CNC削り出し/左右セット色ニッケルコート
1セット(2個)
¥249,800税込¥274,780
32日以内出荷
DOT5.1規格で定められたドライ沸点(260℃)を大幅に上回る、
312℃のドライ沸点を達成したポリグリコール・ベースのレース用ブレーキフルード。
ウェット沸点の205℃とマイナス40℃時の粘度以外はすべてDOT3&4規格およびDOT5.1規格を上回り、
群を抜くアンチベーパーロック性能により、多くのレースにおいて豊富な使用実績と絶大な信頼性を誇ります。
用途競技系タイプFMVSS No.116 DOT4、SAE J 1703、ISO 4925危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
ドライ沸点をFMVSS基準値より高く設定し、高温域においても安定したストッピングパワーを実現した、ブレーキフルード。
SUPER DOT4 500ml
DRY沸点:284℃
WET沸点:176℃
DOT-RACING 500ml
DRY沸点:335℃
WET沸点:221℃
マン島TTレース・全日本ロード選手権・各地方選にて使用され
絶賛のブレーキフルード!
一般道からサーキットまでフル対応しています。
ぜひ安定したブレーキタッチをご体感ください。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥2,898税込¥3,188
6日以内出荷
ROUND ONIBR-636 bremboストレッチタフジャケット
【Bremboブルゾン】ストレッチ素材の長袖タフジャケット
用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様【bremboブレンボ】ポリウレタン不使用のストレッチ素材使用。右胸bremboロゴ刺繍、前身上・後袖に反射素材使用。種別ジャケット色ブラック混率(%)ストレッチタフ・ポリエステル100機能ストレッチ
DAYTONA(デイトナ)MOTOREX ブレーキフルード DOT5.1
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
1個
¥2,598税込¥2,858
4日以内出荷
ROUND ONIBR-5410 bremboメカニックスーツSSタイプ
【bremboメカニックスーツ】春夏仕様のbrembo長袖メカニックスーツ
用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様【bremboブレンボ】BR-5400のSSタイプ。薄地ミニヘリンボン素材使用、脇・背中メッシュ入り、アームフリー機能、腰伸びシャーリング、風通しの良いエアーベンチレーション採用、両胸ファスナー付種別長袖ツナギ色グレー/ダークグレー混率(%)綿58、ポリエステル42(ミニヘリンボン素材)、メッシュ:ポリエステル100機能通気性袖丈長袖
80年代から発売され、今なお愛されつづけているヴェローチェ レーシング。
丁寧に鞣されイエローステッチで縫い合わされたレザーグリップは約34mm×24mmの楕円形状で発売当時のインパクトそのままです。
付属品ホーンボタンHB-17色グリップ:ブラックレザー、イエローステッチ、スポーク:ブラック
ROUND ONIBR-5500 brembo長袖メカニックスーツ
【bremboメカニックスーツ】帯電防止&多機能な長袖メカニックスーツ
用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様【bremboブレンボ】腰伸びシャーリング、ヒザの立体裁断エキスパンドニー機能、ヒザ当て付き、背中bremboロゴプリント、胸bremboロゴ刺繍、両胸ファスナー付ポケット、袖後反射パイピング使用。種別長袖つなぎ色グレー/レッド混率(%)ポリエステル75、綿25機能帯電防止袖丈長袖
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.B012.85。※機械式クラッチの純正レバーと交換する商品であり、ボディは純正装着品をご使用いただけます。※適合はEU仕様での適合となります。販売備考:リペアレバー(ハーフ):110.A263.94。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR1000RR 08-11。ホンダ[HONDA] CBR600RR 07-11。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミニウム。仕様:スタンダードレバー。型番:MECHANICAL CLUTCH LEVER。備考:汎用 HONDA。リペア:品番:110.A263.94。関連商品:品番:110.A263.79
仕様スタンダードレバー材質アルミニウム色ブラック備考汎用 HONDA型番MECHANICAL CLUTCH LEVER対応【リペア】品番:110.A263.94関連規格品番:110.A263.79
1個
¥21,980税込¥24,178
32日以内出荷
ELITE(サイクル)QUBO(キューボ) フルード エラストゲル 負荷調整無シ
エリートトレーナーラインナップ中、最も静粛性の高い負荷ユニット"パワーフルード"を搭載するベストセラーモデル。
フルード負荷ユニットはマグネット負荷ユニットに比べ高い実走感が得られます。
新型フレーム"QUVO"は高い安定性と水平が出せる調整機構を備えています。ELITE QUBO(キューボ)トレーナー各製品につきまして、数例負荷ユニットとフレームの破損事例がありました。
破損の原因はボルトの締めすぎが考えられるため、取り付けの際にねじの締め付けトルクにご注意いただくようご案内いただけますようお願いいたします。タイヤサイズ20~29インチまで幅広く対応。
ファストフィキシングメカニズムによりバイクの付け外しが容易に。
静粛性:★★★★★
負荷強度:★★★☆☆
1個
¥47,980税込¥52,778
7日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.A263.78。販売備考:RCS ラジアル ブレーキマスターシリンダー用レバー スタンダードレバー ハーフ同寸法となります。色[カラー]:ブラック。仕様:スタンダードレバー。対応マスターシリンダー:RCS ブレーキマスターシリンダー用。特記事項:RSC コルサコルタ シリーズには、装着することはできません。関連商品:品番:110.A263.45,110.A263.30,110.A263.40,110.A263.10,110.A897.10,110.A897.30,110.A263.99
特記RSC コルサコルタ シリーズには、装着することはできません。仕様スタンダードレバー色ブラック対応【マスターシリンダー】RCS ブレーキマスターシリンダー用関連規格品番:110.A263.45110.A263.30110.A263.40110.A263.10110.A897.10110.A897.30110.A263.99
1個
¥8,798税込¥9,678
92日以内出荷
標準装備のピボットピンはスチール製のためサビが発生しやすく、ガタが増えたり固着が起こったりしやすい。
ZETAのピボットピンはチタン製のため半永久的に錆びることがなく、表面に陽極酸化処理を施すことでGPマシンのような高級感を演出。
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.C740.94。販売備考:RCSコルサコルタ/クラッチ(STDレバータイプ)用ハーフタイプです。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミニウム。対応マスターシリンダー:RCS コルサコルタ クラッチマスターシリンダー用。関連商品:品番:110.C740.50
材質アルミニウム色ブラック対応【マスターシリンダー】RCS コルサコルタ クラッチマスターシリンダー用関連規格品番:110.C740.50
1個
¥7,798税込¥8,578
92日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:208.9737.65。ブレーキディスク「Super Sport」は、ストリートやサーキットで最大限の性能レベルを提供するべく開発された製品です。ソリッドメタルから削り出されたインナーベルとアウターローターから組み合わせられ、緻密なFEM解析を行って製造されます。ドリルドホールが開いたアウターローターは、ステンレス製のフルフローティング構造を取っており、優れた放熱性能を持っています。これは、ブレーキキング時の制動力とコントロール性を最大限に発揮するのと同時に、回転モーメントを減少させ車両のハンドリングを向上させるのが特徴です。10箇所のフランジ部をジュラルミン製のフローティング・ブッシュにより結合されており、耐久性・耐熱性からも評価され世界的なレースでも使用されております。販売備考:ディスク径:Φ320 ディスク厚:5.5mm ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR1000RR 17-19。厚み:5.5。色[カラー]:インナーローター:ゴールド。材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム。仕様:ゴールドアノダイズド。使用箇所:フロント。内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット。外径:320。製法:インナーベル(CNC削り出し)。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オーバーホール対応:不可
仕様ゴールドアノダイズド材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム厚さ(mm)5.5色インナーローター:ゴールド製法インナーベル(CNC削り出し)対応オーバーホール:不可使用箇所フロント外径(mm)320入数ディスクローター:左右2枚セット
1個
¥75,980税込¥83,578
32日以内出荷
モンキーノーマル長に比べ25mmショート ノーマルステムキットを使用し、フロントをディスク化するインナーチューブです。カニブレンボラージタイプキャリパー用 インナーチューブ左右セット 8インチの3.5Jホイールまで装着することができます。専用ディスクスペーサー付属ディスク化する場合、メーカーフロントハブ39028または39239が必要になります。8インチ3.5Jホイールを装着の際にはキャリパーを削るなど加工が必要になる場合があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980税込¥30,778
13日以内出荷
GROM(JC92) フロントキャリパーサポートブレンボ2P(31261)専用のSWAGE-LINEブレーキホースキット。バンジョーは経年劣化に強いステンレス製。
適合車種GROM(JC92)
1個
¥23,980税込¥26,378
12日以内出荷
プロトブレンボオイルタンクステー クラッチ BPS005SB
メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:BPS005SB。ブレンボ製オイルタンクやオイルホース、ホースクリップを既にお持ちの方に最適なオイルタンクステーです。外観にこだわりボルト・ワッシャー・ナットまでブラックで揃えました。ステー3色(ブラック・チタン色・ポリッシュ)のラインナップ。販売備考:ブレンボ製オイルタンクS15B専用(その他オイルタンク・他メーカータンク装着未確認) 別途、オイルタンク、オイルホース、ホースクリップが必要です。 コルサコルタ適合。タイプ:バーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン。色[カラー]:タンクステーカラー:ブラック。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):カチオン塗装。キット内容:タンクステー・キャップボルトM6×30・キャップボルトM6×15・フランジ付きナットM6・カラー・平ワッシャー・取扱説明書。対応マスターシリンダー:ブレンボ コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.50。使用上の注意:取付にあたり別途、ブレンボ製オイルタンクS15Bタイプ・オイルホース・ホースクリップが必要となります。必須商品:品番:10.4446.50,10.4446.53,BPS-HC。関連商品:品番:110.C740.50
適合適合マスターシリンダー コルサコルタマスター 品番:110.C740.## レーシングラジアルマスター 品番:XR0.11.##材質ステンレス色タンクステー色:ブラックタイプバーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン表面処理カチオン塗装適合品番必須商品:(品番)10.4446.5010.4446.53,BPS-HC、関連商品:(品番)110.C740.50対応マスターシリンダー:ブレンボ コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.50キット内容タンクステー・キャップボルトM6×30・キャップボルトM6×15・フランジ付きナットM6・色・平ワッシャー・取扱説明書
1個
¥3,498税込¥3,848
4日以内出荷