プーリー脱着工具のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
106件の「プーリー脱着工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プーリー ロック レンチ」、「プーリー 外し 工具」、「クランクプーリー 外し」などの商品も取り扱っております。
プーリーや円形状の部品等の脱着時に一緒に供回りをしないように固定するための工具です。
用途プーリーや円形状の部品等の脱着に 全長(mm) 380(ベルトは含まない状態) 最大使用荷重 130N・m 使用範囲(mm) 30~150 ベルト幅W×長さL(mm) 12.5×800 ベルト厚(mm) 8.3 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
付属品 ゆるみ防止のロックナット 全長(cm) 32 ピン径(Φmm) 5.5と11 穴間隔(mm) (ピン)45-145 ピン長さ(mm) 45~145
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

用途プーリーの脱着に使用します。 セット内容 ボルトサイズ:6Φ1.00mm・8Φ1.25mm・3/8-24NP・3/8-16NP センターアタッチメント:11Φ1.25mm・14Φ1.25mm・14Φ1.50mm・13Φ1.25mm・19Φ1.50mm・5/8-18NP・9/6-18NP・5/8-13NP RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
31,980 税込35,178
5日以内出荷

フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。 ピン間隔固定用ロックボルト付 従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用 材質 CR-V 全長(mm) 330 ピン径(Φmm) 5・9(固定) 穴間隔(mm) 23~230 ピン長さ(mm) 5Φ:20、9Φ:13
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。 セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。 セパレーターは強度に優れた鍛造品です。 専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに セット内容 セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2) ねじの種類 プーラーボルト:平行ねじ サイズ(mm) 18(センターボルト頭部) 適合ベアリング (セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm 取扱説明書
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

抜き取り困難なクランクプーリーを簡単に外すことが出来ます。 クランクプーリーの脱着作業にラジエーターを外さないで、簡単に行うことが出来ます。 ボルトを利用してますので、しっかりと固定が出来ます。
セット内容 Hホルダー、センターボルト、ヨークボルトS・8mm(2個)、ヨークボルトL・8mm(2個)、センターアダプターS、センターアダプターL 質量(kg) 0.59 ケース寸法(mm) 160×120×40
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

アームはスプリング機構による開閉式で、常に開く方向へ張力が掛かるため安全性が良い。廻り止め用のピンは2種類あり、上記2タイプのカムプーリーに対応。グリップ部分はローレット加工を施し、握りやすくて力が掛けやすい。
用途カムプーリーの廻り止め専用工具。 適合 ピンホール型カムプーリー。星形カムプーリー トラスコ品番 823-0751 セット内容 ・カムプーリーホールドレンチ(本体) ×1コ。・ストレートピン×2本。・つば付きピン×2本 質量(kg) 1.1
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

クラッチセンタースプリングを着脱の際、スプリングテンションを抑えます。
用途スクーター用
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ用強力型。 ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。 材質 CRV
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途軽自動車クラスのVベルトに 全長(mm) 375 タイプ Vベルトタイプ ベルト長さ(mm) 815 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大使用荷重(N) 130
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。 傷を付けたくない締め付け作業に最適。
用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。 種別 ベルトレンチ
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。 材質 (ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクーターのプーリー、クラッチハウジング、フライホイール、インナーローター、カートリッジオイルフィルター等の脱着には必需の特殊工具です。3箇所のバンド調整穴により、Φ60~Φ120まで幅広く使用可能です。
適合サイズ(Φmm) 60~120 他社参考品番(DAYTONA) 41764 他社参考品番(KIJIMA) 302-864 他社参考品番(キタコ) 674-0500900 他社参考品番(武川) 00-01-1001
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

対象物に傷を付けずに締め付けが可能です。
用途締め付け、取り外しに 使用範囲(mm) 25~160 全長(mm) 775 質量(g) 340 ベルト幅(mm) 19.25 ベルト長さ(mm) 570 ベルト厚(mm) 3.8
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギヤやプーリーを引き抜くのに使います。
材質 クロームバナジウム 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源工具、家電品、自動車などに取付けられている小径ベアリングの引抜き作業に最適。
仕様 早締め用スピードノブ付
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容 【センターボルト】50mm、110mm。【固定ボルト】M8×3本、M10×3本 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

フライホイール(アウターローター)およびインナーローター取り外し用特殊工具。
主な適合車種 リモコンJOG(SA16J)、グランドAXIS100、BW'S100、ZZ、レッツ系、アドレス110/V100など
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷