- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- スバル純正
- ホイールのおすすめ人気ランキング
ホイールのおすすめ人気ランキング
2026/02/06更新46,089件の「ホイール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミホイール」、「スチールホイール」、「タイヤ」などの商品も取り扱っております。
適合車種:クロステック(Limitedは17インチにインチダウン可能)/インプレッサ。17インチ×7.0J+55 PCD114.3。センターキャップ、エアバルブ付。ホイールサイズが変わる場合は適合サイズのタイヤが別途必要
適合車種
CROSTREK/IMPREZA
数量(本)
1
コーダアクセサリ。測定ホイール。これらは、コーダに接続 され、素材の動き、動きの速度などに簡単に対応できます。滑らかな合成、ストライテッド合成、またはストライテッドメタリックコーティングが施されています。 20 cm/ 回転または 50 cm/ 回転の開発。取り付けブラケット Z 119.017。標準フランジコーダの場合。 3 番号が付属 O 58 コーダーをO
仕様
●アクセサリタイプ:エンコーダホイール●シリーズ:MR241●ボアサイズ:7mm
アズワン品番
65-7315-53
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
独自のアール、溝を設計して軽自動車~乗用車までにベストフィット!!荷重試験実施済!丈夫で軽い約350g
用途保安パーツ
付属品
反射テープ×2
適合
12~15インチ(乗用車)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約170×90×105(単品)
材質
PE/PP
色
オレンジ
質量(g)
約350(単品)
大容量、移動に便利な持ち手&キャスター付、ハンドル付ダストボックス
容量(L)
90
材質
本体・フタ・止め具・ポリ袋止め・転倒防止スタンド・取付リング:PP、フタパッキン:発泡PE、車軸・ワッシャー・ネジ:スチール、後輪TPR/PP、ナット:ナイロン/スチール、排水栓:PE、排水栓パッキン:シリコーンゴム
形状
角型
幅(cm)
44
長さ(cm)
56
高さ(cm)
79.5
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ
タイヤの内面修理時に使用します。バフ作業後の表面掃除に。
用途タイヤ修理に。
幅(mm)
74
全長(mm)
155
高さ(mm)
40
質量(g)
85
グリップ長さ(mm)
98
1本
¥709
税込¥780
当日出荷
アウターナット・インナーナット兼用
薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。
中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応
ピン・リング付
※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
仕様
●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP6-3217TP●サイズ(hex×sq):41×19mm●外径(mm):50●全長(mm):85●差込角:1"●サイズ(mm):S1/41、S2/19、D1/58、D2/50、H/14、L/85、l/55●重量(g):890●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
アズワン品番
68-1809-78
1個
¥7,950
税込¥8,745
翌日出荷
ニチユフォークリフト(2.0~2.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
タイヤサイズ
7.00-12
リム幅
5.00S
寸法PCD(mm)
220
空気圧
3.5(kg/cm3)(速度8km/h)
車輪タイプ
空気入り
高精度加工用2コーナインサートです。
用途アルミホイール加工用。
材質
超硬
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属
RoHS指令(10物質対応)
対応
縦横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
種別
平台車
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
エラストマー樹脂
取付方式
ボルトレス(キャスター)
均等荷重(kg)
100
材質(車輪・金具)
スチール(三価クロムメッキ)
特性
軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
材質(ホイール)
ナイロン樹脂
材質(荷台)
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ
自在
スタッキング可否
可
連結可否
可
ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番
EA986MC-160
材質
リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)
20
長さ(mm)
60(ハブ)
許容荷重(kg)
135
車輪径(Φmm)
160
質量(g)
800
材質(車輪)
ソリッドラバー
車輪幅(mm)
40
ベアリング
プレーンベアリング
耐熱温度(℃)
-30~80
特性
耐衝撃性
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
家庭菜園にぴったりサイズ!。移動車輪で運搬もらくらく!
仕様
●エアクリーナー:乾式●エンジン:GX35T●エンジン出力/回転数kW(PS)/rpm:1.2[1.6]●エンジン種類:空冷4サイクル1気筒OHCガソリン●ハンドル調整:多段式(菊座式)●主クラッチ形式:遠心クラッチ(デッドマン)●爪軸ローター径(Φmm):245●移動車輪:標準装備●総排気量(L/ccs):0.036(36)●耕幅(mm):225・480●車軸回転速度(エンジン定格回転速度時)(rpm):前進131rpm
寸法(mm)
【爪軸】丸軸20・長さ90
質量(kg)
23
使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
全長×全幅W×全高(mm)
機体:1060×560×960
燃料タンク容量(L)
0.65
始動方式
リコイル式
変速段数
前進:1段
1台
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
スプロケットのロックリングリムーバー兼カートリッジBBリムーバーです。
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
キャスター付きで楽々移動できます。
用途軽量物の移動やすきま収納に
材質(車輪)
ナイロン
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在車×4
キャスター径(Φmm)
41
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)
天然ホワイトパイン
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
数多く発売されているタミヤ製RCカーのホイール、タイヤがロボット製作に利用可能にするハブシャフト。Mシャーシ用とツーリングカー用のタイヤ、ホイール、インナーが自由に選べますから、タイヤの外径やホイールオフセットも幅広く設定可能。ロボット製作の幅もいっそう広がります。
セット内容
ホイールハブ×2、4mmフランジロックナット×2、3mmイモネジ×2、六角レンチ(小)×1
1セット(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
安定感のあるダブルホイール!インナーマッスルを鍛えて力強く、引き締まった上半身に。握りやすいラバーグリップ。床を傷つけないEVA素材。膝を保護するマット付属。
用途腹筋ローラーとして。筋トレ、ダイエットなどに。トレーニング器具 体幹 エクササイズ 腹筋 広背筋 大胸筋 三角筋 上半身 在宅
材質
スチール、TPR、PP、EVA
色
ブラック
質量(g)
418
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
31×15×15
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。繊維のパワーで、目詰まりなくマイルドに仕上げます。素材をほとんど削りません。ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。
用途ステンレス、金属の研磨、汚れ落とし、木工作業。
適合工具
ドリル・インパクトドライバー
連結機能&積み重ね機能を備えた便利な平台車。卵の殻を使った環境にやさしい台車。安定したスタッキング(積み重ね)が可能。ナイロンキャスター採用:油類・薬品類に強く、機械的強度に優れ床面を汚す心配がありません。凹凸部をつなげるだけで簡単に連結が可能
用途小さい物から重たい物まで移動に便利な平台車。台車 ホームキャリー ワゴン フラット台車 連結台車 キャリーカート 運搬 運ぶ 荷物 段ボール 書類 器材
色
ホワイト
材質(車輪)
ナイロン
キャスター
自在×4個
取扱説明書
(1.05MB)
材質(荷台)
ポリプロピレン
スタッキング可否
可
連結可否
可
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC901にボールベアリングを組み込んだ車輪です。
水のかかる場所でも使用可能です。
タイプ
ベアリング入り