ホイールスタンドのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
190件の「ホイールスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホイール」、「スタンド」、「三脚スタンド」などの商品も取り扱っております。
ホイールスタンド UNITランキング1位
ホイールを取り外した際に、ディスクローターなどを傷つけないように保持しておくためのスタンド。 狭いスペースで整備する場合に、外したホイールが邪魔にならずメンテナンスに集中できる。 使用後はコンパクトに収納できる折りたたみタイプ。
ブラックタイプ(アクスルサイズ)16mm以上、(ホイールサイズ)21インチまで/タイヤを含む、(ハブ幅)230mmまで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×370×510折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×370×70
1個
4,798税込5,278
6日以内出荷

メンテナンスローラースタンド DAYTONA(デイトナ)ランキング2位
センタースタンドが無いバイクのホイール洗浄やチェーンのメンテナンスに便利。ローラー幅を3段階に調節できるので、10~19インチまで幅広いホイール径に対応します。ローラーにはベアリングを内蔵することで、タイヤの回転がスムーズ。スロープ付きでバイクの乗り上げも簡単です。スタンド裏面とスロープに滑り止めゴム付き。
ピッチ(mm)170、190、210の3段階調整耐荷重(kg)200
1個
3,998税込4,398
当日出荷

ローラースタンド バイクリアタイヤメンテナンス用 モノタロウランキング3位
二輪車のリアタイヤを簡単に回転させる事が出来るスタンドです。 洗車時やパンク修理時に、スロープからタイヤをローラーに乗せ、手で簡単にタイヤを回すことが出来るので作業時間短縮になります。 また、アルミ製なので軽く持ち運びも楽です。
用途バイクのメンテナンス作業に。耐荷重(kg)200質量(kg)1.85材質アルミニウム本体寸法(mm)302×230×38
1台
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

収納式ホイールバランサー プロトランキング4位
大径ホイール(21インチ6.0J)も対応可能な折り畳み式スタンド式ホイールバランサー。スポーク張りや調整にも必須のアイテムです。シャフト径Φ12、付属のテーパーカラーでΦ14-Φ35までのホイールシャフト径へ対応。色[カラー]:ブラック/レッド。重量[グラム]:4500g。材質[素材]:アルミニウム。使用箇所:ホイール。内容量[数量]:1セット。備考:21インチ6.0Jまで。特記事項:大径ホイール(21インチ6.0J)まで対応可能な折り畳めるスタンド式のホイールバランサー。スポーク張りや調整にも必須のアイテムです。使用上の注意:最大21インチ、リム幅6.0J、タイヤサイズ190まで使用可能
仕様21インチ6.0Jまでブラック/レッドタイプ収納式ホイールバランサー関連部品品番:PGR0002/PGR0003/PGR0005/PGR0006/PGR0007/PGR0015/PGR0016/PGR0019/PGR0033/PGR0038/PGR0051/PGR0052/PGR0069/PGR0087/PGR0117/PGR0148/PGR0150/PGR0168
1セット
9,998税込10,998
当日出荷

アルミクーラースタンド CAPTAIN STAGランキング5位
材質本体アルミニウム(表面:アルマイト加工)、クッション材EVA樹脂、樹脂部ポリプロピレン、収納バッグポリエステル寸法(mm)(約)組立500×500×高さ325(スタンドが低い状態)、390×500×高さ440(スタンドが高い状態)収納時寸法(mm)(約)670×120×90
1個
4,998税込5,498
当日出荷

Φ15シャフトをセットしました「ホイールバランサー」16~21インチまでのホイールに対応します。ミニバイクのホイールバランスをとる場合は別途Φ12シャフトをお求め下さい。
適合ホイールサイズ(inch)16~21
1台
21,980税込24,178
5日以内出荷

エアクッション・シート等の様々なシート類が、一人で手軽に取り出し出来るロールスタンドです。又、別売のカッターレール及びカッター刃を装着すると真っ直ぐに、楽々カット出来ます。 ロールバーの高さは無段階に0~93cmの高さまで調節可能なので作業者の身長に合わせて固定出来ます。(カッターレール装着時は0~88cm)
用途緩衝材のダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等の加工及び保管。材質質量(kg)19タイプロールスタンド本体耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1860×810×1170適合サイズ緩衝材1500mm幅まで関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
1台
31,980税込35,178
当日出荷

用途ロールタイプのワイパー専用スタンド。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×460×800質量(kg)2.6トラスコ品番309-0558材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980税込15,378
当日出荷

扱いにくい小型ロール材のお悩みを一挙に解決!。お使いの作業台にも取り付け可能な、卓上型の梱包スタンド/ロールスタンドです。作業台の天板脇にロール材を収納+カット作業を補助します。ロール材は芯棒に差し込むだけの簡単セット!。お手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を「安全に」・「きれいに」カットできます。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ40mm以上、重量10kg以下、外径Φ400mm以下、長さ300mm以下のロール材をセット可能です。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。【本商品を取り付け可能なワークテーブル】。天板厚16~40mm、天板つかみしろ35mm以上の作業台。※山金工業製ワークテーブル300シリーズのスチール天板には取付ができません。※ワークテーブルは付属しておりません。別売りになります。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。高さ(mm)405間口(mm)400奥行(mm)97取付可能対象天板厚16~40mm、天板掴みしろ35mm以上の作業台材質(主な材質)スチール質量(kg)4.2シルキーホワイト外径(Φmm)ロール材Φ400以下適合サイズ(mm)W300用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×97×405巻き芯内径(mm)Φ40以上必要搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)使用可能長さ(mm)ロール材L300以下
1台
19,980税込21,978
翌日出荷

ローラー幅(mm)308材質スチール質量(kg)約2.8高さ(mm)650~1060使用荷重(kg)40ローラー外径(Φmm)35関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,588税込3,947
当日出荷

材質(伸縮支柱)スチール、(ベース)スチール適合サイズ(ロール式ポリ袋)W260以下、Φ130以下
1台
24,980税込27,478
4日以内出荷

用途ロールタイプのワイパー専用スタンド。トラスコ品番321-5580質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×410×860
1台
5,998税込6,598
3日以内出荷

車輪、ゴミ袋ホルダー付きペーパーロール用フロアースタンド
幅(cm)56ロール幅(mm)380仕様ホイールおよびゴミ袋ホルダー付き深さ(mm)680材料プラスチック / 金属高さ(cm)88 cm
1台
23,980税込26,378
6日以内出荷

サイドスタンドと併用してリヤホイールを持ち上げる為の簡易スタンド。 ホイールの清掃やチェーン注油など簡単なメンテナンスに最適。 無段階で高さ調整が可能なため、様々なバイクに対応。 使用後はコンパクトに収納できる折り畳みタイプ。高さ330~380mmまで対応。
ブラック折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×220
1個
3,398税込3,738
当日出荷

大阪製罐梱包スタンド
梱包資材台が傾斜するので、カットし易い設計です。ボールキャスター6個付きで、重たい片ダンも、楽に回転します。
仕様梱包資材推奨サイズ幅:1200mmトラスコ品番390-5454材質スチール質量(kg)15車輪径(Φmm)75間口W×奥行D×高さH(mm)480×480×781キャスター自在車(ストッパー付2個・ストッパー無2個)材質(キャスター)ハードゴム車
1台
39,980税込43,978
当日出荷

1個
3,598税込3,958
当日出荷

ありそうでなかった!今お使いの作業テーブルに後付けできる卓上タイプ クランプを作業テーブルの天板にはさむだけ! 簡単に取り付け・取外しができます。 下向き取り付けも可能! 作業スペースを少しでも確保したい場合や、緩衝材ロールを見られたくない場所になど。
付属品支柱2本、ホルダー2個、ロールシャフト1本、シート押さえ、ネジ、ワッシャー類質量(kg)(支柱1本あたり/ホルダー1個と固定用ネジをセットした状態)約1.2、(緩衝材ロール推奨サイズ)7程度まで紙管内径(mm)50以上ロール幅(mm)(緩衝材ロール推奨サイズ)1200までロール直径(mm)(緩衝材ロール推奨サイズ)500まで
1台
17,980税込19,778
4日以内出荷

幅が130mm以下のタイヤであれば8~21インチまで、一台だけで対応できる斬新なスタイルのホイールチョック。折畳み式でコンパクトになり、ワンボックスカーのセカンドシートを倒した時に干渉しづらい設計(折畳み時の高さ135mm)。また8~21インチホイールなら折畳んだままで使用。折畳んだ状態から不意にアームが起き上がる事を防止するセルフロック機能付き。二箇所のアダプター取付け穴を設置。
1個
9,198税込10,118
当日出荷

カッターなどの刃物を使わずにカットできるのでとても便利です。シンプル構造のため、場所を取りません。
用途ボーガスペーパー用スタンド適合550mm×350m以下幅(mm)660高さ(mm)215材質(本体)スチール奥行(mm)170
1台
10,980税込12,078
当日出荷

バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。 スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。 爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。 アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。
有効高さ(mm)320適合幅(mm)275~330質量(kg)4.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×550×365耐荷重(kg)160(均等荷重時)パイプ径(Φmm)35キャスター径(Φmm)70取扱説明書(1.7MB)
1台
4,398税込4,838
当日出荷