- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- ホウ材のおすすめ人気ランキング
ホウ材のおすすめ人気ランキング
2026/02/26更新119件の「ホウ材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「板材」、「包材」、「梱包材」などの商品も取り扱っております。
材質
樫
直径(Φmm)
25
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
全幅(mm)
155
1本
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
材質
しな材
内容
素材
科目
図工
材質
タモ
仕様
抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
32
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質
ブナ
質量(g)
40
幅W×全長(mm)
70×325
TKG品番
9-0476-1401
TKG品番(2017)
6-0448-0701
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
厚さ(mm)
18
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)
5.5
材質
ABS樹脂
公差
0~+1.5mm
バーガー袋は食品を入れ易いので、幅広いメニューに使えます。内側にラミネート加工をしているため、油やソースのにじみを抑えます。
材質
紙
デザイン
白無地
ワンタッチで箱になります。洋菓子だけでなくスナック類のテイクアウトにもおすすめ。
衝撃を和らげ、中身をガード。
大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。
衝撃を優しく吸収。
優しく包んで傷をつけません。
種別
緩衝材(エアー)
質量(g)
500
FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。
長期間にわたって安定した性能を発揮します。
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用
規格
FMVSS NO.116 DOT4
使用方法
1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。
沸点(℃)
(ドライ)230℃以上。(ウェット)155℃以上
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
危険物の性状
水溶性
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
仕様
高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性
種別
d36
従来品(エコテトラ)より容量が約1.5倍入ります。フードパックではできない立体感を演出できます。耐熱性、耐油性、省スペース性にも優れています。カキフライ250g
材質
未晒原紙/HSPET、OPET/HSPET
寸法(mm)
170×200
色
未晒
短辺(mm)
170
長辺(mm)
200