- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ハンドル/ミッション関連工具
- 四角ドライブのおすすめ人気ランキング
四角ドライブのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新226件の「四角ドライブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレン ボルト 工具」、「ヘキサゴン ソケット 12.7」、「ドレンプラグソケット」などの商品も取り扱っております。
寸法l(mm)
10
ソケット形状
4角
トルクレンチ用のスクエアドライブアダプター
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
クロムメッキ
トルクレンチ用のスクエアドライブアダプター
全長(mm)
36.9
質量(g)
60
適合レンチ
734/20
寸法(a×b)(mm)
(凸"SQ)1/2×(凸"SQ)1/2
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
四角ボルト・ナット用のソケットです。
差込角(mm)
12.7
適合
四角ボルト・ナット用
穴角
8角
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに
材質/仕上
S45C・クロムメッキ
先端形状
四角
RoHS指令(10物質対応)
対応
6143-1用スライディングスクエアです。
用途6413-1用スクエアドライブ
材質
クロムバナジューム
仕様
米国認定機関FMRC認定取得
材質
ニッケルアルミ銅合金
認定取得
米国認定機関FMRC
欧州車のオイルパンや足回りのボルト等にも使用されている形状です。
エスコ品番
EA618CZ-10
寸法(mm)
【スクエアサイズ(四角)】8・10
差込角(inch)
3/8”
1セット(2個)
¥1,960
税込¥2,156
当日出荷
トルクレンチ用のスクエアドライブアダプター
レンチ等に付けてソケットを回す事が出来ます。薄いので狭い所で使用できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
17mmの六角ドライブを採用したことで障害物のある狭いところでも作業が可能。
四角凸寸法10.0mmにすることでドレンプラグの安定した締結作業を実現。
差込角を自動車整備で主流の9.5sq.にすることで、工具を持ち変えることなく作業効率UP。
用途自動車に使用されているミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業。
適合
スズキ車およびそのOEM車のミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグ。
全長(mm)
23
質量(g)
31
差込角(sq.)
9.5
サイズ(mm)
10
外径(mm)
20
アズワン品番
65-2490-25
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
エンジンオイル、ミッションオイル、デフオイル、作動油などを交換する際に、ドレンプラグを脱着する工具です。
用途ドレンプラグの脱着に
セット内容
4角:8・11・13(mm)・3/8"、6角:8・9・10・12・14・17(mm)・3/8"、T型バー
1セット(10個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。
適合
主にニッサンFF車マニュアルミッション(AC301-10)、主にニッサン車マニュアルミッション、リアディファレンシャル、スバル4WD車のリアディファレンシャル(AC301-13)、主に旧ニッサンFR車マニュアルミッション(AC301-17)
トラスコ品番
821-7823
セット内容
・12.7sq.ドレンプラグソケット(AC301-10、13、17)
高さ(mm)
AC301-10(31)、AC301-13(31)、AC301-17(32)
質量(g)
245、(AC301-10:70/AC301-13:85/AC301-17:90)
寸法D(Φmm)
26.5
二面幅(mm)
AC301-10(10.5)、AC301-13(13.1)、AC301-17(17.3)
差込角(sq.)
12.7
1セット(3個組)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。
寸法D(Φmm)
26.5
差込角(sq.)
12.7
1本で6つのサイズが使える大変便利な商品です。スズキのハヤブサやカワサキのZZR等の大型車のフロントアクスルシャフトの脱着に使用できます。
用途フロントアクスルシャフトの脱着に。
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
53(部品装着無時)、87(部品装着有時)
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
サイズ(mm)
12、14、17、19、22、24
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
13mmのギアレンチに装着することで、3/8インチSQのラチェットハンドルの様に使用することができます。
寸法(mm)
ギアレンチ側13、ソケット側3/8インチSQ
1個
¥399
税込¥439
当日出荷