基板対基板のおすすめ人気ランキング

2026/03/02更新
3,160件の「基板対基板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「24ピン コネクタ」、「基板対基板接続」、「基板対基板 コネクタ」などの商品も取り扱っております。
JAE(日本航空電子工業)基板対基板コネクタ
平行/ 垂直/ 水平
使用温度範囲(℃) -40~+80 定格電流(A) 1 仕上 (コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ) 100 接触抵抗(mΩ) 40 コンタクトピッチ(mm) 1.27 基板接続方法 はんだ付け (スルーホール)
1個ほか
139 税込153
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ハウジング内に予めソケットコンタクトが組込まれていて、基板上のスルーホールに半田付けにて固定します。
定格電流(A) 3 コンタクトピッチ(mm) 2.54 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6 材質(絶縁体) ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色) 材質(コンタクト)/処理 銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ 形状 ストレート 種類 角型 使用温度範囲(℃) -55~+85 コネクタ形状 プラグ:ストレート、レセプタクル:ストレート 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 10以下 コンタクト形状 メス 耐電圧(V/min) AC1000 結線方法 基板実装 基板接続方法 はんだ付け (スルーホール)
1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ取りつけ部を省いた省スペースタイプ。スタッキング高さ12mmから20mmまでフレキシブルに対応。スタッキング接続で基板間高さ12mmから20mmまで1mmピッチで応えるハーフピッチコネクタ。コンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。基板との接続は4列千鳥配置(1.27mm×1.905mm)。はんだづけ時の浮き、倒れ防止のため全極止めピンつきを標準化。リーフ接続構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。圧入部の工夫により安定した接触力を維持。さらに金パラジウムメッキ接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。形XH2/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。
定格電流(A) 0.5 耐電圧(V/min) AC650(リーク電流1mA以下)
1個
特価
88 税込97
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)基板対基板コネクタ
平行/ 垂直
使用温度範囲(℃) -40~+85 定格電流(A) 0.5 絶縁抵抗(MΩ) 100 接触抵抗(mΩ) 20 コンタクトピッチ(mm) 0.8 基板接続方法 はんだ付け (SMT)
1巻(1000個)
93,980 税込103,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
定格電流(A) 3 絶縁抵抗(MΩ) 1000 基板接続方法 はんだ付け (スルーホール)
1個
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TX24/TX25シリーズは機器内の基板対基板接続用コネクタでレセプタクル(TX24)とプラグ(TX25)の組み合わせで、基板間を水平、平行、垂直に接続出来ます。
仕様 フックピン無し 定格電流(A) 1 絶縁抵抗(MΩ) 100 基板接続方法 はんだ付け (スルーホール)
1個
149 税込164
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 シリーズ = DF20。ピッチ = 1mm。コンタクト数 = 10。行数 = 2。ボディ向き = ストレート。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。取り付けタイプ = 表面実装。端子方法 = はんだ。タイプ = 電線対基板。定格電圧 = 100 V ac。。UL94V-0. 2列ストレートピンヘッダ. 特長と利点. ベージュのピンヘッダ ポリアミドUL94V-0 取り付け金具 コンタクトピッチ: 1 mm 信頼性の高い電気接続ワイプ 機器ボード自動配置. 用途. ノートPC 小型オフィスオートメーション機器 コンシューマデバイス 低プロファイルで信頼性の高い基板対ケーブル接続(AWG 28、30、32)を必要とする用途 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
定格電流(A) 3 コンタクトピッチ(mm) 2.54 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6 結線方式 電線側/圧着。基板側/半田(スルーホール)ラッピング 材質(ピンヘッダー)/処理 銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ 材質(絶縁体) ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色) 絶縁抵抗(MΩ) 1000 基板接続方法 はんだ付け (スルーホール)
1個
特価
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
仕様 1列型 適合 基板厚:1.6mm 材質 コンタクト:銅合金、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0) インシュレータ:黒 耐電圧 AC1000Vrms 定格電流(A) 3 コネクタ形状 ソケット 絶縁抵抗(MΩ) 1000 コンタクトピッチ(mm) 2.54 仕上処理 接触部:ニッケル上金めっき、基板実装部:ニッケル上金フラッシュめっき スルーホール Φ0.9mm コンタクト形状 ソケット 実装方法 はんだ付け(スルーホール) 基板接続方法 はんだ付け (スルーホール)
1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TX24/TX25シリーズは機器内の基板対基板接続用コネクタでレセプタクル(TX24)とプラグ(TX25)の組み合わせで、基板間を水平、平行、垂直に接続出来ます。
仕様 フックピン付き 定格電流(A) 1 絶縁抵抗(MΩ) 100 基板接続方法 はんだ付け (スルーホール)
1個
239 税込263
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 ボディ向き = ストレート。ジェンダー = メス。コンタクト数 = 12。行数 = 2。ピッチ = 2.54mm。取り付けタイプ = スルーホール。端子方法 = はんだ。コンタクトめっき = ニッケルの上に金。コンタクト材質 = リン酸銅。定格電流 = 3A。定格電圧 = 400 V ac。ハウジング材質 = PET。最低使用温度 = -55℃。。TE Connectivity Standard Edge IIカードエッジコネクタ. 高い信頼性と経済性を実現するために設計された、低プロファイルの業界標準パッケージStandard Edge II 2.54 mm高電流カードエッジコネクタです。このStandard Edge IIカードコネクタは、ドーターカードをマザーボードに接続するために設計されています。このエッジカードコネクタのコンタクトは分岐カンチレバー設計で、強度と電気的な信頼性を高めるために金めっきが施された精密形成リン青銅製を選択可能です。このStandard Edge II 2.54 mmカードエッジコネクタは、コンタクト間キーイングスロットを備えています。これは、キープラグを挿入できるカードスロットに配置されています。こうした特長により、キープラグを装着するためにはめ込む必要があるかん合式ドーターカードの向きが適切に保持されます。別売りのキープラグも用意されています(品番718-8407を参照)。品番1489162-x、5645169-x、及び5645235-xのコネクタでは、はんだ付け時に基板へ確実に固定するためのキンク処理されたはんだレグが配置されています。. 特長と利点. 非常に信頼性が高く経済的 業界標準パッケージ 低プロファイル設計 強度と高い信頼性を実現する金めっきのリン青銅分岐コンタクト カードの向きを正確に保持するコンタクト間キーイングスロット 基板に確実に固定するためのキンク処理されたはんだレグ付きタイプを用意. 製品用途の情報. このStandard Edge II 2.54 mmカードエッジコネクタは、DC-DCコンバータの低電力電源、産業グレードのカードエクステンダ、及び頑丈な高耐久性カードエッジコンタクトを必要とする一般的な低コストのI/O用途に適合 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
489 税込538
翌々日出荷

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
材質 インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)。ソケットハウジング:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)。ソケットコンタクト:リン青銅。ピンコンタクト(ポスト):銅合金 使用温度範囲(℃) -55~+85 耐電圧 AC500Vr.m.s(1分間) 定格電流(A) 3 接続形式 垂直・平行 仕上 ソケットコンタクト:接触部/ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、その他/ニッケル上金フラッシュ。ピンコンタクト(ポスト):接触部/ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、その他/ニッケル上錫又は錫合金メッキ 接触抵抗(mΩ) 20以下 適合電線 圧接:1.27mmピッチFRC(AWG#28)。圧着:AWG#22~#36相当の撚線 コンタクトピッチ(mm) 2.54ピッチ、2列 結線方式 電線側:圧接・圧着。基板側:半田(スルーホール) 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6
1個
419 税込461
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

QIコネクタ用のコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃) -20~85 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ) 1000 接触抵抗(mΩ) 20 適合コネクタ QIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用) 適合電線範囲 AWG(#) 22~28 耐電圧(V/min) 1000
1パック(100本)
829 税込912
当日出荷

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
材質 ソケットハウジング:ガラス入りPBT 使用温度範囲(℃) -55~+85 耐電圧 AC1000V/1分間 列数 1列型 コンタクトピッチ(mm) 2.54 絶縁抵抗 1000MΩ以上 定格電流(A) 3 コネクタ形状 ソケットハウジング 絶縁抵抗(MΩ) 1000
1個
特価
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。 電線メーカー 沖電線
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途ICカード、リボンケーブル用高密度コネクター用 種類 両面 材質(基板) ガラスエポキシ 板厚(mm) 1.6 基板寸法(縦×横)(mm) 60.33×101.6 仕様 Max.120ピン用 仕上処理 スルホール、ハンダ、レジスト
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ。オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、ボックスタイププラグにもロックが可能。
1個ほか
159 税込175
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

基板間高さ5mmから11mmまでフレキシブルに応えるスタッキング接続用雌雄同形のハーフピッチコネクタ。基板間高さ5mmから11mmまで1mmピッチで応える低背形スタッキング接続用ハーフピッチコネクタ。(表面実装タイプは5から9mmまで1mmピッチで対応です)。ディップタイプ、表面実装(SMT)タイプを品揃え。雌雄同形コネクタです。はんだづけ時の浮き、倒れ防止のため全極止めピンつきを標準化。コジリに強いリーフ接触構造。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。(SMTタイプを除く)。形XH2/XH3ハーフピッチコネクタとはかん合できません。
1個
409 税込450
103日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)