さび止めに使う商品

さび止めに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「潤滑スプレー」「グリス」「シャーシーブラック」などの商品を紹介します。

防錆潤滑剤 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ防錆潤滑剤
レビュー:1,155件のレビュー 平均満足度4.26(1155)
【特長】金属を錆から守ります。優れた潤滑性と防錆力があり金属表面に油膜を張りますので、浸透、防錆、防湿、きしみ止め等の効果があります。水置換性があり、浸透性に優れているので、金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのに適しています。
【用途】金属の防錆・潤滑
【成分】ケロシン、白色鉱油、石油スルホン酸、プロパン、ブタン【塩水噴霧】(参考値)24時間:A級(JIS K2246)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: サビ止め用満足度: 3価格面では、納得いく価格。
品質的には、もう少し様子をみてみないと
用途: さび止め満足度: 5一般に売っているより容量があり割安です。いろんなところにつかえます。
用途: さび止め満足度: 1においがきつすぎて、使用する際はマスクしないと無理
リチウムグリーススプレー モノタロウ
販売価格(税別)
289
税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウリチウムグリーススプレー
レビュー:798件のレビュー 平均満足度4.46(798)
【特長】スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
【用途】ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。
【グリス種類】リチウムグリース【成分】リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン【色】黄淡色【使用温度範囲(℃)】-20~120【危険等級】【危険物の類別】第二類【危険物の品名】引火性固体
お客様の声
用途: さび止め満足度: 5粘度の高い液体がきちんと噴出されます。さらさらしすぎていないので、よく水を弾いてくれます。便利。
シャーシーブラック 油性 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシャーシーブラック 油性
レビュー:1,786件のレビュー 平均満足度4.32(1786)
【特長】シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
【用途】自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
【色】【タイプ】ミスト状【乾燥時間(分)】指触乾燥10、硬化乾燥40(常温)【成分】ミネラルスピリット、プロパン、ブタン【仕様】塗布目安/2000cc乗用車:1~2本
※塗り厚により塗布面積は変化します。
【種別】油性・シャーシー塗装剤【耐熱温度(℃)】約200【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: さび止め満足度: 5安い。
簡単に塗れて、マフラーにも使用出来るのは、good
用途: さび止めに満足度: 5安価なので、塗りあがり等も心配だったが問題ない。
用途: さび止め満足度: 5GOOD
錆止めスプレー モノタロウ
販売価格(税別)
519
税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ錆止めスプレー1本(300mL)
レビュー:427件のレビュー 平均満足度4.21(427)
【特長】さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
【用途】鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに
【特性】速乾、錆止め【仕様】JISK 5621塗料使用【タイプ】速乾さびどめスプレー【主な用途】鉄、トタン【危険等級】【使用場所】屋内外【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】150mL【標準塗り面積(1回塗り)(m2)】約1.2~1.6【指触乾燥時間(時間)】約30分(冬期:約60分)(20℃)【半硬化乾燥時間(時間)】約60分(冬期:約2時間)(20℃)【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: サビ止め満足度: 5これは本当に当方ではヒット商品です、価格以上の品物だと思います、手軽にささっと塗れます、容量も塗り具合も良好
用途: さび止め満足度: 5問題なく使えます。
用途: さび止め満足度: 5普通に良い品物だと思う、現場でのタッチアップや、少数の小物を塗るには重宝している、垂れるとの声もあるが、塗り方次第では当方は問題有りません、色身も安っぽい感じは無いです
ジンクスプレー モノタロウ
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウジンクスプレー
レビュー:443件のレビュー 平均満足度4.49(443)
【特長】亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性も良く、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 速乾タイプで作業性も良好です。
【用途】鉄部の防食およびスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、鉄柵、トタンなど) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディ、シャーシーなど) 電気機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など)
【危険物の類別】第四類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: さび止め満足度: 3Znの量の問題なのか塗りムラができます。
まぁ~さび止めなので,関係ないですけどね。
用途: さび止め満足度: 5安くてたすかります。どのくらい持つかわかりませんが普通に使えます。
用途: サビ止め満足度: 5サビの進行防止に吹き付け、安くて良い。アパート階段や手摺、再塗装するまでのつなぎに吹き付けしています。
シャーシーブラック 水性 モノタロウ
販売価格(税別)
409
税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシャーシーブラック 水性
レビュー:405件のレビュー 平均満足度4.23(405)
【特長】自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。
強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。
また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレが少なく、塗装面の美観性にも優れた効果が得られます。
【用途】自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・黒色 (業務用)
【乾燥時間(分)】指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温)
※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。
【仕様】塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分
※下面全体にクロス塗布した場合。
また、塗り厚により塗布面積は変化します。
【成分】エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、カーボンブラック、添加剤、水、DME(噴射剤)【種別】水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤【色】ブラック(ツヤあり)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性状】水溶性
お客様の声
用途: さび止め用として満足度: 5以前に一度使ったことがあったので結構よかった。
クレ5-56 呉工業(クレ)
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
呉工業(クレ)クレ5-56
レビュー:534件のレビュー 平均満足度4.54(534)
【特長】防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
【用途】あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。
【成分】鉱物油、防錆剤、石油系溶剤【使用温度範囲(℃)】-20~70【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: サビ止めに使用満足度: 4品質的には、問題ないが価格がもう少し安ければなお可。
用途: さび止め満足度: 5問題なし。
用途: サビ止め満足度: 4扱いやすい
エクステンド(サビ転換剤) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
販売価格(税別)
2,998
税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)エクステンド(サビ転換剤)
レビュー:158件のレビュー 平均満足度4.18(158)
【特長】鋼や鉄表面などのさびの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビ状態を10 分で黒く丈夫な金属保護膜に変えます。 ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。 あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。
【用途】トラック、発電所、フェンス、ガードレール、工場、さびやすい機器類のメンテナンス。 塗料などの下塗り防錆剤。
【色】乳白色【主成分】合成ラテックス樹脂【特性】さび止め【比重】1.3【耐熱温度(℃)】93【主な用途】【使用可能材質】
お客様の声
用途: さび止め満足度: 4赤さびを黒錆びへこれ以上錆びが進まないといいのだが
700 エアゾール Noxudol(ノックスドール)
販売価格(税別)
2,398
税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Noxudol(ノックスドール)700 エアゾール1本(500mL)
レビュー:105件のレビュー 平均満足度4.61(105)
【特長】無溶剤の浸透性防錆剤。
錆びの上にも塗布可能。
【用途】鋼板の合わせ目、袋状内部に浸透させ、発錆を抑制します。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。
【付属品】ノズル(50cm)【色】薄褐色【タイプ】無溶剤【膜厚(μm)】(推奨)40~60【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】200mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: さび止め満足度: 5ロングノズルがとにかく便利!
効果はまだ分かりませんが、垂直面に対しての効果はないと思います。浸透して隙間の中に水がたまらなくして錆びから守る感じです。
水性さび止・鉄部用 アトムハウスペイント
販売価格(税別)
798
税込878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
アトムハウスペイント水性さび止・鉄部用
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.45(31)
【特長】さび止め・上塗りが1回でOK。(つや消しグレーは除く) さびの上から直接塗れる優れた防錆性とHALS(紫外線劣化防止剤)配合により、長期耐久を実現 エポキシ変性樹脂使用で、鉄だけでなくアルミ建材やステンレスにも塗れます。
【用途】鉄骨、鉄扉、門扉、フェンス、物置、シャッター、トタン(屋根除く)、アルミ建材、ステンレスに
【希釈剤】通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈)【危険物の類別】非危険物【油性 or 水性】水性
お客様の声
用途: さび止め満足度: 5サビの上から直接塗れるので素人でも簡単にできました。
水性なので余計な所に添付してもすぐとれました。
耐久性はこれからですがまた購入したいと思います。
速乾さび止めスプレーS 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ
販売価格(税別)
679
税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
カンペハピオ速乾さび止めスプレーS 油性さび止め塗料(つやけし)
レビュー:63件のレビュー 平均満足度4.46(63)
【特長】[乾きが速いスプレータイプ] 塗りやすく 乾きが速い鉄部用さび止め(下塗り用)スプレー塗料。 [上塗りの性能を高める] 鉄部に密着して強力な防サビ効果を発揮し、上塗り塗料の密着を高める。 [上塗りできる塗料の種類] 水性塗料 / 油性塗料 / ラッカー (ラッカー系塗料を塗る場合は10日以上置いてから行うこと。)
【用途】[鉄部・鉄製品のさび止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / 電気器具 / 鉄骨 ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 床面 / 食器類 など [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所・荷重のかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【油性 or 水性】油性【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: さび止め満足度: 5ケース単位で買うので箱入りでほしい。
厚塗りアンダーコート 黒 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
販売価格(税別)
2,598
税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)厚塗りアンダーコート 黒1缶(1L)
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.45(29)
【特長】車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。
車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。
厚塗り(1~2mm)のため、ボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
【用途】フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。
【色】【仕様】耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし【成分】合成樹脂、骨材、特殊防錆剤、カーボン、ピッチ、トルエン、n-ヘキサン【適合】【専用ガン】厚塗りガン(00094)【タイプ】油性【塗布面積(m2/缶)】1.5~2【指触乾燥時間(分)】30~40(常温)【耐水性】塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)【危険等級】【乾燥時間(時間)】硬化乾燥/1~2(常温)【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】926mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: サビ止め等満足度: 5いい感じです。
防錆潤滑剤 強力潤滑 モノタロウ
販売価格(税別)
489
税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ防錆潤滑剤 強力潤滑1本(420mL)
レビュー:269件のレビュー 平均満足度4.33(269)
【特長】浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。 金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。 フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
【用途】金属製品、小物製品(バネ、ワッシャ、ボルト等)の防錆・潤滑。 機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。
【付属品】プラスチックのノズル(約10cm)【成分】石油系溶剤、鉱油、添加剤、フッ素樹脂、プロパン、ブタン【タイプ】低臭【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】168mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: サビ止め満足度: 4噴射力、噴射量が多い印象です。場面によっては便利もの。

さび止めに使う商品」に関連する商品一覧

シャーシの錆止めに使う商品

シャーシの錆止めに使う商品

シャーシーブラック 油性,ジンクスプレー