【特長】ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。
ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。
クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。
【用途】ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落とし
【危険等級】163×66×66【危険物の類別】300【危険物の品名】ゴム保護材、石油系溶剤【危険物の性状】-40~120【本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)】Ⅱ【質量(g)】第四類【主成分】第一石油類【使用温度範囲(℃)】非水溶性