クロスカブJA10に使う商品

クロスカブJA10に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「チューブ」「スプロケット」「ブレーキシュー」などの商品を紹介します。

モーターサイクル用チューブ IRC
販売価格(税別)879967税込
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
お客様の声
用途: クロスカブ用 JA10満足度: 5クロスカブ用に購入。全く問題ありません
チェンシン製以外では最安ですね
他web店と比しても安いです
お手軽価格なのでタイヤ交換時気楽に交換できます
ドライブスプロケット(フロント) KITACO
販売価格(税別)1,0981,208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
KITACOドライブスプロケット(フロント)1個
レビュー:195件のレビュー 平均満足度4.63(195)
【特長】軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。 豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。 出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
お客様の声
用途: クロスカブJA10満足度: 5問題が有ったらいけない商品。クロスカブ純正14丁交換用として使用。
全く問題ないし、価格も他web、既存立地店と比べかなり安いので大変満足
ノンフェードブレーキシュー KITACO
販売価格(税別)1,3981,538税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
KITACOノンフェードブレーキシュー1個
レビュー:116件のレビュー 平均満足度4.34(116)
【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定! ミニバイクを中心としたラインナップ! 高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。 ノンアスベスト材使用
お客様の声
用途: クロスカブ用 JA10満足度: 5クロスカブ用に購入。クロスカブはリアは効きすぎますが
フロントは大変弱いです。キタコ製に代え純正と比し効きました。
ブレーキダストetc整備出来る方にはお勧めです
H4特殊球(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)
販売価格(税別)1,4981,648税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
STANLEY(スタンレー電気)H4特殊球(二輪車用) 12V1個
レビュー:54件のレビュー 平均満足度4.43(54)
【定格電圧(V)】12【色】クリア
お客様の声
用途: クロスカブ JA10満足度: 5フイリップ製でJA10純正品です一般的でなく通常店舗に中々置いていない且つ
値段も大変リーズナブルで大変満足
モノタロウは値段が大変安く助かります。外税表記やめ内税表記なら尚良し。
Rギヤー KITACO
販売価格(税別)1,2981,428税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
KITACORギヤー1個
レビュー:39件のレビュー 平均満足度4.54(39)
【特長】リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。 高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。
お客様の声
用途: クロスカブJA10満足度: 5問題が有ったらいけない商品。クロスカブ純正37丁交換用として使用。
全く問題ないし、価格も他web、既存立地店と比べかなり安いので大変満足。
純正の37丁から36丁にする事によりほんの少しハイギアードになり大変
乗りやすくなった。

クロスカブJA10に使う商品」に関連する商品一覧

カブ110 JA07に使う商品

カブ110 JA07に使う商品

スパークプラグ 2輪車用,NGK イリジウムプラグ