ジムニーのプロペラシャフトブーツ交換に使うおすすめ商品

ジムニーのプロペラシャフトブーツ交換に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ブレーキパッド」「ウエイトローラー」「ブーツ」などの商品を紹介します。

ブレーキパッド モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(112種類の商品があります)
モノタロウブレーキパッド
レビュー:905件のレビュー 平均満足度4.40(905)
【特長】材質はノンアスベスト材でハイブリッド素材を使用しています。ハイブリッド素材はノンアスベスト材でブレーキパッドによく用いられるNAO材とロースチール材を合わせたような材質です。通常NAO材はスチールファイバーの含有が0%でロールチールはスチールファイバーの含有が10%~30%のものを指しますが、ハイブリッド素材はスチールファイバーの含有を10%未満に抑えた材質で、ロースチールと比較してブレーキの鳴きが少なくやダストの発生も抑えられています。※ローターへの攻撃性はロースチール材と比較して抑えられていますが、NAO材と比較した場合は高いのでブレーキパッドを交換の際はローターも一緒に交換する事をお勧めします。
お客様の声
用途: スズキ Keiのフロントブレーキとして使用満足度: 5純正品が摩耗してきた為、大阪魂のブレーキローターとセットで購入、交換しました。
交換後2万キロ程度走行しましたが、問題なく使用出来ています。
少し制動力にムラがある気もしますが、ハードに使ってもフェードを起こさず、むしろ温度がある程度高い状態の方が制動力は強くなる気がします。
耐摩耗性やローターに対する攻撃性に関しても申し分なく、次に交換が必要になった時もこちらを利用させて頂こうと思います。
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車
販売価格(税別)4,2904,719税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(104種類の商品があります)
ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)1セット
レビュー:634件のレビュー 平均満足度4.47(634)
【特長】交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。
シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
お客様の声
用途: MRワゴンのドライブシャフト・ブーツの交換。ユーザー車検を受けるための事前点検で、ブーツの破れを発見したため補修した。満足度: 3今までは他社製品を利用していた。今回初めてMタッチを利用した。ゴムが柔らか過ぎて、若干嵌めづらい。付属の液体を利用することにより、多少嵌めやすくなる。もっと嵌めやすい方がありがたい。この柔らかさが長期持続することを期待する。市販の瞬間接着剤で補強しておいた。ユーザー車検も、見事一発合格でした。
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車
販売価格(税別)199219税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(118種類の商品があります)
お客様の声
用途: パジェロミニのスタビリンクのブーツ交換満足度: 5車検時にブーツが切れてグリスが漏れると車検に通らないので交換してみました。問題なく使用できました。
ノンフェードディスクパッド KITACO
販売価格(税別)1,7981,978税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
KITACOノンフェードディスクパッド1セット(2個)
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.72(29)
【特長】ストリート用。
【材質】ノンアスベスト材
お客様の声
用途: AF51タクトのフロントに装着満足度: 5流石にミニバイク改造パーツ老舗のキタコだけあって、ブレーキレバーを思いっ切り握れば、それに応えてガツンと最高の効きですし、公道で安全運転していて、ジワーっと握れば効き過ぎずに、丁度良い効き加減で文句無しで、他にも沢山のメーカーの安いパッドも有りますが、少々高めなこの商品を買う価値は十分に有ると思います。
ホンダ ライブDio用ロックツール KIJIMA(キジマ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
KIJIMA(キジマ)ホンダ ライブDio用ロックツール
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.00(6)
【特長】ドライブフェイス・ベルト・プーリーを外す際に必要なロックツールです。 ホンダライブDio用 ギヤロックタイプ
お客様の声
用途: ライブディオS 後期型BB-AF34のプーリー交換満足度: 5ライブディオS(後期型AF34-45~)のプーリー取付に使用しました。
どこかのレビューで、後期型ライブディオの場合、車体についているボルトが短くて取付できないとの情報があったので
前もってM6X25のボルトを2本用意しました。(ちなみに私はモノタロウさで入手しました。M6X25注文コード08406168)
作業効率も素晴らしく大変満足です。
お客様の声
用途: スズキMT車のブレーキ/クラッチペダル用満足度: 5年式によってすべり止め部分のパターンが異なりますが、取り付け部分の形状は同じなので使いまわし可能です。
他社ECサイトより圧倒的に安価なので助かります。
ウエイトローラー NTB
販売価格(税別)869956税込
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(97種類の商品があります)
NTBウエイトローラー1セット(3個)
レビュー:204件のレビュー 平均満足度4.52(204)
【特長】材質比重の重い真鍮製 一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
お客様の声
用途: af51プーリー交換満足度: 5他の部品もそろって送って頂き、梱包が凄く丁寧でした。迅速に対応していただいて、作業も速やかにできました。これから注文させて頂きます
BJ添加剤 ダイゾーニチモリ
販売価格(税別)1,7981,978税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ダイゾーニチモリBJ添加剤1本(60g)
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.67(33)
【特長】等速ボールジョイント部における異音発生に対して抜群の消音効果を発揮します。(添加後約50km程ナラシ運転をしてください)
【用途】等速ボールジョイントの異音防止
【外観】灰黒色【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: ワゴンR MC21S ドライブシャフトJBブーツ交換に使用満足度: 5MC21S ドライブシャフトJBブーツ時にJBグリスに添加しました、性能のほどは正直わかりませんが安かったので気休めにはなっています。
プロペラシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)
販売価格(税別)519571税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
OHNO(大野ゴム工業)プロペラシャフトブーツ1個
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.80(35)
【特長】昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
【高さ(mm)】27153-83001【主な適合純正品番】66.0【主な適合車種】スズキ【上部内径(mm)】24.0【メーカー】ジムニー【下部内径(Φmm)】34.0
お客様の声
用途: JA11のプロペラシャフトブーツ交換に満足度: 5JA11のプロペラシャフトブーツ交換に購入して交換しましたが値段も安いし買いに行く手間が省けたので大変満足ですまた壊れたら買いたいです
用途: ジムニーのプロペラシャフトブーツ交換満足度: 5純正と遜色なし
クラッチカバー アイシン精機
販売価格(税別)5,7986,378税込
0営業日後以内から出荷目安:43日
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
アイシン精機クラッチカバー1個
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.69(32)
【特長】自動車用のクラッチカバーです。
お客様の声
用途: Ja11クラッチ交換満足度: 5他社のクラッチは、考えられません。

ジムニーのプロペラシャフトブーツ交換に使う商品」に関連する商品一覧

ドライブシャフトのジョイントブーツに使う商品

ドライブシャフトのジョイントブーツに使う商品

ボールジョイントブーツ,Mタッチブーツ(分割式ブーツ)