スクーターベルト交換に使う商品

スクーターベルト交換に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ベルト」「ドライブベルト」「ユニバーサルホルダー」などの商品を紹介します。

ユニバーサルホルダー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウユニバーサルホルダー
レビュー:203件のレビュー 平均満足度3.49(203)
【特長】フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。ピン間隔固定用ロックボルト付です。
【用途】スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用
【穴間隔(mm)】CR-V【他社参考品番(武川)】320【ピン径(Φmm)】5・9(固定【材質】23~200【他社参考品番(キタコ)】302-8661【全長(mm)】5Φ:5.5、9Φ:6.5【他社参考品番(KIJIMA)】674-0500000【ピン長さ(mm)】00-01-1002
お客様の声
用途: スクーターのベルト交換満足度: 4ホンダのスクーターですが、プーリー側には使えましたが、クラッチ側には引っ掛かる穴が無く、固定できませんでした。
ベルト NTB
販売価格(税別)1,4981,648税込
0営業日後以内から出荷目安:12日
バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
お客様の声
用途: スクーターのベルト交換満足度: 3元は、ホンダ純正品を利用していましたが、
走行距離も多くなったため、交換しました。
純正品との差違は特に感じません。 加速もスムーズになりました。
スクーター用ドライブベルト RK JAPAN
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
RK JAPANスクーター用ドライブベルト1本
レビュー:80件のレビュー 平均満足度4.20(80)
【特長】心線に強化繊維を使用しております。 本体を構成するゴムには、耐熱性と耐衝撃性や耐摩耗性に優れたハイグレード材を使用することで、高い耐久性を発揮致します。
お客様の声
用途: スクーターのベルト交換満足度: 5フォルツァZmf08 後期のベルトが切れた為、こちらのベルトを使用しました。
普通に走行出来ます。
ホンダ ライブDio用ロックツール KIJIMA(キジマ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
KIJIMA(キジマ)ホンダ ライブDio用ロックツール
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.00(6)
【特長】ドライブフェイス・ベルト・プーリーを外す際に必要なロックツールです。 ホンダライブDio用 ギヤロックタイプ
お客様の声
用途: スクーターベルト交換満足度: 4常時使用するツールではないのですが、あれば助かります。メッキで錆の心配もありませんが、黒色メッキの方がツールらしくて良いのでは・・・機能上は何も問題ありません。
massimo 国産ドライブ Vベルト Grondement(グロンドマン)
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
Grondement(グロンドマン)massimo 国産ドライブ Vベルト1本
レビュー:99件のレビュー 平均満足度4.37(99)
【特長】国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
お客様の声
用途: スクーターベルト交換満足度: 5スカイウェブCJ43の交換に使用。価格と評価からこの商品の購入に決定。問題なく使用出来ました。
強化Vベルト DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)2,4982,748税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)強化Vベルト1本
レビュー:52件のレビュー 平均満足度4.62(52)
【特長】スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
お客様の声
用途: スクーターのベルト交換に…満足度: 5安価なメーカー品も考えたのですが、
ネット上でも評判が良かったので
購入しました!
使ってもても、やっぱり「デイトナだな」と思いました。
ユニバーサルホルダー 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大阪魂ユニバーサルホルダー
レビュー:88件のレビュー 平均満足度3.78(88)
【特長】フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。ピン間隔固定用ロックボルト付です。
【用途】スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用
【ピン長さ(mm)】330【全長(mm)】5・9(固定)【他社参考品番(KIJIMA)】(ピン穴距離)22~200【他社参考品番(キタコ)】302-8661【他社参考品番(武川)】5Φ:5、9Φ:7【ピン径(Φmm)】674-0500000【穴間隔(mm)】00-01-1002
お客様の声
用途: スクーターのベルト交換満足度: 4非常にしっかりとしています。
汎用なので、穴のサイズにピッタりではないので、多少コツがいりますが、コストパーフォーマンスは高いと思います。
ドライブベルト DONGIL RUBBER BELT
販売価格(税別)1,2981,428税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
DONGIL RUBBER BELTドライブベルト1本
レビュー:56件のレビュー 平均満足度3.89(56)
【特長】耐久性と価格を高次元でバランスさせ、お買い求め安い価格で提供しています。韓国の純正部品を作っている工場でOEM生産されたオリジナル商品です。開発、テストに時間を掛けた自信作です。
お客様の声
用途: スクーターにベルト交換。満足度: 3耐久性は不明だが純正部品と比べても遜色のない商品だと思う。

スクーターベルト交換に使う商品」に関連する商品一覧

スクーターのドライブベルトに使う商品

スクーターのドライブベルトに使う商品

ベルト鳴き止め&コンディショナー,massimo 国産ドライブ Vベルト