ブレーキキャリパー、キャリパーピストンの清掃に使うおすすめ商品

ブレーキキャリパー、キャリパーピストンの清掃に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「パーツクリーナー」「シリコンスプレー」「シリコングリス」などの商品を紹介します。

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ
販売価格(税別)269296税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウブレーキ&パーツクリーナー魂 20001本(840mL)
レビュー:8,766件のレビュー 平均満足度4.59(8766)
【特長】ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
【仕様】イソヘキサン、エタノール、プロパン【成分】逆さ噴射可【種別】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【危険物の性状】油性、エアゾール【付属品】機械部品【危険等級】油汚れ【危険物の類別】【主な用途】第四類【特性】第一石油類【適合機器】逆さ噴射可【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: ブレーキパーツなどの洗浄に満足度: 5ガレージ用のまとめ買いです。洗浄力も有るし、速乾性なので重宝しています。
用途: ブレーキ等の清掃時満足度: 5オイル汚れなどはきれいに落ちます。
安くてよろしいです。
用途: ブレーキ清掃時満足度: 5品質も良く価格もお手頃で
大変重宝する良い商品です。
シリコンスプレー モノタロウ
販売価格(税別)209230税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシリコンスプレー1本(420mL)
レビュー:1,703件のレビュー 平均満足度4.62(1703)
【特長】これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
【用途】敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
【RoHS指令(10物質対応)】シリコーンオイル、ブタン【成分】-50~100【性質】非水溶性【危険物の類別】指定可燃物【使用温度範囲(℃)】可燃性液体類【危険物の品名】対応
お客様の声
用途: パーツOH満足度: 4噴霧で周囲もツルツルになってしまう。集中照射できると良いのだが・・・
中速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ中速乾ブレーキ&パーツクリーナー
レビュー:922件のレビュー 平均満足度4.58(922)
【特長】ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
【用途】自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)
【特性】中速乾、逆さ噴射可【成分】鉄、アルミ【有機溶剤中毒予防規則】油汚れ【仕様】逆さ噴射可【付属品】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【危険物の類別】シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、プロパン、ブタン、液化炭酸ガス【危険物の性状】油性、エアゾール【対応材質】中速乾【種別】【タイプ】規制外【危険等級】第四類【主な用途】第一石油類【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: ブレーキの清掃・オイルの清掃など満足度: 4モノタロウのパーツクリーナーでは一番使いやすい
洗浄能力がもう少し上がると、より一層使いやすくなる
用途: 自動車のブレーキの清掃など。満足度: 5他社と変わらなく使いやすい。
フックピック セット モノタロウ
販売価格(税別)539593税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウフックピック セット1セット
レビュー:410件のレビュー 平均満足度4.30(410)
【用途】Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。
【全長(mm)】約140【軸径(Φmm)】直型・L型・フック型・異型【柄長さ(mm)】約3【形状】約120【材質(軸)】クロームバナジウム【材質(グリップ)】PP【質量(g)】約67
お客様の声
用途: ブレーキキャリパーのオーバーホールETC満足度: 2曲りがもう少し小さかったらOKです
ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ
販売価格(税別)7,1987,918税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウブレーキ&パーツクリーナー 18L1缶(18L)
レビュー:161件のレビュー 平均満足度4.25(161)
【特長】詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
【用途】自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の数量】第一石油類【危険物の性状】18L【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: ブレーキ周り洗浄満足度: 4乾きも良く扱いやすい
耐油手袋 ロング モノタロウ
販売価格(税別)399439税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ耐油手袋 ロング1双
レビュー:124件のレビュー 平均満足度4.22(124)
【特長】裏布に抗菌防臭加工を施しているため、使用後の汗くささが大幅に減少し、いつも衛生的で爽やかな使い心地。
シームレス手袋なので、手になじみ、長時間作業にも疲れにくい。
強力な滑り止め加工で、特に油(鉱物油、動・植物油)の中での作業に効果抜群!
【用途】石油精製業、化学工業などに。
自動車、船舶、機械の製作組立て、及び建設、補修作業に。
【材質(表)】綿100%【RoHS指令(10物質対応)】塩化ビニール樹脂(非フタル酸系エステル可塑剤入り)【材質(裏)】対応
お客様の声
用途: ブレーキキャリパー洗浄満足度: 5灯油でブレーキキャリパーを洗浄する際に使用しました。グリップ力がありブラシを握るのが楽で作業し易かったです。また購入したいと思います。
シールキット ミヤコ自動車
販売価格(税別)759835税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(383種類の商品があります)
ミヤコ自動車シールキット1セット
レビュー:608件のレビュー 平均満足度4.63(608)
【用途】ディスクブレーキの作動用ピストンシール
お客様の声
用途: ブレーキキャリパーの修理や、中古キャリパー購入時のオーバーホール。満足度: 5ダイハツ ムーヴ L600S キャリパースライドピンボルトの先端に付くゴムも付いていたらありがたかったです。
用途: ブレーキキャリパーオーバーホール満足度: 5必要なものがすべて入っていて助かります。
この価格でオーバーホールできるのはとても良いですね!!
用途: ブレーキキャリパー オーバーホール満足度: 5純正部品と同等です。欲を言えばバイク用もラインナップに入れて欲しいです。
ツールクリップ モノタロウ
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウツールクリップ1個
レビュー:177件のレビュー 平均満足度4.23(177)
【特長】クリップにはさんで固定すれば、両手を自由に使うことが出来て便利です。
【用途】はんだ作業時の便利ツールとして。
【幅(mm)】125
お客様の声
用途: 主に自作イヤホンのケーブルをハンダ付けします。満足度: 5クリップが3つあるので、場合により虫眼鏡を中央に付け使用しています。非常に安定した作業ができ、満足しています。
パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ モノタロウ
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウパーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ1袋(1kg)
レビュー:369件のレビュー 平均満足度4.57(369)
【特長】内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
【用途】各種金属部品、プラスチック部品の洗浄
【形状】強力【液性】界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤【タイプ】粉末【希釈の目安】漬け置きタイプ【特性】アルカリ性【成分】非危険物【危険物の類別】ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度
パーツ洗浄/10Lに250g程度
一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度
お客様の声
用途: ブレーキキャリパーの洗浄で満足度: 5できるだけ熱いお湯でつけ置きしておくだけできれいになるスグレモノ。
エンジンオーバーホールでもまとめてパーツの洗浄に役立ってます。
シリコーングリースM 高温用 モノタロウ
販売価格(税別)1,2981,428税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウシリコーングリースM 高温用1本(85g)
レビュー:211件のレビュー 平均満足度4.70(211)
【特長】電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。 260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。 また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。
【比重】255【絶縁耐力】半透明【色】ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン【危険物の類別】-40~260【誘電率】1.01【不揮発分】0.2%(200℃、1h)【ちょう度】3.0%(100Hz)【成分】0.6(200℃、1h)【散逸率】非危険物【商品タイプ】0.0001%(100Hz)【使用温度範囲(℃)】500Volts/Mil【離油度(%)】シリコングリース
お客様の声
用途: バイクのブレーキピストン整備時に満足度: 5ブレーキピストン整備の時に使います。
容量も沢山有るのでマメに整備しても暫くは無くならない事でしょう。
 今まではあんまり意識してこなかったブレーキピストンもコレで長持ちして、シール破れで突然ブレーキオイルが漏れ出したりしなくなると良いですね。
弄る人には1本有っても良い商品です。
キャリパーピストン脱着ツール DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)3,9984,398税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)キャリパーピストン脱着ツール1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度3.71(7)
【特長】油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
【全高(mm)】(ピストン)17.5~37【適合内径(Φmm)】(先端部)13
お客様の声
用途: キャリパーピストンの清掃と脱着満足度: 2ピストンをガッチリキャッチしますが、握り部分のスポンジがずれて外れそうになる。
メタルラバー シーシーアイ(CCI)
販売価格(税別)1,6981,868税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
シーシーアイ(CCI)メタルラバー1本(300mL)
レビュー:152件のレビュー 平均満足度4.72(152)
【特長】プロが勧めるブレーキ整備の必需品。 ブレーキキャリパー、マスターシリンダーO/Hの際の組込用潤滑剤。動きの鈍くなったキャリパーピストンの揉み出し作業にも大変効果的です。 ブレーキパッド交換の際にもシリコングリスと併用してキャリパー整備をしておけばピストンの動きが良くなり、良好なブレーキタッチが得られます。その他、フォークシールなど様々な箇所のオイルシールやラバー類圧入時に使用すれば作業も容易になります。
【用途】金属・ゴムに使える潤滑スプレー
【危険物の品名】【危険等級】第四類【危険物の類別】第四石油類【危険物の性状】0.3L【危険物の数量】非水溶性
お客様の声
用途: ブレーキキャリパーピストンの清掃満足度: 5バイクのブレーキ清掃の後、ピストン揉み出し時に使いました。ピストンの動きがスムーズになり満足です。
防災面 モノタロウ
販売価格(税別)899989税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ防災面1個
レビュー:100件のレビュー 平均満足度4.21(100)
【特長】飛来物や粉末、飛沫などから顔面を保護する、かぶり型防災面です。 ヘッドバンドは頭の大きさに合わせて上下(13mmピッチ5段階)、頭囲(最大約65cmまで)調節可能です。 額部分にスポンジ素材を巻いているので、頭当たりが柔らかです。
【用途】飛来物、飛沫等からの顔面保護用として
【材質(レンズ)】かぶり型防災面【材質】ヘッドギア部/ABS、シールド部/ポリカーボネイト、ヘッドバンド部/PP(ポリプロピレン)【適合頭囲(cm)】ポリカーボネート【形状】250【シールド高さ(mm)】約185【質量(g)】約52~65
お客様の声
用途: ブレーキの洗浄作業満足度: 5大変便利です頭から首まで保護出来るので汚れずに安心して作業出来ます。
白毛 竹ペン 439N 好川産業
販売価格(税別)219241税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
好川産業白毛 竹ペン 439N1本
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【毛色】刷毛【RoHS指令(10物質対応)】白色【種類】対応
お客様の声
用途: 車のディスクブレーキのキャリパー清掃満足度: 5車のディスクブレーキのキャリパー付近の清掃用に購入しました。出来るだけ小さく細身の柔らかい物を求めていました。細かな部分のブレーキダストもキレイになります。 筋違いの角度もいい感じですし、毛も柔らかくキャリパーのウレタン塗装も傷めず加減せずに使用できます。ただ清掃用ではないので結束線部分にテープを巻く等の養生をしています。
シンプルグリーン simple green
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
simple greenシンプルグリーン
レビュー:83件のレビュー 平均満足度4.51(83)
【特長】泡でしつこい汚れを強力分解! 汚れをミクロの微粒子に分解するMPF効果によって、油脂や脂肪等の汚れを細かい粒子に分解し、さらに顕微鏡でしか見えない微粒子にして水に溶かしてしまいます。 廃液も土中や水中の細菌により無害物質に分解され易く、生分解に優れています。 有機溶剤は含まず、完全に「不燃性」で、もちろん非爆性です。火災にあっても安定しており、水や酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく安心です。 この為、洗浄作業等に特別の換気、防護服等は必要ありません。 弱アルカリ性。
【用途】住宅(カーペット、網戸など)・家具・キッチン回り(換気扇、レンジ、グリルなど)・工具用
【希釈の目安】弱アルカリ性【液性】1~30倍
お客様の声
用途: 清掃全般に利用満足度: 5希釈濃度をいろいろと調整する事で、自家用車のメンテナンスから自宅の清掃まで本当に多用途に利用しております! 自家用車のメンテナンスでガレージのコンクリート床に油シミをつけてしまった際も、濃いめの本液をかけておくと、かなりの確度で油染みが消えてしまいます。自宅では台所の油しみから、フローリングの清掃まで、洗浄能力が高いので使っていて気持ちがいいです!
キャリパーピストンツール モノタロウ
販売価格(税別)2,4982,748税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウキャリパーピストンツール1個
レビュー:239件のレビュー 平均満足度4.14(239)
【特長】この商品を使えば片押し・対向ピストンキャリパーのメンテナンスの際に、ディスクブレーキキャリパーからピストンの取り外しが簡単に行えます 。
【全長(mm)】220【適合内径(Φmm)】(ピストン)16.5~37
お客様の声
用途: ピストンメンテナンス時満足度: 4ガチガチのピストンでしたが、なんとか動かすことができました。買って良かったです。
用途: キャリパー清掃に満足度: 4レバーを握ってピストンを押し出してたがこれを使うともっと楽になった 「あれば便利」な品物
シールセット ピストン 06451GE2405 ホンダ
販売価格(税別)549604税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: バイクのブレーキキャリパーピストン清掃満足度: 5古いバイクですが、純正部品が手に入るので良いと思います。
ゾナG3耐油 弘進ゴム
販売価格(税別)2,9983,298税込
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
弘進ゴムゾナG3耐油1足
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.54(13)
【特長】HACCP対応の厨房用長靴。衛生管理を重要視する風潮が高まる今こそ、必要な長靴です。 病原性大腸菌O-157とメーカーが試験に使用している大腸菌IFO3972については、抗菌剤による効果が同等であるという報告がなされています。 ゾナは抗菌製品技術協会に登録された商品です。
【用途】食品加工、厨房作業、水産業など
【機能】ハイカット【種類】作業靴【靴タイプ】耐油・抗菌・防カビ【形状】長靴
お客様の声
用途: 海上での養殖作業満足度: 5塩や、紫外線に強く丈夫で比較的軽いので20年近くこればかり使用してます。今までは漁業組合の販売で買っていましたが値段は断然こちらが安く助かります。
キャリパーグルーブクリーナー モノタロウ
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウキャリパーグルーブクリーナー1本
レビュー:148件のレビュー 平均満足度4.59(148)
【特長】通常の工具では不可能だったキャリパーのピストンシールの溝にあるサビや固着した汚れを簡単に削り落とせます。また刃が4種類あるので溝の形状に合わせて使い分けが可能です。
【用途】ピストンシールのサビや汚れの除去に
【材質】K5鋼(鋳造ニッケル合金)【質量(g)】27【幅(mm)】3【全長(mm)】200【厚さ(mm)】48
お客様の声
用途: キャリパーの清掃満足度: 5今までは小型のマイナスドライバーや精密機器用のレバーを使っていましたが送料調整のため買ってみました。キャリパーボディが邪魔してやりにくかった手前も気持ちよくコリコリ清掃できました。もっと早く買っておけばよかった。
用途: キャリパーの清掃に使用満足度: 5キャリパー内のシール溝の汚れや錆取に使用しました。エッジがとてもシャープなので満足いく作業が短時間で出来ました。両端の形状違いで用途に応じて使い分けが出来便利でした。
引っ掛け棒なら何でもいいかなと思ってましたが、やはり専用工具は違いますね。他では3倍ほどするところもありましたが、モノタロウさんで安価で購入できて良かったです。材質的にも問題ありませんでした。
DB-200パッドグリース ダイゾーニチモリ
販売価格(税別)1,2981,428税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ダイゾーニチモリDB-200パッドグリース1本(60g)
レビュー:72件のレビュー 平均満足度4.68(72)
【特長】数種類の金属粉末を特殊配合したディスクパッド用共鳴音防止グリースです。また、耐熱性にたいへん優れているため、マフラーボルトの固着防止としても効果があります。
【用途】ディスクパッドのバックプレート共鳴音防止、マフラーボルトなどの焼付き固着防止
【使用温度範囲(℃)】1000以下【危険物の類別】ブロンズ色【外観】非危険物
お客様の声
用途: キャリパー整備に満足度: 5ボルトのかじり防止にも使えます。

ブレーキキャリパー、キャリパーピストンの清掃に使う商品」に関連するカテゴリ

ブレーキキャリパー、キャリパーピストンの清掃に使う商品」に関連する商品一覧

バイクのブレーキキャリパーピストンに使う商品

バイクのブレーキキャリパーピストンに使う商品

ブレーキフルード,ブレーキパッド