多走行車のエンジンオイルに使うおすすめ商品

多走行車のエンジンオイルに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「エンジンオイル」「ドレンボルト」「オイル添加剤」などの商品を紹介します。

オールディーズ2(オイル添加剤) 神座(さくら)
販売価格(税別)799879税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
神座(さくら)オールディーズ2(オイル添加剤)1本(500mL)
レビュー:67件のレビュー 平均満足度4.31(67)
【特長】白煙が止まる オイル減り、オイル漏れがなくなる エンジンノイズが小さくなる 圧縮漏れによるパワーダウン、燃費悪化が治る
【危険物の品名】ガソリン車、LPG車、ディーゼル車(※)、ハイブリット車 (※コモンレール直噴のディーゼルエンジンに硬いオイルは適さないので使用しないでください)【危険物の数量】4Lに対し1本(500mL)【危険物の性状】【危険物の類別】第四類【危険等級】第四石油類【使用方法】500mL【適合車種】非水溶性
お客様の声
用途: 多走行車に使用満足度: 3初めて購入した商品です。価格に惹かれて購入しました。まだ添加して間もないので良くは分かりませんが、
2台中1台は若干音が静かになったかな?と感じられました。圧縮も若干上がったような気がします。白煙が止まるとの事でしたが、今現在では残念ながら改善はされませんでした。後はオイルの減り具合と燃費がどうなるかもうしばらく様子をみます。
オイルシステム 多走行軽自動車用N 呉工業(クレ)
販売価格(税別)899989税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
呉工業(クレ)オイルシステム 多走行軽自動車用N1本(180mL)
レビュー:61件のレビュー 平均満足度4.38(61)
【特長】エンジン内の汚れによる動作不良や劣化したオイルシールによって起こるオイル消費を改善。オイルの潤滑性能も強化し、エンジンを保護! エンジン内の汚れを落として再付着を防止。 シリンダー内の圧縮力を高め、パワーを回復。 シール性能を回復させ、オイル消費を低減。
【危険物の品名】【危険等級】第四類【危険物の類別】第三石油類【危険物の数量】180mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 多走行車両のメンテナンス満足度: 5パワフル感が戻って気持ち良く走行できるようになった。
エンジンオイル RAMCO
販売価格(税別)12,98014,278税込
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
RAMCOエンジンオイル1缶(20L)
レビュー:63件のレビュー 平均満足度4.76(63)
【特長】日本の高性能車、欧州車に指示される10W-40
油膜の熱安定性、せん断安定性に優れ、高温、高負荷にさらされるエンジンをしっかりと守ってくれます。
【用途】大型車、欧州車に適しています。
【ベースオイル】10W-40【SAE】SL/CE【API】鉱物油
お客様の声
用途: 多走行車のオイル交換満足度: 510年10万km走行の軽自動車に低粘度オイルを入れると
どうしてもオイル消費が激しくなるので若干年度の高いオイルを入れてます。
バイク用オイルを購入した時にコストパフォーマンスが高かったので
自動車用にも購入。
近所のホームセンター他メーカー4Lオイルを買うのと価格面では大差無しですが
量を使うのでペール缶配送は助かります。
4サイクルエンジンオイル RAMCO
販売価格(税別)2,7983,078税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
RAMCO4サイクルエンジンオイル1缶(4L)
レビュー:285件のレビュー 平均満足度4.67(285)
【特長】小さな汎用発動機こそ強い油膜が必要です。
効果は絶大、古いエンジンにもバツグンの効果。
【ベースオイル】20W-50【SAE】鉱物油
お客様の声
用途: 多走行車のエンジンオイルとして満足度: 5近場の実店舗では、10W-30のような柔らかいエンジンオイルしか入手出来なくなったためモノタロウで購入しました。走行距離が多い自動車に最適です。
マグネット付ドレンプラグ(パッキン付) BRIDGE
販売価格(税別)1,2981,428税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
BRIDGEマグネット付ドレンプラグ(パッキン付)1個
レビュー:87件のレビュー 平均満足度4.18(87)
【特長】最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様なエンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
【用途】オイルパンの排出口のコックに
【磁力】スチール、クロームメッキ【材質】300mT
お客様の声
用途: 多走行車満足度: 5磁力はかなり強いように思います
ねじの長さが純正ドレンプラグより少し短い(ダイハツ用)
ですが取り付けなど、特に問題なく使えます
フュエルシステム パーフェクトクリーン ガソリン車専用 呉工業(クレ)
販売価格(税別)899989税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ)フュエルシステム パーフェクトクリーン ガソリン車専用1本(236mL)
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.38(29)
【特長】燃料系統すべての部分の汚れをトータルに洗浄し、クリーンに保つ強力クリーナー
主成分のMCKが燃料タンク、燃料ライン、燃料噴射システム、そしてシリンダー内に堆積した汚れを溶解し、シリンダー内で完全燃焼させます。
燃料ラインや燃料噴射システム内に極薄被膜を形成し、汚れを付きにくくします。
燃料系統全般の汚れを洗浄することで、エンジン性能の回復や始動性・加速性を向上させ、燃費を改善します。
【用途】ガソリンエンジンの燃料系統全般のクリーンアップ。
【危険物の性状】ガソリン車【危険等級】ガソリン50~70リットルに1本の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。【危険物の類別】【使用方法】第四類【適合車】第二石油類【危険物の品名】水溶性
お客様の声
用途: 多走行ガソリン車には有効です。満足度: 4加速時、若干スムーズになります。
フュエルクリーンハイブリッド 古河薬品工業
販売価格(税別)399439税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
古河薬品工業フュエルクリーンハイブリッド1本(300mL)
レビュー:115件のレビュー 平均満足度4.31(115)
【特長】高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を強力に洗浄してエンジン本来の性能を回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。
強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。
防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
【危険物の類別】ガソリン車【RoHS指令(10物質対応)】給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。【適合車】【危険物の品名】第四類【使用方法】第一石油類【危険物の数量】0.3L【危険物の性状】対応【危険等級】水溶性
お客様の声
用途: 多走行車の為、給油時に注入満足度: 5エンジン音が、静謐化し走行中のエンジン回転数が安定しており、価格的にも満足しております。
Moly Speed エンジンコーティングGブラック SUMICO(住鉱潤滑剤)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SUMICO(住鉱潤滑剤)Moly Speed エンジンコーティングGブラック
レビュー:79件のレビュー 平均満足度4.77(79)
【特長】固体の二硫化モリブデンを高濃度に配合したコーティングタイプ。持続性の高い潤滑被膜を形成し、エンジン内摺動部の摩耗防止、燃料消費の低減、ドライスタート時のエンジン損傷防止、馬力アップなどの効果を発揮します。
【用途】4サイクルガソリンエンジン専用、特にターボ車、DOHC車、省燃費車に効果があります。
【成分】ガソリン車【危険等級】鉱油、二硫化モリブデン、その他【危険物の品名】油量3~6Lに本品1缶を添加(添加率約8~4%)【危険物の類別】68×137【危険物の数量】【適合車】第四類【危険物の性状】第四石油類【使用方法】250mL【寸法(Φ×高さH)(mm)】非水溶性
お客様の声
用途: 多走行車のオイル添加満足度: 5エンジンオイルに添加したので軽くなった様に感じる。
異音防止剤(エンジンオイル添加タイプ) ダイゾーニチモリ
販売価格(税別)2,8983,188税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ダイゾーニチモリ異音防止剤(エンジンオイル添加タイプ)1本(500mL)
レビュー:27件のレビュー 平均満足度3.93(27)
【特長】エンジンオイル添加剤。
PTFE効果により、エンジン内部からの異音を低減します。
エンジンオイル3~5リッターに対し1本添加してください。
ガソリン車、ディーゼル車どちらでもご使用になれます。
【危険物の性状】ガソリン・ディーゼル車【適合車】白色【危険等級】【危険物の数量】第四類【液色】第四石油類【危険物の類別】500mL【危険物の品名】非水溶性
お客様の声
用途: 多走行車のエンジンオイルに添加満足度: 4確かに異音が小さくなりました。

多走行車のエンジンオイルに使う商品」に関連する商品一覧

多走行車のエンジン異音に使う商品

多走行車のエンジン異音に使う商品

ストップリーク エンジンオイル用,イリジウムスパークプラグ