ジムニー、パジェロミニ、ミニカのオイル交換に使うおすすめ商品

ジムニー、パジェロミニ、ミニカのオイル交換に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「オイルフィルター」「ドレンパッキン」「エンジンオイル」などの商品を紹介します。

オイルフィルター モノタロウ
販売価格(税別)
369
税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ
(154種類の商品があります)
モノタロウオイルフィルター
レビュー:8,585件のレビュー 平均満足度4.63(8585)
【特長】日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
【用途】エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
お客様の声
用途: 軽自動車のOIL交換時に満足度: 3以前はモノタローで購入のフィルタはいろんな国の物があり 精度が悪いのもありました、今回は問題ないレベルならいいのですが こればかりは・・・まだ新品なのでわかりません 以前のは中を見たら国によって雑なものもありました。
用途: ジムニーのエンジンオイル交換満足度: 5ジムニーエンジンオイル交換の時に
エレメントとして使用しました。
大変安かったです。
用途: ジムニーオイル交換満足度: 5コストパフォーマンスが高く、今までトラブルありません。自信を持ってお勧めします。
ドレンパッキン 国産車用 モノタロウ
販売価格(税別)
399
税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウドレンパッキン 国産車用1パック(20個)
レビュー:923件のレビュー 平均満足度4.64(923)
【特長】オイル交換の必需品。
再使用はオイル漏れの原因となります。
お客様の声
用途: 車のOIL交換時満足度: 5ドレインパッキンの単価が安いので、毎回新品に交換しています。
用途: スバルサンバーのオイル交換時満足度: 1サンバーに使えると書いてあったので購入したがサイズが小さくて使えなかった。
エンジンオイル SN/CF相当 5W-30 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウエンジンオイル SN/CF相当 5W-30
レビュー:1,150件のレビュー 平均満足度4.48(1150)
【特長】SNグレードはSMグレードよりも、省燃費性能、オイル耐久性、触媒システム保護性能の改善をされたエンジンオイルです。
【用途】ガソリン・ディーゼル兼用
【SAE】5W-30【API】SN/CF相当【ベースオイル】高級合成潤滑油(グループ3)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【ILSAC】GF-5【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: エブリィのオイル交換満足度: 5価格が安いので3000キロごと交換しています。残念なことに取り扱いがなくなるようです。サポートセンターに問い合わせても明確な回答が得られませんでした。在庫限りではなく販売を続けて欲しい。
オイルフィルターレンチ カップ型 モノタロウ
販売価格(税別)
899
税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウオイルフィルターレンチ カップ型1個
レビュー:728件のレビュー 平均満足度4.22(728)
【特長】カップ型なのでしっかり保持して使いやすい!
【用途】オイルフィルターの取り外しに。
【形状】14角【差込角(mm[inch])】9.5[3/8]
お客様の声
用途: パジェロミニのオイル交換満足度: 5使いやすくて満足です。仕様説明に、対応するフィルターの外径を記載して頂きたいです。最初間違って、小さいサイズのレンチを買ってしまいました。
用途: ワゴンRのオイルフィルター交換時に使用満足度: 5価格があまりにも安いので缶カラに毛が生えたようなフィルターレンチが届くと思っていました。
しかし物を見るとしっかりした作りで見栄えも大変良い!
またオイルフィルターにセットするとサイズに遊びがあり少しガクガクするのかと思っていたら、
専門にあつらえたようにフィットして最高でした。
軽トラック用オイル SM 5W-30 GENTS(ジェンツ)
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
GENTS(ジェンツ)軽トラック用オイル SM 5W-301缶(3L)
レビュー:80件のレビュー 平均満足度4.65(80)
【特長】日々の過酷な業務で活躍する軽自動車専用に開発されたエンジンオイルです。モリブデンを配合する事で金属同士のぶつかり合いを滑らかにし、ピストン・ギヤ等の摩擦・摩耗を大幅に緩和します。また同時にメカニカル音も低減します。業務用車両の激しい使用環境でも最大限にエンジンを保護し、性能を維持エンジンの寿命を延ばします。
【SAE】5W-30【API】SM【ベースオイル】鉱物油【容量(L)】3【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】3L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ekワゴンのオイル交換に満足度: 4軽トラ用と謳ってますが、まぁ軽ならいいだろうとEKワゴンに使用。
商業車として使用しているのですが、確かに若干の静寂性upとトルクupが感じられました。
この値段ならば満足な使用感です。
ただ他の方も仰ってますが廃棄が楽なプラスチック容器だとベストです。
アメリカ製なんかはほとんどプラなんですがね。何故か日本は未だに缶ですね。
コストもプラの方が安くならないのかなぁ?
(15601)オイルエレメント ダイハツ
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
お客様の声
用途: コペンのオイル交換時満足度: 5コペンはオイルフィルターの取り付け形状が独特なので、万一を考えて純正品を購入しました。
このような商品も当日発送だと助かるのですが・・・
トヨタ ハイポイドLSD GL-5 トヨタ
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
トヨタトヨタ ハイポイドLSD GL-51缶(4L)
レビュー:119件のレビュー 平均満足度4.61(119)
【特長】トヨタ純正ハイポイドギヤオイルLSD 。ハイポイドギヤ用(乗用車・トラック用)適合。 トヨタ車以外にも もちろん使えます LSD(リミテッドスリップデフ)用(注:通常のデファレンシャルにも使用できます) チャッターノイズ防止の為LSD装着車には必ずLSD(リミテッドスリップデフ)用のデフオイルご使用ください。 デファレンシャルギヤはエンジン動力を走行エネルギーに変える働きを担っており非常に高い負荷を常に受けています。 そのため耐衝撃性、耐摩耗性に優れたギヤオイルが必要となります。 また、リミテッドスリップデフは複雑な機構の為、特に専用ギヤオイルが必要です。 したがってデフの構造によってハイポイドギヤオイルを使い分ける必要があります。
【SAE】85W-90【容量(L)】4【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】4L【API】GL-5【ベースオイル】鉱物油【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ジムニーのOIL交換満足度: 1OILに全く問題なし! モノタロー出荷3日なので遅いのは覚悟していたが、その後も2回連絡あり 注文から到着が遅い!
SCOOTER 10W40 MOTOREX(モトレックス)
販売価格(税別)
3,198
税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
MOTOREX(モトレックス)SCOOTER 10W40
レビュー:1件のレビュー 平均満足度3.00(1)
【特長】125cc以上の4サイクルビッグスクーター専用に開発されたオイル。
頻繁なスロットルワークによる発進、停止時にも素晴らしい潤滑性能を発揮する。
用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
API:SG
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ビックスクーター交換オイル満足度: 3今回初めて使うオイルですが、交換後劇的に変化はしませんが、良いオイルだと思う。
ATF モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウATF1缶(20L)
レビュー:142件のレビュー 平均満足度4.53(142)
【特長】DEXRON Ⅲに適応したATFです。
耐腐食性、耐摩耗性、極圧性の性能が高く、温度変化に対して粘度変化が小さいので低温でも始動がスムーズです。また、工業用途にも対応可能です。
【種類】ATF【ベースオイル】高度精製鉱物(グループ2)【GM規格】DEXRON Ⅲ【成分】水素処理重パラフィン系石油留分、ヒドロカルビル基置換硫黄、エトキシレートアミン、アルキル化ジフェニルアミン【液色】【引火点(℃)】222【流動点(℃)】-40【危険等級】【動粘度(mm2/s)】(40℃)36.3、(100℃)7.0【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】20L【粘度指数】158【密度(g/cm3 at15℃)】0.858【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ATオイルの交換に満足度: 5安価なのでジャブジャブ使える。
高いオイルを遠慮しながら使うより、全交換できるように1缶惜しげなく使える。
フィーリングも上がり、他で交換した時とそんしょく無い。
用途: マイカーのAT オイル交換満足度: 5コスパに関しても 良いと判断。
この次は、何時購入に成るかは分からないが
次回も決めたい商品かな。
ゴムホース ガソリン用 モノタロウ
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウゴムホース ガソリン用1本(2m)
レビュー:74件のレビュー 平均満足度4.69(74)
【使用圧力(MPa)】0.2【長さ(m)】2【材質】耐油性合成ゴム【温度範囲(℃)】-40~100
お客様の声
用途: ジムニーの燃料フィルター交換時満足度: 5ジムニーの燃料フィルター交換のついでにホースも交換しようと思い純正品を調べてたところ税別¥3,600(2本必要) 自己責任でこちらを切って使用してみました。内径が0.4㎜大きいようですが問題無く取付出来ました。
ハイブリッド (ハイブリッド車専用マイクロロン) マイクロロン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
マイクロロンハイブリッド (ハイブリッド車専用マイクロロン)
レビュー:4件のレビュー 平均満足度5.00(4)
【特長】航空機用から開発されたXAをベースに、現行ハイブリッド車に合わせて、溶媒の設計からレジン量や粒径分布などの最適化を図りました。また、アイドリングが難しいハイブリッド車の特性に合わせて速効性を持たせ、約2時間(約100km)で定着するように設計しています。
マイクロロン処理で摩擦を低減し磨耗を防ぐことによって、エンジンの振動やノイズを抑え快適なエンジンの状態をできる限り長持ちさせます。また、コンプレッションが向上し、燃焼効率が高まりパワーアップします。もちろん燃費もさらに向上することが期待できます。
【適合車】ハイブリッド車
お客様の声
用途: プリウスのエンジンオイル交換時満足度: 5前回は非常に満足しています。約16万km乗っているが、燃費(25km/L)が非常に良いです。今回で二回目ですが入れたての為、評価出来ません。

ジムニー、パジェロミニ、ミニカのオイル交換に使う商品」に関連する商品一覧

スカイウェイブ250、TXZ125のオイル交換に使う商品

スカイウェイブ250、TXZ125のオイル交換に使う商品

スパークプラグ(B~),ドレンパッキン 国産車用