マフラー修理時に使う商品

マフラー修理時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「アルミテープ」「鉄板」「ホースバンド」などの商品を紹介します。

ホースバンド オールステンレス製(SUS304) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウホースバンド オールステンレス製(SUS304)1個
レビュー:377件のレビュー 平均満足度4.14(377)
【特長】耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
【バンド幅(mm)】12.7【寸法B(mm)】11【寸法C(mm)】8【寸法D(mm)】15【寸法E(mm)】12.7【寸法F(mm)】0.6【材質】(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304
お客様の声
用途: マフラ―の修理に使用満足度: 4マフラ―の付け根の部分が錆びて穴が開きそうだったのでパテと耐熱テープを併用して固定用に使用してみました。なんとか補強でき交換せずに済みました。
アルミガラスクロステープ モノタロウ
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウアルミガラスクロステープ1巻
レビュー:221件のレビュー 平均満足度4.66(221)
【特長】低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
【用途】配管、ダクトなど
【基材厚さ(mm)】0.18【耐熱温度(℃)】-30~130【主な用途】配管用【粘着力(g/25mm)】3000【粘着力(N/25mm)】29.4【特性】耐熱、防炎、遮熱、耐久性【粘着タイプ】強力
お客様の声
用途: マフラーの修理満足度: 5金額も安く、クオリティーも高級品とそん色ないと思います。
引き続き使用するつもりです。
シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所
販売価格(税別)
229
税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(210種類の商品があります)
岩田製作所シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当)1枚
レビュー:53件のレビュー 平均満足度4.45(53)
【材質】鉄(SPCC相当)【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: マフラーの修理満足度: 5何と言っても少量で買えるのが最大の魅力ですね。1.2mmと1.6mmも販売してほしい。
エギゾーストマフラーガスケット モノタロウ
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モノタロウエギゾーストマフラーガスケット1セット(2個)
レビュー:258件のレビュー 平均満足度4.63(258)
【特長】国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。
【材質】ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】【公差】±0.5
お客様の声
用途: マフラー修理時満足度: 5サイズ等問題なく、スムーズに作業を行うことができました。
ガンガムチューブ 武蔵ホルト
販売価格(税別)
919
税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
武蔵ホルトガンガムチューブ1本(150g)
レビュー:63件のレビュー 平均満足度4.17(63)
【特長】チューブ式の耐熱パテです。耐熱温度700℃で、排気ガスの漏れを防ぎます。硬化後は石のように固くなり強度も抜群です。熱硬化タイプなので、排気熱で短時間で固めることが出来ます。
【用途】幅約5mmのヒビの補修に
【色】グレー【耐熱温度(℃)】700【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: マフラー修理満足度: 4ちょっと柔らか過ぎかな、下側は垂れてきました。
スライドハンマー モノタロウ
販売価格(税別)
4,498
税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウスライドハンマー1個
レビュー:102件のレビュー 平均満足度4.34(102)
【特長】へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。 ウエイト重量は850g
【全長(mm)】460【質量(kg)】1.5【ハンドル寸法(mm)】114【危険物の類別】非危険物【先端径(Φmm)】7
お客様の声
用途: マフラー修理満足度: 5一回使えば元を取れます。
排気管まわりの耐火シール用 耐火パテ セメダイン
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
セメダイン排気管まわりの耐火シール用 耐火パテ
レビュー:43件のレビュー 平均満足度4.09(43)
【特長】1100℃の超高温に耐える不燃焼のパテです。 火を近づけても燃えず、炎や黒煙を発生しません。 溶剤やアスベストを使用せず、金属・モルタル・レンガなどによく着きます。
【用途】お風呂や湯沸かし器の排気管と壁面の壁のすき間の補修 煙突・排気管などに空いた穴の補修 排気管接合部分のすきま 自動車マフラーなどに空いた穴の応急修理
【色】グレー【特性】耐熱、無溶剤【付属品】塗りベラ【容量(g)】150【耐熱温度(℃)】1100【完全硬化時間】約24時間【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: マフラーの修理に使用。満足度: 5前から使っているのですが、これは優れものです。自動車専用に出しているメーカーよりも、乾きがいいし、持ちもいいです。
高耐熱シリコンガスケット PERMATEX
販売価格(税別)
2,498
税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
PERMATEX高耐熱シリコンガスケット1個(85g)
レビュー:60件のレビュー 平均満足度4.33(60)
【特長】使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。
ゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
【使用温度範囲(℃)】-54~371【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: マフラーの修理満足度: 5マフラーの排気漏れが直りました
アルミテープ ニトムズ
販売価格(税別)
949
税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ニトムズアルミテープ
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.59(22)
【特長】屋外での使用にも最適。
【用途】流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。
【基材厚さ(mm)】0.05【引張強度(N/25mm)】36.7【粘着力(N/20mm)】18.7【粘着力(N/25mm)】23.3【引張強度(N/20mm)】29.4【剥離紙】あり【特性】耐水、耐候性
お客様の声
用途: マフラーの修理満足度: 3粘着力が弱かった。
千切れやすかった。
耐熱シルバー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)耐熱シルバー1本(300mL)
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.36(25)
【特長】変色が少なく600℃からの冷水による熱衝撃でも剥離しません。 融雪剤などの塩害から守ります。
【用途】自動車、バイクのマフラー、ストーブ、煙突、焼却炉、蒸気配管など。
【色】シルバー【成分】シリコーン樹脂、顔料、トルエン、キシレン、LPG/DME【耐熱温度(℃)】600【指触乾燥時間(分)】15~20【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】135mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: マフラーの修理満足度: 5塩害地域でマフラーの腐蝕が良く起こりますので、溶接修理のあとに使用しています。
L型90度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し) YSK(山脇産業)
販売価格(税別)
3,598
税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
お客様の声
用途: マフラー修理満足度: 5軽トラックのマフラーの修理で購入しました。
安価で、溶接加工もしやすかった。
(14183)リング,シールエキゾーストパイプ スズキ
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
お客様の声
用途: マフラー修理に。満足度: 5普通に使えました。いちいちデイラーに行かないでも良いので助かりました。
マフラーパテ PERMATEX
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
PERMATEXマフラーパテ1個(85g)
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.45(11)
【特長】マフラーの穴や排気漏れを防ぐ商材です。
【耐熱温度(℃)】1000【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: マフラー修理満足度: 5分離して水っぽいというコメントがあったので心配していましたが、送られてきた商品に関してはまったく問題ありませんでした。素手で使用しましたが、稠度も適切でべたつきも少なく、定番の某社製品よりも扱いやすい印象です。

マフラー修理時に使う商品」に関連する商品一覧

トラックマフラー修理に使う商品

トラックマフラー修理に使う商品

ストレートパイプ 1M(鉄製),U型曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し)